絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 1~10(3)
  • 2~10(2)
  • 4~20(2)
  • 5~50(3)
  • 10~50(3)
  • 10~100(3)
  • 20~100(3)
  • 20~200(3)
  • 30~300(3)
  • 40~200(3)
  • 50~500(3)
  • 50~500c(1)
  • 72~360(2)
  • 100~500(3)
  • 100~1000(3)
  • 170~850(2)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(3)
ヘッド形状
ラチェット形(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](1)
  • 19.0[3/4](1)
  • 25.4[1](2)
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 280~300未満(3)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(6)
  • 400~450未満(3)
  • 450~500未満(3)
  • 500~550未満(3)
  • 700~800未満(2)
  • 900~1000未満(3)
  • 1000~1200未満(3)
  • 1200~1400未満(2)
  • 1400~1600未満(2)
  • 1600~1800未満(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(5)
  • 0.02(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(6)
  • 0.1c(1)
  • 0.2(3)
  • 0.4(2)
  • 0.5(3)
  • 1(5)
主な用途
  • 一般締付作業(5)
  • 検査作業(3)
一般締付作業・検査作業
負荷方向
  • 左右(4)
左右
校正証明書
  • 付き(1)
付き
精度(%)
  • ±1
  • ±0.5(2)
  • ±2(27)
  • ±3(241)
  • ±3.5(1)
  • ±4(61)
  • ±5(13)
  • ±6(11)
  • ±7(2)
  • ±8(1)
  • ±9(1)
  • ±10(5)
  • ±20(1)
ブランド
  • KANON(中村製作所)(4)
  • 東日製作所(3)
KANON(中村製作所)・東日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル型トルクレンチ 東日製作所

    デジタル型トルクレンチ

    東日製作所
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    種類デジタル形精度(%)±1ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用
  • 増締め検査用トルクレンチ 東日製作所

    増締め検査用トルクレンチ

    東日製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
    用途増締め検査用電源ニッケル水素電池主な用途増締め検査用
  • デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
  • デジタル角度レンチ 東日製作所

    デジタル角度レンチ

    東日製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
    用途回転角法締付け用角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)
  • 回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)

    回転角度表示デジタルトルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    11日以内出荷から32日以内出荷
    回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
    用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
  • デジタルトルクレンチ(無線対応) KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ(無線対応)

    KANON(中村製作所)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1本
    11日以内出荷から32日以内出荷
    無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
    用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
  • デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ KANON(中村製作所)

    デジタルトルクレンチ表示部別置タイプ

    KANON(中村製作所)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    デジタル表示部と本体をセパレートしたため本体がコンパクトになっており、小容量のトルク測定が可能です。 弱電、半導体など小容量のトルク管理に最適です。 真鍮やプラスチック樹脂など、軟質のネジのトルク測定に最適です。 1,000データ分のメモリ内蔵。 締付日時が記録できます。 新型表示パネルにグラフィック有機ELを採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 各操作・合否判定が音で確認できます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。 精度は±1%+1digitを保証します。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ
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
トルクレンチ 【通販モノタロウ】