絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.10~0.34(3)
  • 0.1~0.5(5)
  • 0.1~0.6(2)
  • 0.3~1(3)
  • 0.3~1.2(3)
  • 0.4~2(7)
  • 0.6(3)
  • 0.8~5(3)
  • 0.9~1.5(3)
  • 1~5(6)
  • 1.2(3)
  • 1.2~3(6)
  • 2(4)
  • 2~6(4)
  • 3(4)
  • 5(3)
  • 30~120c(3)
  • 40~200c(4)
  • 100~500c(4)
  • 120~300c(3)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
ヘッド形状
モンキ形(1)
ヘッド形状
ラチェット形(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](7)
  • 9.5[3/8](2)
  • 12.7[1/2](2)
最小目盛(N・m)
  • 0.015(2)
  • 0.05(11)
  • 0.1(12)
  • 0.2(3)
  • 0.25(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(1)
  • 0.5c(1)
  • 1(3)
  • 1.0c(2)
  • 2(1)
  • 2.0c(1)
  • 5.0c(4)
  • 10.0c(4)
  • 25.0c(2)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 60~70未満(1)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(14)
  • 140~160未満(25)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(13)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(2)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 550~600未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(30)
  • 弱電関連での作業用(11)
  • 検査作業(1)
  • 精密締付作業(3)
  • 自動車部品・家電製品の組立作業(1)
  • 車両整備や各種機械(2)
一般締付作業・弱電関連での作業用・検査作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・車両整備や各種機械
校正証明書
  • 付き(2)
付き
負荷方向
  • (20)
  • 左右(8)
右・左右
精度(%)
  • ±6
  • ±0.5(4)
  • ±1(8)
  • ±2(27)
  • ±3(260)
  • ±3.5(1)
  • ±4(61)
  • ±5(13)
  • ±7(2)
  • ±8(1)
  • ±9(1)
  • ±10(53)
  • ±20(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(41)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
  • Wera(6)
  • GEDORE(5)
  • 東日製作所(4)
  • SK11(3)
  • E-Value(2)
  • スーパーツール(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • ハゼット(1)
  • ワイドミュラー(1)
モノタロウ・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・GEDORE・東日製作所・SK11・E-Value・スーパーツール・PROXXON(プロクソン)・ハゼット・ワイドミュラー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクドライバー 空転式 モノタロウ

    トルクドライバー 空転式

    モノタロウ(13件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
    用途自動車部品・家電製品の組み立てに種類プレセット形精度(%)±6主な用途自動車部品・家電製品の組立作業六角穴対辺(mm)6.35負荷方向
  • デジタルトルクレンチ モンキ SK11

    デジタルトルクレンチ モンキ

    SK11
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
    用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付付き、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース全長(mm)270質量(g)520電源単4乾電池(2本)測定精度右ネジ±3%・左ネジ±4%(4.3~17N・mは±6%)機能設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせしますヘッド形状モンキ形本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×70×40測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業測定精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(4.2~17N・mは±6)口幅(mm)(最大)30測定範囲(N・m)4.2~85
  • トルクドライバー 空転式 ミニ モノタロウ

    トルクドライバー 空転式 ミニ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
    質量(g)110最小目盛(cN・m)0.5六角穴対辺(mm)6.35
  • プレセット型トルクレンチ 9.5mm E-Value

    プレセット型トルクレンチ 9.5mm

    E-Value(26件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
    用途所定のトルクでのネジの締め付け。セット内容専用ハードケース種類プレセット形差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)右:±4/左:±6主な用途締め付け用奥行D(mm)27負荷方向左右
  • トルクドライバー SK11

    トルクドライバー

    SK11(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    小さなトルク管理が可能なドライバータイプのトルクレンチです。設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。設定範囲で必要となるビットを10本セットしてます。
    用途ネジ・ボルトの締付けトルク値の測定作業。セット内容プラスビット(+2、+3)、ヘックスビット(2.5、3、4、5mm)、ヘックスローブビット(T20、T25、T30)、6.3mm差込角ソケット用アダプター、ハンドル質量(g)520機能オーバートルク防止測定方向右回転専用最小目盛(N・m)0.1寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)230×81×58
  • プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型 SK11

    プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型

    SK11(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
    用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
  • 7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー Wera

    7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー

    Wera(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    全長(mm)155種類プレセット形差込角(mm)6.35グリップ長さ(mm)105取付寸法1/4"(六角)精度(%)±6主な用途一般締付作業負荷方向
  • トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン)

    トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
    用途トルク管理・検査負荷方向
  • 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA

    東日製作所
    37,980税込41,778
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    簡単操作で個人差の無い、空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
    用途組み立て、量産用サービス分類オーダー・加工
  • プレセット型トルクレンチセット 12.7mm E-Value

    プレセット型トルクレンチセット 12.7mm

    E-Value(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
    用途所定のトルクでのネジの締め付け。仕様両回転対応型セット内容専用ハードケース、ディープソケット(17・19・21mm)、エクステンションバー125mm種類プレセット形差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)右:±4/左:±6トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向左右
  • 可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    可変トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。
    用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われています2018年トラスコ掲載ページ11940負荷方向
  • メカニカルトルクレンチ スーパーツール

    メカニカルトルクレンチ

    スーパーツール
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    視認性の良い目盛表示。専用樹脂ケース入り。
    種類デジタル形寸法H(mm)42寸法T(mm)42精度(%)右±3、左±6ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
  • メカトルク(トルクドライバー)NM(J) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク(トルクドライバー)NM(J)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
    種類ダイヤル形精度(%)±6主な用途一般締付作業
  • プレセット型トルクドライバー GEDORE

    プレセット型トルクドライバー

    GEDORE(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷
    幅広いトルク値で使用できます。 設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。 丈夫で高い品質のトルクドライバーです。 エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。 軽量モデルです。
    用途電子機器組立、メンテナンス関連。種類プレセット形差込角(mm)6.35精度(%)±6主な用途一般締付作業負荷方向
  • 1.2-3.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    1.2-3.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA723VR-2全長(mm)155種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)10トルク調整範囲(cN・m)120~300負荷方向
  • メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク(トルクドライバー) プリセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に
  • 7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera

    7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー

    Wera
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    全長(mm)155質量(g)188種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用適合ビット6.35mm負荷方向
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型

    東日製作所
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    簡単操作で個人差の無い空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 QSPCAシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途組み立て、量産用
  • 0.3-1.0 N.m トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    0.3-1.0 N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)142精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.30~1.00最小目盛(N・m)0.05対辺寸法(inch)1/4"
  • 0.3-1.2Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    0.3-1.2Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ(1件のレビュー)
    11,500税込12,650
    1個
    39日以内出荷
    エスコ品番EA723VR-1最小目盛(cN・m)5負荷方向
  • 0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ

    0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723VH-1最小目盛(cN・m)5負荷方向左右
  • トルクドライバー ハゼット

    トルクドライバー

    ハゼット
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    簡易型トルクドライバーです。 グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。
    用途低トルクの汎用トルク管理仕様手動操作差込角(mm)6.35先端六角ソケット材質(グリップ)強化樹脂適合ビット1/4”ヘックス材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット Wera

    クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット

    Wera
    46,980税込51,678
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。 トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。
    用途一般的な締め付け作業仕様Hex-Plusヘックスプラス、Kraftformハンドル、転がり防止、トーション部、Rapidaptorアダプター付きのビットホルダーサイズ255×210×62対辺(mm)6.35ビット幅(mm)6.35最小目盛(N・m)0.05負荷方向
  • メカトルク (トルクドライバー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク (トルクドライバー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
    用途静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。仕様ParapuestosdertabajoESD全長(mm)144機能マグネット適合ビット1/4角HEXビット
  • メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク(トルクドライバー) プリセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷
    トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
    質量(g)116種類プレセット形精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)3.2~16.0主な用途一般締付作業設定トルク(Nm)(初期)10.0
  • メカトルク (トルクドライバー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク (トルクドライバー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
    用途静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。仕様ParapuestosdertabajoESD種類ダイヤル形精度(%)±6主な用途弱電関連での作業用
  • メカトルク(トルクドライバー) プリセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク(トルクドライバー) プリセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に質量(g)96
  • 固定トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    固定トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種類単能形差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角主な用途一般締付作業ビット二面幅(mm)4負荷方向
  • ESD単能型トルクドライバー GEDORE

    ESD単能型トルクドライバー

    GEDORE
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。軽量モデルです。
    用途電子機器組立、メンテナンス関連。付属品本締め用Tバー材質樹脂全長(mm)140差込角(mm)6.35精度(%)±6適合ビット対辺6.35負荷方向
  • 絶縁トルクドライバーセット エスコ

    絶縁トルクドライバーセット

    エスコ
    34,100税込37,510
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:絶縁トルクドライバー、プラスドライバービット(絶縁)×2、マイナスドライバービット(絶縁)×2。【絶縁トルクドライバー特徴】・規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。・トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作、・目視で確認しやすいトルク表示、・専用ビットの交換はワンタッチで行えます。1000V絶縁。収納袋付き。[+][-]絶縁ドライバービット六角シャンク:9mm。
    仕様(+)絶縁ドライバービットサイズ:#1、#2全長(mm)(トルクドライバー)192最小トルク(N・m)0.1精度(%)(締付)±6トルク(N・m)(範囲)1.2~3.0ビット全長(mm)(+)絶縁ドライバー:154、(-)絶縁ドライバー:154先端幅(mm)(-)絶縁ドライバービット:4.0×0.8、5.5×1.0差込六角対辺(mm)(トルクドライバー)9
  • トルクドライバーセット (+・-ビット) エスコ

    トルクドライバーセット (+・-ビット)

    エスコ
    27,300税込30,030
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、マイナスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)マイナスビット:170・180、トルクドライバー:124、プラスビット:190・200サイズプラスビット:#1・#2質量(g)マイナスビット:28・33、トルクドライバー:103、プラスビット:39・42軸長(mm)プラスビット:110・120、マイナスビット:90・100刃幅(mm)マイナスビット:4.0・5.5刃厚(mm)マイナスビット:0.6・0.8精度(%)±6トルク(N・m)1.0~5.0
  • トルクドライバーセット (アジャスタブル) エスコ

    トルクドライバーセット (アジャスタブル)

    エスコ
    32,200税込35,420
    1組
    翌日出荷
    ラピッドアダプター式。
    仕様ドライバーハンドル:六角軸1/4”×155、●ヘックスプラスビット(mm):3・4・5・6●ポジビット:#1・#2・#3精度(%)±6ビットTORX(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30、(+)#1・#2・#3、(-)5.5mm最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)1.2~3.0
  • トルクドライバーセット (Torx・Hexビット) エスコ

    トルクドライバーセット (Torx・Hexビット)

    エスコ
    46,400税込51,040
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容: トルクドライバー、ヘクスローブブレード、六角ブレード。校正ツール。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。適合ビット:EA550CJ-1~3、EA550CG-6.5~13、EA550CK-5.5~13、EA550CL-2~3、EA550CH-3~10、EA550CM-15~45、EA550CA-310~320。
    仕様ヘクスローブブレード:T20・T25・T30寸法(mm)トルクドライバー:92質量(g)771精度(%)±6トルク(N・m)3.2~16対辺(inch)差込六角:1/4”ブレードサイズ(mm)六角:4・5・6
  • トルクドライバーセット (+ビット) エスコ

    トルクドライバーセット (+ビット)

    エスコ
    23,200税込25,520
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)トルクドライバー:124、プラスビット:160・190サイズプラスビット:#0・#1質量(g)トルクドライバー:97、プラスビット:29.5・39軸長(mm)プラスビット:80・110精度(%)±6トルク(N・m)0.4~2.0
  • TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコ

    TORXトルクドライバーセット (プリセット)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。TORXビット:マグネット付き、クロムメッキ仕上げ。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に全長(mm)トルクドライバー:120、TORXビット:150質量(g)トルクドライバー:96、TORXビット:27軸長(mm)TORXビット:70精度(%)±6ビットTORX:T6トルク(N・m)0.4~2.0、初期設定:0.6
  • TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコ

    TORXトルクドライバーセット (プリセット)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6
  • [リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m エスコ

    [リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    【A】トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。【B】設定値以上の力には空転し、過重トルクを防ぎます。
    付属品Hexキーレンチ(2mm・3/16") ・1/4"Hexto 1/4"Spソケットアダプター ・エンドキャップ (グレー・ブルー・グリーン・レッド・イエロー)材質ボディ/アルミ/スチール エンドキャップ/ABS全長(mm)111質量(g)210精度(%)±6胴径(Φmm)25.3差込角(inch)1/4(六角メス)トルク調整範囲(cN・m)14~135
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型

    東日製作所
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」 QSPCAMSとQSPCALSは優先のリミットスイッチ付空転式トルクレンチです。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポケヨカシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAMS/QSPCALSは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 QSPCAMS/QSPCALSシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止
  • 0.9- 1.5N.m トルクドライバー(プリセット) エスコ

    0.9- 1.5N.m トルクドライバー(プリセット)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1本
    翌日出荷
    仕様初期設定トルク(N・m):0.9全長(mm)133精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.9~1.5対辺寸法(inch)1/4"
  • 0.3- 1.0N.m トルクドライバー(プリセット) エスコ

    0.3- 1.0N.m トルクドライバー(プリセット)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1本
    翌日出荷
    仕様初期設定トルク(N・m):0.3全長(mm)133精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.3~1.0対辺寸法(inch)1/4"
トルクレンチ/トルクドライバー