絞り込み
内径(Φmm)
- 35
- 2.8(51)
- 3.8(51)
- 4.8(40)
- 5.8(52)
- 6.8(44)
- 7.8(42)
- 8.8(39)
- 9.8(62)
- 10.8(39)
- 11(50)
- 11.8(44)
- 13.8(50)
- 14.5(35)
- 15.8(51)
- 17.8(51)
- 19.8(52)
- 20.8(37)
- 21.8(50)
- 23.5(29)
- 39.5(30)
- 内径(Φmm)をもっと見る
線径(Φmm)
- 2(16)
外径(Φmm)
- 39(12)
機能・特性
- その他(2)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(2)
- 耐水(1)
- 耐油(5)
- 耐熱(5)
- 耐薬品・耐溶剤(1)
種類
- S(低圧固定用)(8)
材質
- ゴム(15)
ゴム
ブランド
- 大阪魂(8)
- NOK(5)
- ノーブランド(3)
- 森清化工(3)
- エスコ(2)
- マスオカ(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
大阪魂・NOK・ノーブランド・森清化工・エスコ・マスオカ・武蔵オイルシール工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.8(51)
3.8(51)
5.8(52)
9.8(62)
11(50)
13.8(50)
15.8(51)
17.8(51)
19.8(52)
21.8(50)
内径(Φmm)をもっと見る

OリングS型固定用(NBR)
NOK(181件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(43件のレビュー)¥54税込¥591個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥92税込¥1011個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング S(固定用)赤シリコン
ノーブランド(2件のレビュー)¥45税込¥501個当日出荷から5日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥649税込¥7141袋当日出荷から翌々日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(1件のレビュー)¥62税込¥681個当日出荷から7日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥139税込¥1531袋当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド(1件のレビュー)¥51税込¥561個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Φ35.0/2.0mm オーリング (固定用/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥300税込¥3301セット(10個)当日出荷JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。内径(Φmm)35.0材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)2.0エスコ品番EA423RP-35B外径(Φmm)39
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S35.5
NOK¥67税込¥741個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0528-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)35内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S35.5
NOK¥459税込¥5051個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0528-N0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)35内径許容差(mm)±0.3