絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- NOK(12)
- エスコ(2)
- 大阪魂(5)
- 阪上製作所(21)
特価

カムローラワイパー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498~税込¥4,948~1個18日以内出荷・カムローラキャリッジ「TSPBS」の交換用ワイパー。・レールやローラへの汚れの付着を防止します。・使用中に自動的に最適な位置へ調整されます。質量(g)10
カムローラワイパー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498~税込¥4,948~1個18日以内出荷・カムローラキャリッジ「TSOB」の交換用ワイパー。・レールやローラへの汚れの付着を防止します。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など寸法(mm)Lc :3.5寸法L(mm)7寸法L1(mm)5
カバースリーブ ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298~税込¥6,928~1個18日以内出荷・ハイジェニックデザインのカバースリーブ。衛生管理が求められる食品機械・医療品機械などの用途に。・ロックナットの代わりに締結部品として機能し、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性に優れたSUS304相当のステンレス製。・取りつけ面のすき間をシールリング[FSRN-HD]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・H-NBR製のシーリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・3A SSI (Sanitary Standard Inc.)が定める88-01やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・使用可能温度:-25℃~150℃
カバースリーブ ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298~税込¥6,928~1個18日以内出荷・ハイジェニックデザインのカバースリーブ。衛生管理が求められる食品機械・医療品機械などの用途に。・ロックナットの代わりに締結部品として機能し、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性に優れたSUS304相当のステンレス製。・取りつけ面のすき間をシールリング[FSRN-HD-E]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・EPDM製のシーリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・3A SSI (Sanitary Standard Inc.)が定める88-01やDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・使用可能温度:-40℃~120℃
機構部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら