絞り込み
内径(Φmm)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 30(16)
  • 31.5(7)
  • 32(1)
  • 36(2)
外径(Φmm)
  • 40
  • 7(30)
  • 8(36)
  • 9(27)
  • 10(40)
  • 12(45)
  • 14(42)
  • 16(37)
  • 18(43)
  • 20(35)
  • 22(34)
  • 23(26)
  • 28(40)
  • 30(29)
  • 35(28)
  • 44(28)
  • 50(38)
  • 55(32)
  • 60(32)
  • 65(28)
  • 75(29)
長さ(mm)
  • 3.9(1)
  • 6(1)
  • 12(3)
  • 15(4)
  • 20(12)
  • 25(12)
  • 26(1)
  • 30(14)
  • 35(10)
  • 40(14)
  • 45(1)
  • 50(11)
  • 60(4)
ブランド
  • オイレス工業(15)
  • 大同メタル工業(3)
  • ノーブランド(2)
  • Igus(イグス)(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルレスブッシュはその名の通り、オイルつまり潤滑油なしでも長く使い続ける事のできる軸受けの部品です。表面の摩擦係数が小さくなるように加工されていることが特徴で、これによって潤滑油の補充を必要としません。オイルレスブッシュが活躍するのは、潤滑油の補充が困難な部分や高頻度の潤滑油補充が必要な部分の軸受け。メンテナンスフリーでの運用を可能にすることができます。多くのサイズがあるのはもちろん、素材も金属製とプラスチック製のものに大別されます。組み合わせる部品との関係から最適なものを選ぶ事ができます。
FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
25(2)
28(1)
30(16)
31.5(7)
32(1)
36(2)
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(12件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業

    オイレス ♯300ブッシュ

    オイレス工業(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
  • オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジ付ブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • ベアリー R-ARF NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリー R-ARF

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法R(mm)0.2以下
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールJスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
  • オイレスサーメットM オイレス工業

    オイレスサーメットM

    オイレス工業(3件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。
    種別サーメットM使用温度範囲(℃)【無潤滑】-40~+200、【定期潤滑】-40~+150
  • #500SP フランジブッシュ オイレス工業

    #500SP フランジブッシュ

    オイレス工業(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • オイレス #2000ブッシュ オイレス工業

    オイレス #2000ブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
  • サーマロイDタイプ DMシリーズ 大同メタル工業

    サーマロイDタイプ DMシリーズ

    大同メタル工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • オイレス #500Bブッシュ オイレス工業

    オイレス #500Bブッシュ

    オイレス工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+250、(定期潤滑)-40~+150
  • ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 大同メタル工業

    ダイスライド 鍔付ブシュ SAF

    大同メタル工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • #500SP SL-4ブッシュ オイレス工業

    #500SP SL-4ブッシュ

    オイレス工業
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
  • オイレス メタルスクレーパ オイレス工業

    オイレス メタルスクレーパ

    オイレス工業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • オイレス ダストシール オイレス工業

    オイレス ダストシール

    オイレス工業
    349税込384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • オイレス ♯300フランジブッシュ オイレス工業

    オイレス ♯300フランジブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • オイレス ファイバーフロンFWブッシュ オイレス工業

    オイレス ファイバーフロンFWブッシュ

    オイレス工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
  • オイレスサーメットMフランジブッシュ オイレス工業

    オイレスサーメットMフランジブッシュ

    オイレス工業
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスサメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
    種別サーメットMフランジブッシュ
  • オイレス #500Fガイドブッシュ オイレス工業

    オイレス #500Fガイドブッシュ

    オイレス工業
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷から55日以内出荷
    使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+250、(定期潤滑)-40~+150
  • #500SP フランジガイドブッシュ オイレス工業

    #500SP フランジガイドブッシュ

    オイレス工業
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    その他ご使用の際は、六角穴付き止めねじ等で抜け止めを行うことを推奨します。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • #500SP ガイドブッシュ オイレス工業

    #500SP ガイドブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]

オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります

オイルレスブッシュ