絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • モノタロウ(5)
  • 椿本チエイン(306)
  • ENUMA(16)
  • エスコ(15)
  • RK TAKASAGO CHAIN(6)
  • RS PRO(5)
  • DID(4)
  • ゼクサスチェン(3)
  • オリエンタルチエン(OCM)(3)
  • KANA(1)
ピッチ(mm)
  • 6.35(3)
  • 9.525(6)
  • 12.7(7)
  • 15.875(6)
  • 19.05(5)
  • 25.4(4)
  • 31.75(5)
  • 38.1(5)
  • 44.45(3)
  • 50.8(3)
  • 63.5(3)
ユニットリンク数
  • 80(5)
  • 96(8)
  • 120(9)
  • 160(12)
  • 162(4)
  • 164(4)
  • 166(4)
  • 168(4)
  • 170(4)
  • 172(4)
  • 174(4)
  • 176(4)
  • 178(4)
  • 180(4)
  • 182(4)
  • 184(4)
  • 186(4)
  • 192(12)
  • 240(7)
  • 320(6)
リンク内幅(mm)
  • 3.1(1)
  • 3.18(2)
  • 3.4(2)
  • 4.68(1)
  • 4.78(4)
  • 7.95(6)
  • 9.53(5)
  • 12.57(1)
  • 12.7(3)
  • 15.75(1)
  • 15.88(3)
  • 18.8(1)
  • 19.05(3)
  • 19.75(1)
  • 25.23(1)
  • 25.4(6)
  • 31.75(3)
  • 38.1(3)
  • 160(1)
  • -(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
9.525(6)
12.7(7)
15.875(6)
19.05(5)
25.4(4)
31.75(5)
38.1(5)
44.45(3)
50.8(3)
63.5(3)
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)(34件のレビュー)
715税込787
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
KANAローラチェーン KANA(片山チエン)KANAローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(3m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーン2列KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
5,590税込6,149特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
KCM標準ローラチェーン KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
1,275税込1,403
1本(1.5m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
ローラーチェーンBS/DIN規格 KANA(片山チエン)ローラーチェーンBS/DIN規格KANA(片山チエン)
75税込83
1個
翌日出荷から3日以内出荷
国際規格ISO-B系に準拠したローラチェーンです。
ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
エンプラチエーン KANA(片山チエン)エンプラチエーンKANA(片山チエン)
25,980税込28,578
1個(3m)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアセタール樹脂種類直乗せ搬送チェーン列数1
フィットリンクローラチェーン  FT40 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT40KANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)3.63
ステンレスローラチェーン 1列タイプ KANA(片山チエン)ステンレスローラチェーン 1列タイプKANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
トラスコ品番421-7994材質ステンレスタイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)9.525ユニットリンク数320列数1ローラー外径(Φmm)5.08チェーンNo.35RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)4.77最大許容張力(kN)0.26
KCM ローラチェーン50 KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン50KANA(片山チエン)
7,200税込7,920
1本
3日以内出荷
ピッチ(mm)15.875ユニットリンク数192トラスコ品番804-8004質量(kg)3.03材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)9.53列数1ピン形式ジョイントリンク(リベット形)チェーンNo.50ローラ外径D(Φmm)10.16最大許容張力(kN)6.37
KCMローラチェーン リベット形・2列タイプ KANA(片山チエン)KCMローラチェーン リベット形・2列タイプKANA(片山チエン)
44,980税込49,478
1本
当日出荷
JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番224-6015材質スチール長さ(m)3ピッチ(mm)31.75ユニットリンク数96列数2列ローラー外径(Φmm)19.05チェーンNo.100平均引張強度(kN)225.6内リンク内幅(mm)19.05最大許容張力(kN)22.56
KCMローラチェーン 割りピン形・2列タイプ KANA(片山チエン)KCMローラチェーン 割りピン形・2列タイプKANA(片山チエン)
67,980税込74,778
1本
翌日出荷
JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番224-6058材質スチール長さ(m)3ピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80列数2列ローラー外径(Φmm)22.23チェーンNo.120平均引張強度(kN)313.8内リンク内幅(mm)25.4最大許容張力(kN)30.4
KANAステンレスチェーン KANA(片山チエン)KANAステンレスチェーンKANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
KANAステンレスローラチェーンは、全部品を材質GB304で製作しているコストパフォーマンス商品です。
列数1RoHS指令(10物質対応)対応
KANAスーパーローラーチェーン KANA(片山チエン)KANAスーパーローラーチェーンKANA(片山チエン)
219税込241
1個
3日以内出荷
KANAスーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼にて製作することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。
列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
KANAステンレスローラーチェーンBS/DIN規格 KANA(片山チエン)KANAステンレスローラーチェーンBS/DIN規格KANA(片山チエン)
149税込164
1個
3日以内出荷
国際基準ISO-Bに準拠したステンレスのローラチェーンです。
列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーチェーンBS/DIN規格 KANA(片山チエン)ローラーチェーンBS/DIN規格KANA(片山チエン)
72税込79
1個ほか
4日以内出荷
列数1ピン形式RP定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
FTフィットリンクローラチェーン(チェーンNo.40) KANA(片山チエン)FTフィットリンクローラチェーン(チェーンNo.40)KANA(片山チエン)
269税込296
1本
翌々日出荷
フィットリンクローラチェーンは残材が残らないECO商品です。ジョイントリンク付なので到着したその場でご使用が可能です。
用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番410-7390材質スチールピッチ(mm)12.7ユニットリンク数12列数1列引張強度(kN)18.1ローラー外径(Φmm)7.92チェーンNo.40最大許容荷重(kN)3.63内リンク内幅(mm)7.95
KCM ローラチェーン200CP KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン200CPKANA(片山チエン)
80,850税込88,935
1本
16日以内出荷
ユニットリンク数48仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5146質量(kg)47.91材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)38.1列数1ピン形式CPピン径(Φmm)19.86ローラ外径D(Φmm)39.68アズワン品番64-7415-77破断強度(kN)470.7最大許容張力(kN)71.59
KCM ローラチェーン200-2 KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン200-2KANA(片山チエン)
95,700税込105,270
1本
16日以内出荷
ユニットリンク数24仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5147質量(kg)47.385材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)38.1列数2ピン形式CPピン径(Φmm)19.86ローラ外径D(Φmm)39.68アズワン品番64-7415-78破断強度(kN)941.4最大許容張力(kN)143.18
KCM ローラチェーン160CP KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン160CPKANA(片山チエン)
39,525税込43,478
1本
翌々日出荷
ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5143質量(kg)28.89材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)31.75列数1ピン形式割ピン形チェーンNo.160ローラ外径D(Φmm)28.57アズワン品番64-7415-57破断強度(kN)269.7最大許容張力(kN)52.96
KCM ローラチェーン160-2 KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン160-2KANA(片山チエン)
46,880税込51,568
1本
3日以内出荷
ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数30仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5144質量(kg)28.59材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)31.75列数2ピン形式割ピン形チェーンNo.160ローラ外径D(Φmm)28.57アズワン品番64-7415-58破断強度(kN)539.4最大許容張力(kN)105.92
KCM ローラチェーン140CP KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン140CPKANA(片山チエン)
31,275税込34,403
1本
4日以内出荷
ピッチ(mm)44.45ユニットリンク数68仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5140質量(kg)21.57材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4列数1ピン形式割ピン形チェーンNo.140ローラ外径D(Φmm)25.4アズワン品番64-7415-42破断強度(kN)210.80最大許容張力(kN)40.21
KCM ローラチェーン140-2 KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン140-2KANA(片山チエン)
36,980税込40,678
1本
16日以内出荷
ピッチ(mm)44.45ユニットリンク数34仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5141質量(kg)21.36材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4列数2ピン形式割ピン形チェーンNo.140ローラ外径D(Φmm)25.4アズワン品番64-7415-43破断強度(kN)210.80最大許容張力(kN)80.42
フィットリンクローラチェーン  FT50 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT50KANA(片山チエン)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
フィットリンクローラチェーン  FT35 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT35KANA(片山チエン)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
ピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)2.16
フィットリンクローラチェーン  FT25 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT25KANA(片山チエン)
929税込1,022
1本
4日以内出荷
ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)0.64

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

標準ローラーチェーン