絞り込み
ブランド
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
  • ニッタ(3)
  • 三ツ星ベルト(1)
ベルト幅(mm)
  • 12
  • 4(16)
  • 6(77)
  • 6.4(22)
  • 9(14)
  • 9.5(20)
  • 10(205)
  • 12.7(29)
  • 15(336)
  • 19.1(15)
  • 20(22)
  • 25(263)
  • 30(19)
  • 38.1(14)
  • 40(178)
  • 50.8(15)
  • 60(173)
  • 76.2(15)
  • 80(52)
  • 100(49)
  • 120(47)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100未満(2)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(5)
  • 700~800未満(5)
  • 800~900未満(6)
  • 900~1000未満(5)
  • 1000~2000未満(7)
  • 2000~3000未満(5)
  • 3000~4000未満(4)
  • 4000~5000未満(3)
歯数
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(5)
  • 101(3)
  • 104(3)
  • 105(3)
  • 106(3)
  • 108(3)
  • 110(4)
  • 112(5)
  • 113(3)
  • 120(4)
  • 125(5)
  • 140(5)
  • 160(4)
  • 180(4)
  • 200(4)
  • 250(4)
  • 280(4)
  • 300(4)
ベルト呼び幅
  • 12(3)
  • 120(1)
材質
  • ゴム(4)
  • 樹脂(1)
ゴム・樹脂
種類
  • 種類タイミングベルト(5)
タイミングベルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
6(77)
10(205)
12.7(29)
15(336)
25(263)
40(178)
60(173)
80(52)
100(49)
120(47)
ベルト幅(mm)をもっと見る
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV5GTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から31日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV5GTピッチ(mm)5材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類EVベルト
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅12mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅12mmゲイツ・ユニッタ・アジア
889税込978
1本ほか
翌日出荷から6日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GTベルト幅(mm)12ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅12
三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト
5,898税込6,488
1個
10日以内出荷
剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。 優れた耐久性・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
材質ゴム:超高硬度合成ゴム、心線:カーボン、歯布:ナイロン/フッ素繊維タイプGX種類タイミングベルト
ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
21日以内出荷
ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
ベルト形8MGTピッチ(mm)8材質(本体)高強度ウレタン材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト厚(mm)5.9タイプ標準寸法PLD(mm)0.8種類GTカーボンベルト仕様カーボン仕様
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅12mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅12mmゲイツ・ユニッタ・アジア
759税込835
1本ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形2GTベルト幅(mm)12ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅12
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV5GT ニッタゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV5GTニッタ
6,327税込6,960
1本
翌日出荷から7日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。
タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:5.0歯形EV5GT寸法PLD(mm)0.5715
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT ニッタゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GTニッタ
2,147税込2,362
1本
5日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。
タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:2.0歯形2GT寸法PLD(mm)0.254
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 3GT ニッタゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 3GTニッタ
1,881税込2,069
1本
5日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。
歯数98タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:3.0歯形3GTベルトピッチ周長(mm)294寸法PLD(mm)0.381
タイミングベルト