絞り込み
材質
アルミ・ゴム・樹脂
種類
タイミングベルト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: タイミングベルト

タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。

FA現場のお役立ち情報
2,070件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 305mm 歯数 61 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 305mm 歯数 61 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
仕様●長さ:305mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:61●材質:ゴム●コード番号:217-1386アズワン品番65-7961-89
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 240mm 歯数 80 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 240mm 歯数 80 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 240 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:240mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0727アズワン品番65-7886-28
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 204mm 歯数 68 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 204mm 歯数 68 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 204 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:204mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:68●材質:ゴム●コード番号:217-0689アズワン品番65-7879-67
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1480mm 歯数 185 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 1480mm 歯数 185 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1480 mm です。高さ 5.4 mm です。それは 185 歯を有する。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:1480mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:185●材質:ゴム●コード番号:217-0328アズワン品番65-7882-19
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1270mm 歯数 254 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 1270mm 歯数 254 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 254 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1270mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:254●材質:ゴム●コード番号:217-0260アズワン品番65-7878-17
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1125mm 歯数 225 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 1125mm 歯数 225 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 225 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1125mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-0080アズワン品番65-7873-22
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 92 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:920mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0219アズワン品番65-7887-19
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 876mm 歯数 92 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 876mm 歯数 92 ピッチ 9mm ポリウレタンOptibelt
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:876mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1121材質ポリウレタンアズワン品番65-7882-35
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 750mm 歯数 75 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 750mm 歯数 75 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 75 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:750mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0213アズワン品番65-7910-06
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9mm ポリウレタンOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:723mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:76●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1117材質ポリウレタンアズワン品番65-7962-18
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 700mm 歯数 70 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 700mm 歯数 70 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 70 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:700mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:70●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0211アズワン品番65-7873-70
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 690mm 歯数 69 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 690mm 歯数 69 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 69 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:690mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:69●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0210アズワン品番65-7874-16
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 600mm 歯数 240 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 600mm 歯数 240 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 240 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:600mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:240●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0231アズワン品番65-7874-47
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 109 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:545mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0109アズワン品番65-7877-09
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴムOptibelt
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 476 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:476mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:217-0581アズワン品番65-7883-56
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 440mm 歯数 44 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 44 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:440mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0201アズワン品番65-7884-36
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 419mm 歯数 44 ピッチ 9mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 419mm 歯数 44 ピッチ 9mm ゴムOptibelt
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 419 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:419mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:44●材質:ゴム●コード番号:217-0539アズワン品番65-7875-93
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 330mm 歯数 132 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 330mm 歯数 132 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 132 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:330mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:132●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0227アズワン品番65-7879-05
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 265mm 歯数 106 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 265mm 歯数 106 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 106 回。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:265mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:106●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0226アズワン品番65-7964-62
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 101 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1010mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0188アズワン品番65-7877-33
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 647mm 歯数 68 ピッチ 9.5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 647mm 歯数 68 ピッチ 9.5mm ゴムOptibelt
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 647 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 647 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:647mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:68●材質:ゴム●コード番号:204-3197アズワン品番65-8018-44
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 1295mm 歯数 136 ピッチ 9.525mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 1295mm 歯数 136 ピッチ 9.525mm ゴムOptibelt
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1295mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:136●材質:ゴム●コード番号:217-1734アズワン品番65-7883-78
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 2590mm 歯数 185 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 115mm 長さ 2590mm 歯数 185 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
仕様●長さ:2590mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:185●材質:ゴム●コード番号:217-1317アズワン品番65-7907-42
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 115mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1778mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0562アズワン品番65-7875-40
タイミングベルト 幅 115mm 長さ 1190mm 歯数 85 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 115mm 長さ 1190mm 歯数 85 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 85 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1190mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:217-0095アズワン品番65-7879-54
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 840mm 歯数 84 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 840mm 歯数 84 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 84 。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:840mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9976アズワン品番65-7958-91
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 780mm 歯数 78 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 780mm 歯数 78 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 78 個になっています。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:780mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9974アズワン品番65-7954-33
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 72 。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:720mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:72●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9972アズワン品番65-7958-90
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 660mm 歯数 66 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 660mm 歯数 66 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 66 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:660mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:66●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9968アズワン品番65-7876-02
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 660mm 歯数 132 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 660mm 歯数 132 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 132 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:660mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:132●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0020アズワン品番65-7875-87
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 650mm 歯数 260 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 650mm 歯数 260 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 260 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:650mm●幅:10mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:260●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9990アズワン品番65-7883-62
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 600mm 歯数 240 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 600mm 歯数 240 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 240 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:600mm●幅:10mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:240●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9989アズワン品番65-7885-77
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 575mm 歯数 115 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 575mm 歯数 115 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 115 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:575mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:115●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0017アズワン品番65-7907-31
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 100 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:500mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9871アズワン品番65-7885-94
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 90 ° 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:450mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:90●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9868アズワン品番65-7886-05
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 84 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 1750mm 歯数 175 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 1750mm 歯数 175 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 175 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1750mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:175●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9955アズワン品番65-7873-30
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 165mm 歯数 33 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 165mm 歯数 33 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 33 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:165mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:33●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9992アズワン品番65-7962-58
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 160mm 歯数 64 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 160mm 歯数 64 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 64 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:160mm●幅:10mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:64●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9981アズワン品番65-7957-49
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なか
仕様●長さ:720mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-1298アズワン品番65-7888-40

ベルト』には他にこんなカテゴリがあります

タイミングベルト