絞り込み
材質
アルミ・ゴム・樹脂
種類
タイミングベルト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: タイミングベルト

タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。

FA現場のお役立ち情報
2,070件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1360mm 歯数 170 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1360mm 歯数 170 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 170 です。それはクロロプレンから成って
仕様●長さ:1360mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:170●材質:ゴム●コード番号:217-0280アズワン品番65-7882-56
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ
仕様●長さ:1778mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0567アズワン品番65-7887-82
タイミングベルト 幅 1mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 1mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性
仕様●長さ:1778mm●幅:1mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0563アズワン品番65-7889-27
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 960 mm の T5 断面を備えている。各種テンションコード材
仕様●長さ:960mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0668アズワン品番65-7884-05
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 824mm 歯数 103 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 824mm 歯数 103 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲
仕様●長さ:824mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:103●材質:ゴム●コード番号:217-1041アズワン品番65-7964-88
タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 571mm 歯数 60 ピッチ 9.5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 571mm 歯数 60 ピッチ 9.5mm ゴムOptibelt
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 571mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 571mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (
仕様●長さ:571mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3194アズワン品番65-8012-84
タイミングベルト 幅 36mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 36mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:1600mm●幅:36mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2076アズワン品番65-7915-95
タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 914mm 歯数 72 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 914mm 歯数 72 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 914 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 914 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 °
仕様●長さ:914mm●幅:19.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:72●材質:ゴム●コード番号:204-3227アズワン品番65-8019-85
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 560mm 歯数 112 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 560mm 歯数 112 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。T5 断面で、長さは 560 mm です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -3
仕様●長さ:560mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:112●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0507アズワン品番65-7886-06
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1960mm 歯数 196 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 1960mm 歯数 196 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 196 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐
仕様●長さ:1960mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:196●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0197アズワン品番65-7873-54
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 325mm 歯数 65 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 325mm 歯数 65 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
仕様●長さ:325mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:65●材質:ゴム●コード番号:217-1465アズワン品番65-7875-36
タイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 685mm 歯数 54 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 685mm 歯数 54 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ
仕様●長さ:685mm●幅:19.05mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:217-1333アズワン品番65-7964-16
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 571mm 歯数 60 ピッチ 9.5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 571mm 歯数 60 ピッチ 9.5mm ゴムOptibelt
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 571mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 571mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (
仕様●長さ:571mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3193アズワン品番65-7997-33
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 225mm 歯数 45 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 16mm 長さ 225mm 歯数 45 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 225 mm の T5 断面を備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範
仕様●長さ:225mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:45●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0472アズワン品番65-7883-16
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 19mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9mm ポリウレタンOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラ
仕様●長さ:819mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:86●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1120材質ポリウレタンアズワン品番65-7962-20
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲
仕様●長さ:880mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1066アズワン品番65-7889-23
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 410mm 歯数 41 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 410mm 歯数 41 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 410 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質
仕様●長さ:410mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:41●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0648アズワン品番65-7887-45
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 245mm 歯数 49 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 245mm 歯数 49 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 49 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油
仕様●長さ:245mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:49●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9996アズワン品番65-7957-38
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1135mm 歯数 227 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 1135mm 歯数 227 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 227 です。それはクロロプレンから成って
仕様●長さ:1135mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:227●材質:ゴム●コード番号:217-0086アズワン品番65-7890-16
タイミングベルト 幅 62mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 62mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:1200mm●幅:62mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2065アズワン品番65-7916-81
タイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 850mm 歯数 67 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 850mm 歯数 67 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ
仕様●長さ:850mm●幅:19.05mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:67●材質:ゴム●コード番号:217-1480アズワン品番65-7888-65
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します
仕様●長さ:545mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1787材質ポリウレタンアズワン品番65-7879-56
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 650mm 歯数 260 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 8mm 長さ 650mm 歯数 260 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラ
仕様●長さ:650mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:260●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1017材質ポリウレタンアズワン品番65-7883-44
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 630mm 歯数 126 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 630mm 歯数 126 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 630 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード
仕様●長さ:630mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:126●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1269アズワン品番65-7958-53
タイミングベルト 幅 62mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 62mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:1280mm●幅:62mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2070アズワン品番65-7915-99
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 537mm 歯数 179 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 537mm 歯数 179 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲
仕様●長さ:537mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:179●材質:ゴム●コード番号:217-1757アズワン品番65-7887-14
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1066mm 歯数 112 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 19mm 長さ 1066mm 歯数 112 ピッチ 9mm ポリウレタンOptibelt
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラ
仕様●長さ:1066mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:112●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1124材質ポリウレタンアズワン品番65-7881-13
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なか
仕様●長さ:1600mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1589アズワン品番65-7876-94
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 525mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 525 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベル
仕様●長さ:525mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:204-2875アズワン品番65-8019-61
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 740mm 歯数 148 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 740mm 歯数 148 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
仕様●長さ:740mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:148●材質:ゴム●コード番号:217-0900アズワン品番65-7889-18
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 21mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:800mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2091アズワン品番65-7915-89
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1150mm 歯数 115 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1150mm 歯数 115 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
仕様●長さ:1150mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:115●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1696材質ポリウレタンアズワン品番65-7881-37
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 3850mm 歯数 275 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 3850mm 歯数 275 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
仕様●長さ:3850mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:275●材質:ゴム●コード番号:217-1520アズワン品番65-7876-12
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1210 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコー
仕様●長さ:1210mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1192アズワン品番65-7878-70
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 710mm 歯数 142 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 710mm 歯数 142 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 710 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 710 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプ
仕様●長さ:710mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:142●材質:ゴム●コード番号:204-2898アズワン品番65-8013-19
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 880 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 880 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オ
仕様●長さ:880mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:204-2971アズワン品番65-8016-90
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 460mm 歯数 92 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 460mm 歯数 92 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 460 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 460 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、
仕様●長さ:460mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:204-2916アズワン品番65-7985-20
タイミングベルト 幅 76mm 長さ 2794mm 歯数 220 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 76mm 長さ 2794mm 歯数 220 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 220 です。
仕様●長さ:2794mm●幅:76mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0073アズワン品番65-7873-84
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 455 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード
仕様●長さ:455mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1212アズワン品番65-7910-24
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
仕様●長さ:370mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1704材質ポリウレタンアズワン品番65-7874-21

ベルト』には他にこんなカテゴリがあります

タイミングベルト