絞り込み
材質
アルミ・ゴム・樹脂
種類
タイミングベルト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: タイミングベルト

タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。

FA現場のお役立ち情報
2,070件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です
仕様●長さ:3175mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0249アズワン品番65-7878-59
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 255mm 歯数 51 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 255mm 歯数 51 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
仕様●長さ:255mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:51●材質:ゴム●コード番号:217-1315アズワン品番65-7889-99
タイミングベルト 幅 7mm 長さ 609mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 7mm 長さ 609mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。XL プロファイルに 609 mm の長さを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:609mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-0737アズワン品番65-7877-64
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 8mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します
仕様●長さ:375mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0925材質ポリウレタンアズワン品番65-7886-40
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
仕様●長さ:450mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-1632アズワン品番65-7961-52
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1524mm 歯数 120 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1524mm 歯数 120 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 1524 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1524 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0
仕様●長さ:1524mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2915アズワン品番65-7985-19
タイミングベルト 幅 36mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 36mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ポリウレタンOptibelt
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:1000mm●幅:36mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2058アズワン品番65-7915-86
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1960mm 歯数 196 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 1960mm 歯数 196 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
仕様●長さ:1960mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:196●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1439材質ポリウレタンアズワン品番65-7877-28
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 365mm 歯数 73 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 365mm 歯数 73 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 365 mm の T5 セクションがあります。各種テンションコー
仕様●長さ:365mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:73●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1256アズワン品番65-7878-45
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 8mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します
仕様●長さ:390mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0926材質ポリウレタンアズワン品番65-7881-21
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1676mm 歯数 176 ピッチ 9mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19mm 長さ 1676mm 歯数 176 ピッチ 9mm ゴムOptibelt
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用し
仕様●長さ:1676mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:176●材質:ゴム●コード番号:217-0869アズワン品番65-7884-83
タイミングベルト 幅 1mm 長さ 2590mm 歯数 185 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 1mm 長さ 2590mm 歯数 185 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
仕様●長さ:2590mm●幅:1mm●ピッチ:14mm●歯の数:185●材質:ゴム●コード番号:217-1318アズワン品番65-7881-83
タイミングベルト 幅 51mm 長さ 2286mm 歯数 180 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 51mm 長さ 2286mm 歯数 180 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用し
仕様●長さ:2286mm●幅:51mm●ピッチ:12mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-1082アズワン品番65-7875-57
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 425mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 425mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベル
仕様●長さ:425mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:204-2881アズワン品番65-7989-04
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 100 です。それはクロロプレンから成って
仕様ピッチ:14mm、コード番号:217-0287材質ゴム歯数100ベルト幅(mm)40種類タイミングベルトベルト長さ(mm)1400アズワン品番65-7879-90
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1600mm 歯数 160 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 32mm 長さ 1600mm 歯数 160 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
仕様●長さ:1600mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:160●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1414材質ポリウレタンアズワン品番65-7872-54
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 1219mm 歯数 96 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 1219mm 歯数 96 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1219 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1219 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67
仕様●長さ:1219mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:96●材質:ゴム●コード番号:204-2905アズワン品番65-8018-24
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 245mm 歯数 49 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 245mm 歯数 49 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 245 mm の T5 セクションを備えています。各種テンション
仕様●長さ:245mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:49●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1246アズワン品番65-7879-86
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 920 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード
仕様●長さ:920mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0667アズワン品番65-7886-41
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
仕様●長さ:4326mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:309●材質:ゴム●コード番号:217-1627アズワン品番65-7881-97
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1800 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ
仕様●長さ:1800mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-0579アズワン品番65-7875-04
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタンOptibelt
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
仕様●長さ:1350mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1698材質ポリウレタンアズワン品番65-7877-14
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 450 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 450 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベ
仕様●長さ:450mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:204-2885アズワン品番65-7999-27
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 533mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 533mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
999税込1,099
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。533 mm 長の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:533mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-0697アズワン品番65-7875-28
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2800mm 歯数 350 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 2800mm 歯数 350 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズの両面タイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所に効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及
仕様●長さ:2800mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:350●材質:ゴム●コード番号:217-1360アズワン品番65-7883-54
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1256mm 歯数 157 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 1256mm 歯数 157 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なか
仕様●長さ:1256mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:157●材質:ゴム●コード番号:217-1584アズワン品番65-7885-08
タイミングベルト 椿本チエインタイミングベルト椿本チエイン
2,398税込2,638
1個
26日以内出荷
タイミングベルト 椿本チエインタイミングベルト椿本チエイン
2,298税込2,528
1個
26日以内出荷
タイミングベルト 椿本チエインタイミングベルト椿本チエイン
2,098税込2,308
1個
26日以内出荷
タイミングベルト 椿本チエインタイミングベルト椿本チエイン
1,998税込2,198
1個
26日以内出荷
タイミングベルト 椿本チエインタイミングベルト椿本チエイン
1,798税込1,978
1個
26日以内出荷
タイミングベルト 椿本チエインタイミングベルト椿本チエイン
1,798税込1,978
1個
26日以内出荷
タイミングベルト 椿本チエインタイミングベルト椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
26日以内出荷
歯形UP8Mタイプ耐油仕様周長(mm)4400歯数550
タイミングベルト 椿本チエインタイミングベルト椿本チエイン
7,998税込8,798
1個
26日以内出荷
タイミングベルト 椿本チエインタイミングベルト椿本チエイン
20,980税込23,078
1個
26日以内出荷
歯数450タイプ耐油仕様周長(mm)3600歯形UP8M
タイミングベルト 椿本チエインタイミングベルト椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
26日以内出荷
歯数430タイプ耐油仕様周長(mm)3440歯形UP8M
タイミングベルト 椿本チエインタイミングベルト椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
26日以内出荷
歯数413タイプ耐油仕様周長(mm)3304歯形UP8M
タイミングベルト 椿本チエインタイミングベルト椿本チエイン
18,980税込20,878
1個
26日以内出荷
歯数400タイプ耐油仕様周長(mm)3200歯形UP8M
タイミングベルト 椿本チエインタイミングベルト椿本チエイン
6,698税込7,368
1個
26日以内出荷
タイミングベルト 椿本チエインタイミングベルト椿本チエイン
6,498税込7,148
1個
26日以内出荷

ベルト』には他にこんなカテゴリがあります

タイミングベルト