絞り込み
幅(mm)
  • 4(2)
  • 7(2)
  • 7.5(2)
  • 11(4)
  • 14.5(1)
  • 21.25(1)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • IKO(日本トムソン)(207)
  • NTN(エヌティーエヌ)(53)
  • THK(45)
  • RS PRO(30)
  • INA(8)
  • 象印チェンブロック(3)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • カムローラ ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムローラ ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,398税込12,538
    1個
    18日以内出荷
    ・ステンレス製のカムローラーです。・ねじ部はSUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。・「TSPCS-E」は偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。・ローラガイドレール「TSPAS」と組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジ「TSPBS」の交換品としても使用可能です。・クリアランス調整にはカムローラ専用レンチ「TSQ」をご使用ください。
    用途・引き出し・スライドドア・キャビネット。・食品・医薬品装置。・各種産業設備・車両設備・家具など形状B:通常ローラ(通し穴)質量(g)50寸法L(mm)4.3寸法H(mm)45寸法d(mm)10寸法L1(mm)6.8寸法r(mm)7寸法D(mm)35.1寸法D1(mm)12寸法L2(mm)max:1寸法W(mm)11寸法Lf(mm)12寸法W1(mm)15.5寸法x(mm)0.8耐荷重(N)FA:500、FR:1980寸法sw(mm)15
  • カムローラ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムローラ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,598税込11,658
    1個
    18日以内出荷
    ・耐久性・静粛性にすぐれたカムローラです。・安全性があり、高速移動に対応しています。・「TSOC-E」は偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。・ローラガイドレール「TSOA」と組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジ「TSOB」の交換品としても使用可能です。・クリアランス調整にはカムローラ専用レンチ「TSQ」をご使用ください。
    用途・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • カムローラキャリッジ ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムローラキャリッジ ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    32,980税込36,278
    1個
    18日以内出荷
    ・ステンレス製のカムローラキャリッジ。水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。・キャリッジ部はSUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。・ローラガイドレール「TSPAS」と組み合わせてご使用ください。・中央には偏心ローラ「TSPCS-E」を配置。ローラーガイドレールとのクリアランス調整が可能です。・クリアランス調整には同梱の専用レンチ「TSQ」をご使用ください。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット。・食品・医薬品装置。・各種産業設備・車両設備・家具など
  • カムローラ ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムローラ ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,298税込6,928
    1個
    18日以内出荷
    ・ステンレス製のカムローラーです。・ねじ部はSUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。・「TSPCS-E」は偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。・ローラガイドレール「TSPAS」と組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジ「TSPBS」の交換品としても使用可能です。・クリアランス調整にはカムローラ専用レンチ「TSQ」をご使用ください。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット。・食品・医薬品装置。・各種産業設備・車両設備・家具など
  • カムローラ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムローラ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,698税込7,368
    1個
    18日以内出荷
    ・耐久性・静粛性にすぐれたカムローラです。・安全性があり、高速移動に対応しています。・「TSOC-E」は偏心ローラです。ローラガイドレールとローラのクリアランス調整にご使用ください。・ローラガイドレール「TSOA」と組み合わせてご使用ください。カムローラキャリッジ「TSOB」の交換品としても使用可能です。・クリアランス調整にはカムローラ専用レンチ「TSQ」をご使用ください。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
カムフォロア