絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受・スラストころ軸受・スラスト玉軸受・リニア玉軸受・円すいころ軸受・円筒ころ軸受・深溝玉軸受・自動調心ころ軸受・自動調心玉軸受・針状ころ軸受
外輪タイプ
その他・フラット・フランジ付き・止め輪付き・溝付き
JIS等級
その他・等級0・等級1・等級2・等級3・等級4・等級5・等級6
軌道輪列数
単列・複列
ブランド
モノタロウ・NSK(日本精工)・SKF(日本エスケイエフ)・NTN(エヌティーエヌ)・RS PRO・NACHI(不二越)・エスコ・IKO(日本トムソン)・FYH(日本ピローブロック)・鹿島化学金属(UKB)・旭精工・SMT(南海精工所)・LDK・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・NMB(ミネベア)・トックベアリング(TOK)・KMT・EZO(北日本精機)・THK・住友電気工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ベアリング(軸受)


FA現場のお役立ち情報
14,579件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAX IKO(日本トムソン)スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAXIKO(日本トムソン)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 TRUSCO樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用TRUSCO(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
スラスト玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持する。ラジアル軸受と同様に転動体の種類により玉を用いたスラスト玉軸受、ころを用いたスラストころ軸受けがある。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪THK(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシールなし材質炭素鋼形状円筒外輪
保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)保持器付 ローラフォロアNTN(エヌティーエヌ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット KMTステンレスベアリングユニット ピロー形ユニットKMT(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
ゴム巻軸受 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ゴム巻軸受NSKマイクロプレシジョン(ISC)(4件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット旭精工(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングホルダ 丸フランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ 丸フランジタイプ大阪魂(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
深溝玉軸受 6000番台 Z CM NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 Z CMNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(内輪) WSIKO(日本トムソン)
409税込450
1個
当日出荷から6日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 シールド形 NMB(ミネベア)DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 シールド形NMB(ミネベア)(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
幅B(mm)4材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼ベアリング呼び番号-RoHS指令(10物質対応)対応面取寸法rs(mm)0.15JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
エルボールLHSA(右ネジ) IKO(日本トムソン)エルボールLHSA(右ネジ)IKO(日本トムソン)(10件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf材質(本体)特殊亜鉛ダイガスト合金備考グリース封入品です。ねじ方向右ねじ
ロッドエンド NOS T形(左ねじタイプ) THKロッドエンド NOS T形(左ねじタイプ)THK(7件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
種別無給油おねじ付きタイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 横田機工ころがり軸受アダプタ H23シリーズ横田機工(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
自動調心玉軸受 2200番台 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2200番台NTN(エヌティーエヌ)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6800
ボールベアリング 6700番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 6700番台 両シールド形EZO(北日本精機)
409税込450
1個
当日出荷
ボール直径(mm)1.588ベアリング番台6700
スラスト玉軸受 NSKマイクロプレシジョン(ISC)スラスト玉軸受NSKマイクロプレシジョン(ISC)(11件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間NSK(日本精工)(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン)ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
鋼板製ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)鋼板製ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた軽荷重用の軽量なピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転など。形状ピロー形ユニット材質鋼板グリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6900番台 ZZNACHI(不二越)(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
WS形軌道輪 (内輪) NTN(エヌティーエヌ)WS形軌道輪 (内輪)NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から30日以内出荷
AS形軌道輪よりも剛性があり、高い回転精度を得ることができる。
深溝玉軸受 AC-ZZC3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 AC-ZZC3/5KNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂ボール(ジュラコン(R))(ミリサイズ) ノーブランド樹脂ボール(ジュラコン(R))(ミリサイズ)ノーブランド(2件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
材質ジュラコン(R)
ハードロック ベアリングナット ハードロック工業ハードロック ベアリングナットハードロック工業(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
オイレスピロー#80 ピロー形ユニット オイレス工業オイレスピロー#80 ピロー形ユニットオイレス工業(5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。
形状ピロー形ユニット材質含油ポリアセタール使用温度範囲(℃)-20~+60許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min](間けつ)0.50[306]、(連続)0.30[184]許容最高速度V(m/s[m/min])(間けつ)0.40[24]、(連続)0.25[15]
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
深溝玉軸受 6300番台 Z C3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 Z C3NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C面取寸法r(mm)(最小)0.3RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
心高ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)心高ピロー形ユニットFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途印刷機械、紡績機械など形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 6002ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6002ZZNSK(日本精工)
389税込428
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)32幅B(mm)9番号【NSK】6002ZZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15呼び番号6002シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/NS7NSK(日本精工)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールド両側鋼板シールド付軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
アンギュラSUJ2ベアリンク SMT(南海精工所)アンギュラSUJ2ベアリンクSMT(南海精工所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から16日以内出荷
複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。
軌道輪形状アンギュラ軌道輪列数複列
インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)インサート軸受FYH(日本ピローブロック)
259税込285特価
1セット(2枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ベアリング(軸受)