絞り込み
形状
軸径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(468)
- 旭精工(222)
- FYH(日本ピローブロック)(219)
- RS PRO(80)
- 住友電気工業(61)
- KMT(35)
- NACHI(不二越)(26)
- エスコ(16)
- オイレス工業(14)
- ノーブランド(10)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(10)
- 横田機工(9)
- イマオコーポレーション(7)
- 大同メタル工業(5)
- トーホー(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- 光精軌工業(3)
- 象印チェンブロック(2)
- ナベヤ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: ベアリングユニット
「形状」から絞り込む

カートリッジ形(20)

ストレッチャーユニット(20)

テークアップ形(119)

ハンガー形(13)

ひしフランジ形(141)

ピロー形(240)

ユニット用玉軸受(44)

丸フランジ形(88)

変形フランジ形(13)

角フランジ形(149)

ピローブロックベアリング RS PRO
RS PRO¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷仕様内径 = 30mmベアリングユニットの種類 = ピローブロックベアリングユニットセンター高さ = 42.9mm長さ = 160mmRoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロックベアリング RS PRO
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様内径 = 25mmベアリングユニットの種類 = ピローブロックベアリングユニットセンター高さ = 36.5mm長さ = 140mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ベアリングインサート 25mm 52mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様内径 = 25mm外径 = 52mm静定格荷重 = 8050N動定格荷重 = 14030NRoHS指令(10物質対応)対応
SUSベアリングユニットCカバー
KMT¥589~税込¥648~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレスベアリングユニット用の防塵カバーです。シャフト貫通穴ありタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応
SUS軽量型インサート軸受
KMT¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ステンレス軽量型ベアリングユニット用のインサート軸受です。偏心カラータイプ。寸法B2(mm)12寸法N2(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) 油潤滑M5×0.8
ベアリングユニット UPタイプ MUP006E
NACHI(不二越)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-E寸法L(mm)132シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)26寸法N(mm)13寸法H1(mm)11寸法B1(mm)26.5寸法K(mm)106寸法H2(mm)70軸径d1(Φmm)30
ベアリングユニット UPタイプ MUP006
NACHI(不二越)¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷仕様一般品タイプMUP寸法L(mm)132シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)26寸法N(mm)13寸法H1(mm)11寸法B1(mm)26.5寸法K(mm)106寸法H2(mm)70軸径d1(Φmm)30
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL006E
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUFL-E寸法L(mm)70シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)18寸法N(mm)13寸法A1(mm)9寸法K(mm)85寸法A2(mm)9寸法A0(mm)29軸径d1(Φmm)30
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL005C
NACHI(不二越)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUFL-C寸法L(mm)60シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)16寸法N(mm)10寸法A1(mm)8寸法K(mm)75寸法A2(mm)8寸法A0(mm)27.5軸径d1(Φmm)25
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL003C
NACHI(不二越)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUFL-C寸法L(mm)46シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)14寸法N(mm)7寸法A1(mm)7寸法K(mm)56寸法A2(mm)7寸法A0(mm)22.5軸径d1(Φmm)17
ベアリングユニット UPタイプ MUP001C
NACHI(不二越)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-C寸法L(mm)71シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)16寸法N(mm)7寸法H1(mm)6寸法B1(mm)17.5寸法K(mm)56寸法H2(mm)38軸径d1(Φmm)12
ベアリングユニット UPタイプ MUP005C
NACHI(不二越)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-C寸法L(mm)112シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)20寸法N(mm)10寸法H1(mm)10寸法B1(mm)25.5寸法K(mm)90寸法H2(mm)62軸径d1(Φmm)25
ベアリングユニット UPタイプ MUP003C
NACHI(不二越)¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-C寸法L(mm)85シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)18寸法N(mm)7寸法H1(mm)7寸法B1(mm)20.5寸法K(mm)67寸法H2(mm)47軸径d1(Φmm)17
ベアリングユニット UPタイプ MUP000E
NACHI(不二越)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-E寸法L(mm)67シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)16寸法N(mm)7寸法H1(mm)6寸法B1(mm)17.5寸法K(mm)53寸法H2(mm)35軸径d1(Φmm)10
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL000C
NACHI(不二越)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUFL-C寸法L(mm)36シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)11.5寸法N(mm)7寸法A1(mm)5.5寸法K(mm)45寸法A2(mm)5.5寸法A0(mm)19軸径d1(Φmm)10
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL006C
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUFL-C寸法L(mm)70シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)18寸法N(mm)13寸法A1(mm)9寸法K(mm)85寸法A2(mm)9寸法A0(mm)29軸径d1(Φmm)30
ベアリングユニット UPタイプ MUP006C
NACHI(不二越)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-C寸法L(mm)132シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)26寸法N(mm)13寸法H1(mm)11寸法B1(mm)26.5寸法K(mm)106寸法H2(mm)70軸径d1(Φmm)30
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL000E
NACHI(不二越)¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUFL-E寸法L(mm)36シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)11.5寸法N(mm)7寸法A1(mm)5.5寸法K(mm)45寸法A2(mm)5.5寸法A0(mm)19軸径d1(Φmm)10
ベアリングユニット UPタイプ MUP001E
NACHI(不二越)¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-E寸法L(mm)71シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)16寸法N(mm)7寸法H1(mm)6寸法B1(mm)17.5寸法K(mm)56寸法H2(mm)38軸径d1(Φmm)12
ベアリングユニット UPタイプ MUP004E
NACHI(不二越)¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-E寸法L(mm)100シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)20寸法N(mm)10寸法H1(mm)9寸法B1(mm)24.5寸法K(mm)80寸法H2(mm)55軸径d1(Φmm)20
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL003E
NACHI(不二越)¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUFL-E寸法L(mm)46シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)14寸法N(mm)7寸法A1(mm)7寸法K(mm)56寸法A2(mm)7寸法A0(mm)22.5軸径d1(Φmm)17
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL001C
NACHI(不二越)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUFL-C寸法L(mm)38シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)11.5寸法N(mm)7寸法A1(mm)5.5寸法K(mm)48寸法A2(mm)5.5寸法A0(mm)19軸径d1(Φmm)12
ベアリングユニット UPタイプ MUP004C
NACHI(不二越)¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-C寸法L(mm)100シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)20寸法N(mm)10寸法H1(mm)9寸法B1(mm)24.5寸法K(mm)80寸法H2(mm)55軸径d1(Φmm)20
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL002C
NACHI(不二越)¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUFL-C寸法L(mm)42シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)13寸法N(mm)7寸法A1(mm)6.5寸法K(mm)53寸法A2(mm)6.5寸法A0(mm)20.5軸径d1(Φmm)15
ベアリングユニット UPタイプ MUP002C
NACHI(不二越)¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-C寸法L(mm)80シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)16寸法N(mm)7寸法H1(mm)7寸法B1(mm)18.5寸法K(mm)63寸法H2(mm)43軸径d1(Φmm)15
ベアリングユニット UPタイプ MUP000C
NACHI(不二越)¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-C寸法L(mm)67シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)16寸法N(mm)7寸法H1(mm)6寸法B1(mm)17.5寸法K(mm)53寸法H2(mm)35軸径d1(Φmm)10
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL001E
NACHI(不二越)¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUFL-E寸法L(mm)38シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)11.5寸法N(mm)7寸法A1(mm)5.5寸法K(mm)48寸法A2(mm)5.5寸法A0(mm)19軸径d1(Φmm)12
ベアリングユニット UPタイプ UP006E
NACHI(不二越)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷仕様カバー付タイプUP-E寸法L(mm)132シリーズ標準シリーズ寸法A(mm)26寸法N(mm)13寸法H1(mm)11寸法B1(mm)26.5寸法K(mm)106寸法H2(mm)70軸径d1(Φmm)30
ベアリングユニット UPタイプ MUP005E
NACHI(不二越)¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-E寸法L(mm)112シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)20寸法N(mm)10寸法H1(mm)10寸法B1(mm)25.5寸法K(mm)90寸法H2(mm)62軸径d1(Φmm)25
ベアリングユニット UPタイプ MUP002E
NACHI(不二越)¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷仕様カバー付タイプMUP-E寸法L(mm)80シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)16寸法N(mm)7寸法H1(mm)7寸法B1(mm)18.5寸法K(mm)63寸法H2(mm)43軸径d1(Φmm)15
FYH インサート軸受ユニット ステンレスひしフランジ形 UCSFL-S6(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷から3日以内出荷UCSFLはステンレス鋼を用いた耐水性。耐食性に優れたひし形ユニットです。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性。耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。形状ステンレスひしフランジ形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSFL-S6
FYH インサート軸受ユニット ステンレス印ろう付き丸フランジ形 UCSFC-S6(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷UCSFCはステンレス鋼を用いた耐水性。耐食性に優れた丸形のフランジです。取付け面に印ろうを持つ軸受箱で印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取付けることが出来ます。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。形状ステンレス印ろう付き丸フランジ形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品寸法N(mm)12(±0.2)寸法A1(mm)10ねじサイズUCSFC-S6
FYH ベアリングユニット用自動連続給油器 パーマ フレックス
FYH(日本ピローブロック)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷給油期間を1ヶ月から12ヶ月の範囲で設定。給油動作のオン・オフ切替が可能。給油期間設定と給油開始は、ダイヤルを回すだけで行えます。屋外での使用も可能です。寒冷地や極暑の環境でも使用できます。水や粉塵などの侵入を完全に防ぎます。ねじサイズパーマクフレックス潤滑剤SF01
FYH インサート軸受ユニット ステンレス角フランジ形 UCSF-S6(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷UCSFはステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた4つの取り付け穴をもつ四角形フランジユニットです。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。形状ステンレス角フランジ形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSF-S6
FYH インサート軸受ユニット ステンレス狭幅ピロー形 UCSPA-H1S6(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から3日以内出荷UCSPAは取り付け用のねじ穴を有するステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニットです。薄肉でコンパクトなデザインで限られたスペースと正確な取り付け位置を設定できる。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。形状ステンレス狭幅ピロー形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSPA-S6