絞り込み
形状
軸径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(468)
- 旭精工(222)
- FYH(日本ピローブロック)(219)
- RS PRO(80)
- 住友電気工業(61)
- KMT(35)
- NACHI(不二越)(26)
- エスコ(16)
- オイレス工業(14)
- ノーブランド(10)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(10)
- 横田機工(9)
- イマオコーポレーション(7)
- 大同メタル工業(5)
- トーホー(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- 光精軌工業(3)
- 象印チェンブロック(2)
- ナベヤ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: ベアリングユニット
「形状」から絞り込む

カートリッジ形(20)

ストレッチャーユニット(20)

テークアップ形(119)

ハンガー形(13)

ひしフランジ形(141)

ピロー形(240)

ユニット用玉軸受(44)

丸フランジ形(88)

変形フランジ形(13)

角フランジ形(149)

ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー
NTN(エヌティーエヌ)¥26,484~税込¥29,132~1個4日以内出荷種別ストレッチャー軸径(Φmm)20形状ストレッチャーユニット基本静定格荷重(kN)6.65基本動定格荷重(kN)12.8軸受呼び番号UC204D1取付ボルトの呼びM12フレーム軽溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)1.96
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から6日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷形状印ろう付き丸フランジユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
カートリッジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷形状カートリッジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から4日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別テーパ穴形
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別テーパ穴形
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別テーパ穴形
角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,214~税込¥2,435~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別テーパ穴形
テークアップ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から3日以内出荷形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から10日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別テーパ穴形
テークアップ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷から4日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製両側ゴムシール付カバー軸穴種別テーパ穴形
角フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ)
NTN(エヌティーエヌ)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
ひしフランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から6日以内出荷形状ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
ステンレス製ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。 潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。 クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。 軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。 標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。用途食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)摘要円筒穴形、止ねじ式、ポリルーブベアリングユニット種別ピロー形ユニット
電動位置決め締結ユニット ピン
ナベヤ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷自動化のハードルを低減。駆動源が電気のため油圧・空圧でかかる配管構築の手間をかけることなく、既存の量産ラインや装置・設備に組み込んで自動化を実現できます。センサー付仕様を使用すればソフトや制御システムを考慮する手間を省け、モータータイプの電動式クランプよりも安価で簡単に設置ができるため設計工数を削減しながら自動化が可能です。また100万回以上の動作試験をクリアしているため、自動化ラインにおいて高い信頼性があります。(動作確認は社内試験による)。安全作業に貢献。電気が供給されていない状態でも内部の永久磁石によりプレートを保持し続けるため、急な停電等による電気遮断でも外れることがなく安全にご使用いただけます。PLCに組み込むことでクランプ/アンクランプ状態を検出しない限り次の動作ができないように制御できます。センサー付タイプと組み合わせることで人為的ミスを確実に防止し作業を安全に行うことができます。また本体はIPX5に適合した防水処理を行っているため、水による被害を最小限に抑えることができます。(底部配線穴部を除く)。環境配慮型のクランプ製品。電気を駆動源としたクランプ製品のため、油圧・空圧を駆動源とする製品に比べてエネルギー使用量を低く抑えます。また本製品はクランプ/アンクランプの動作時のみ電力を使用するため電力消費を最小限に抑えます。油などによる汚染の懸念がなくクリーンルームでもご使用いただけます。材質【ピン・駆動部】ステンレス、【スリーブ】アルミ寸法Cg6:21、D±0.05:6.5寸法L(mm)4寸法H(mm)29寸法A(mm)40寸法F(mm)15外径(Φmm)40寸法E(mm)19表面処理スリーブ:アルマイト処理寸法M(mm)14寸法N(mm)M3×0.5 有効深さ3寸法O(mm)22寸法I(mm)M3×0.5 深さ4寸法K(mm)4ピン径(Φmm)15熱処理ピン(取付部):HRC40、駆動部:HRC55寸法P45°RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)200繰り返し位置決め精度(mm)±0.1以内寸法J(°)45
電動位置決め締結ユニット ブッシュ
ナベヤ¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷段取り替えするプレート/パレットを軽量化可能。ブッシュの埋め込み深さを浅く設計してあり、プレート/パレットを薄くできます。また、取り付け条件に合わせて上下両面のどちらからでもボルトで固定できます。優れた耐久性と耐食性。本体の材質がステンレス製で、摩耗による交換頻度を低減するために、焼入によって耐摩耗性を高めています。100万回以上の動作試験をクリアしています。材質ステンレス質量(g)14内径(Φmm)15寸法H(mm)6.5寸法A(mm)34寸法F(mm)28寸法D(mm)20寸法E(mm)15寸法B(mm)6寸法C(mm)2.5総高さ(mm)6寸法I(mm)1.5寸法J(mm)M3×0.5寸法G(mm)3.3熱処理HRC55外径34寸法L(°)30寸法K(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
NTN 無給油式 ストレッチャ-ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷形状テークアップ形ユニット、軸受内径:円筒穴止ねじ径(Φ)軸穴:60寸法L(mm)568RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付
SKF(日本エスケイエフ)¥25,980~税込¥28,578~1台22日以内出荷SKF食品ライン用玉軸受ユニットは、再給脂不要で、頻繁な苛性抗菌洗浄剤を使った高圧洗浄に耐えられるように設計され、 従来のメンテナンスに起因する多くの問題を解決します。ユニットにはSKFの衛生に関する最新設計と軸受性能が取り入れられています。エンドカバーとバックシールを備えた完全密封タイプです。軸受は再給脂不要でNSFのカテゴリーH1として認証されたSKF食品グレードグリース充填です。用途食品ライン用。付属品バックシールおよびエンドカバー材質ハウジング:飲食料品向け複合材料、ベアリング:ステンレス鋼使用温度範囲(℃)-20~80(短時間なら100)フランジ角フランジ形固定方法【軸受】止めねじ穴の形状円筒穴給油タイプ無給油(グリース封入済み)
ひしフランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980~税込¥21,978~1台22日以内出荷SKF食品ライン用玉軸受ユニットは、再給脂不要で、頻繁な苛性抗菌洗浄剤を使った高圧洗浄に耐えられるように設計され、 従来のメンテナンスに起因する多くの問題を解決します。ユニットにはSKFの衛生に関する最新設計と軸受性能が取り入れられています。エンドカバーとバックシールを備えた完全密封タイプです。軸受は再給脂不要でNSFのカテゴリーH1として認証されたSKF食品グレードグリース充填です。用途食品ライン用。付属品バックシールおよびエンドカバー材質ハウジング:飲食料品向け複合材料、ベアリング:ステンレス鋼使用温度範囲(℃)-20~80(短時間なら100)フランジひしフランジ形固定方法【軸受】止めねじ穴の形状円筒穴給油タイプ無給油(グリース封入済み)
ピロー形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付
SKF(日本エスケイエフ)¥16,980~税込¥18,678~1台22日以内出荷から39日以内出荷SKF食品ライン用玉軸受ユニットは、再給脂不要で、頻繁な苛性抗菌洗浄剤を使った高圧洗浄に耐えられるように設計され、 従来のメンテナンスに起因する多くの問題を解決します。ユニットにはSKFの衛生に関する最新設計と軸受性能が取り入れられています。エンドカバーとバックシールを備えた完全密封タイプです。軸受は再給脂不要でNSFのカテゴリーH1として認証されたSKF食品グレードグリース充填です。用途食品ライン用。付属品バックシールおよびエンドカバー材質ハウジング:飲食料品向け複合材料、ベアリング:ステンレス鋼使用温度範囲(℃)-20~80(短時間なら100)穴の形状円筒穴給油タイプ無給油(グリース封入済み)