絞り込み
定格電圧(V)
- DC2.97(1)
- DC5.6(1)
- DC6.3(1)
- DC6.4(1)
ブランド
- 日本電産サーボ
- オリエンタルモーター(466)
- 山洋電気(75)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(62)
- RS PRO(12)
- シナノケンシ(11)
- ICOMES(5)
- バンガードシステムズ(3)
- NMB(ミネベア)(1)
- Seeed Studio(1)
- Keigan(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC2.97(1)
DC5.6(1)
DC6.3(1)
DC6.4(1)

ステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ
日本電産サーボ¥7,498~税込¥8,248~1個6日以内出荷医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。温度上昇70℃以下(抵抗法にて)使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事)絶縁階級E種相当絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.誤差【静止角度】±10%ステップ角度1.8°/step
ステッピングモータ 2相 □39mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KH39シリーズ
日本電産サーボ¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷から7日以内出荷医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。従来品に比べ約-7dBA。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。温度上昇70℃以下(抵抗法にて)使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事)絶縁階級E種相当絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.誤差【静止角度】±10%ステップ角度1.8°/step






![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)