絞り込み
定格電圧(V)
- AC100~115(2)
- AC200~230(2)
- AC200~240(2)
- DC24/48(9)
- DC1.4(2)
- DC1.9(3)
- DC2.8(5)
- DC3(4)
- DC3.3(5)
- DC4(4)
- DC4.2(3)
- DC4.4(3)
- DC4.5(3)
- DC4.8(4)
- DC5(6)
- DC5.7(3)
- DC6(3)
- DC6.4(3)
- DC12(5)
- DC24(18)
- 定格電圧(V)をもっと見る
減速比
ブランド
エコロジープロダクト
「定格電圧(V)」から絞り込む

DC24/48V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)1.4ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
AC200V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥59,980~税込¥65,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC200~240基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップモデル標準モデル
AC100V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥59,980~税込¥65,978~1台5日以内出荷から102日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
AC100V セットモデル マイクロステップ モータ
山洋電気¥6,998~税込¥7,698~1台5日以内出荷から102日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様コネクタ付きリード線ケーブル長(mm)500
5層ステッピングシステム モータ
山洋電気¥89,980~税込¥98,978~1台5日以内出荷装置を小型化。 モータとボールねじが一体化されているため装置を小型にできます。 業界トップの最大推力450Nを実現しました。 業界トップのストローク長80mmを実現しました。用途半導体製造装置、一般産業機械、工作機械、搬送機器など種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相位置決め精度(mm)±0.02ロストモーション(mm)0.1
5層ステッピングシステム DCドライバ
山洋電気¥3,698税込¥4,0681台5日以内出荷外付け回生抵抗器。 回生エネルギーにより電源電圧が規格値を超える場合は、外付け回生抵抗器を接続し,電源電圧が規格値以内になるようにご使用ください。定格電力(W)60(アルミヒートシンク 210×120×t2取り付け)公称抵抗値(Ω)20
5層ステッピングシステム ドライバ
山洋電気¥27,980税込¥30,7781台12日以内出荷静止角度誤差が±0.05度ですので、高精度な位置決めができます。 低騒音。高精度の電流検出により、従来品に対して速度変動を50%低減しました。用途半導体製造装置、一般産業機械など質量(kg)0.23外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48±10%機能パルス入力方式(1入力方式/2入力方式)、低振動モード(低振動動作/マイクロステップ動作)、分解能(2相モード/5相モード),出力信号(相原点モニタ/アラーム)、運転電流、ステップ角度表示LED電源モニタ、アラーム表示(主電源電圧低下、主電源過電圧、回生異常、過電流異常、ハードウェア異常)保護機能過電流保護定格電源電流(主回路)3A結線方式新ペンタゴン結線適合フランジ幅(mm)(標準モデル)28角・42角・60角・Φ86、(低バックラッシュギヤ付きモデル)42角・60角・Φ86、(スパーギヤ付きモデル)28角、(ハーモニックギヤ付きモデル)28角・42角・60角・Φ86、(電磁ブレーキ付きモデル)42角・60角・Φ86
5層ステッピングシステム モータ
山洋電気¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷減速比100種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源五相端末仕様リード線出し定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.0072ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28モータ長(mm)70.7
5層ステッピングシステム モータ
山洋電気¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷減速比50種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源五相端末仕様リード線出し定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.0144ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28モータ長(mm)70.7
5層ステッピングシステム モータ
山洋電気¥8,498税込¥9,3481台109日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源五相端末仕様リード線出し定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28最大静止トルク(N・m)0.078以上(4相励磁時)モータ長(mm)51.5
5層ステッピングシステム モータ
山洋電気¥7,798税込¥8,5781台102日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源五相端末仕様リード線出し定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28最大静止トルク(N・m)0.041以上(4相励磁時)モータ長(mm)32
5相ステッピングモーターユニット CSK
オリエンタルモーター¥22,980~税込¥25,278~1個12日以内出荷質量(kg)(モーター部)3.8タイプ標準タイプ種類ステッピングモーターブレーキ有無電磁ブレーキ無電源五相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))6.3ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])4000×10-7定格電流(A/相)2.8巻線抵抗(Ω/相)0.72基本ステップ角(°)0.72モーター取付角寸法(mm)85配線方式リード線
高トルク2相ステッピングモーター PKPシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷種類ステッピングモーター電圧(V)2.9電源二相モーター取付角寸法(mm)56.4
CSA-UB 5相角駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット
シナノケンシ¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷2相モータで5相モータ相当の分解能を低コストで実現 16段階電流設定:0~3.0A(Max) 最大25600分割/1回転(最小ステップ角:0.0140625°) 正転/逆転リミット入力付 選べる16段階分割(1~128) オートパワーダウン機能
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm
オリエンタルモーター¥24,980~税込¥27,478~1台7日以内出荷から16日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)90
2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角56.4mm
オリエンタルモーター¥6,998~税込¥7,698~1台7日以内出荷から16日以内出荷タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)56.4
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角85mm
オリエンタルモーター¥12,980~税込¥14,278~1台7日以内出荷から16日以内出荷タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)85
2相ステッピングモーター PK 高トルクタイプ 取付角60mm
オリエンタルモーター¥8,598~税込¥9,458~1台7日以内出荷から16日以内出荷タイプ高トルクタイプ種類ステッピングモーター電源二相定格電流(A/相)2モーター取付角寸法(mm)60








![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)