絞り込み
定格電圧(V)
- DC24(5)
電源
- 二相(5)
減速比
- 3.6(1)
- 10(2)
- 36(1)
ブランド
- シナノケンシ
- オリエンタルモーター(467)
- 山洋電気(76)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(64)
- RS PRO(12)
- ICOMES(5)
- バンガードシステムズ(4)
- 日本電産サーボ(2)
- NMB(ミネベア)(1)
- Seeed Studio(1)
- Keigan(1)
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC24(5)

標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK
シナノケンシ(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷から11日以内出荷小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)軸片軸/Dカット入力電圧DC24V
コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” 標準タイプ
シナノケンシ¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカットモーターステッピングモータ基本ステップ角(°)1.8電源ユニットDC24V
コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ
シナノケンシ¥28,980~税込¥31,878~1セット3日以内出荷から8日以内出荷小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット
コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプ
シナノケンシ¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)1.8
スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” 標準タイプ
シナノケンシ¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカットモーターステッピングモータ基本ステップ角(°)1.8電源ユニットDC24V
スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” ギヤードタイプ
シナノケンシ¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)0.18ギヤ比2025/01/10
コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット”CSA-UP” ギヤードタイプ
シナノケンシ¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷小型軽量ドライバにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品モータ~ドライバ間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCDトラスコ品番440-6371セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ、モーター軸径(Φmm)Φ5長さ(mm)65許容トルク(N・m)0.8軸の形状片軸/Dカット取付寸法(mm)□42基本ステップ角(°)0.05ギヤ比1936/01/01
コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプ
シナノケンシ¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)0.18ギヤ比2025/01/10
CSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット
シナノケンシ(1件のレビュー)1台欠品中小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。種類ステッピングモーター軸の形状片軸/Dカット
CSA-BX 脱調検知ドライバ&ステッピングモータセット
シナノケンシ¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷ブレーキなし種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流
CSA-UB 5相角駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット
シナノケンシ¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷2相モータで5相モータ相当の分解能を低コストで実現 16段階電流設定:0~3.0A(Max) 最大25600分割/1回転(最小ステップ角:0.0140625°) 正転/逆転リミット入力付 選べる16段階分割(1~128) オートパワーダウン機能