618件中 601618
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • T4 形式モータ タコジェネレータ用 山洋電気

    T4 形式モータ タコジェネレータ用

    山洋電気
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    2個/台使用。
    仕様□42 mm タコジェネレータ用
  • 5層ステッピングシステム モータ 山洋電気

    5層ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    装置を小型化。 モータとボールねじが一体化されているため装置を小型にできます。 業界トップの最大推力450Nを実現しました。 業界トップのストローク長80mmを実現しました。
    用途半導体製造装置、一般産業機械、工作機械、搬送機器など種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相位置決め精度(mm)±0.02ロストモーション(mm)0.1
  • 5層ステッピングシステム DCドライバ 山洋電気

    5層ステッピングシステム DCドライバ

    山洋電気
    3,698税込4,068
    1台
    5日以内出荷
    外付け回生抵抗器。 回生エネルギーにより電源電圧が規格値を超える場合は、外付け回生抵抗器を接続し,電源電圧が規格値以内になるようにご使用ください。
    定格電力(W)60(アルミヒートシンク 210×120×t2取り付け)公称抵抗値(Ω)20
  • 5層ステッピングシステム DCドライバ 山洋電気

    5層ステッピングシステム DCドライバ

    山洋電気
    1,498税込1,648
    1台
    32日以内出荷
    コネクタ付きケーブル
    ケーブル長(mm)1000
  • 5層ステッピングシステム ドライバ 山洋電気

    5層ステッピングシステム ドライバ

    山洋電気
    27,980税込30,778
    1台
    12日以内出荷
    静止角度誤差が±0.05度ですので、高精度な位置決めができます。 低騒音。高精度の電流検出により、従来品に対して速度変動を50%低減しました。
    用途半導体製造装置、一般産業機械など質量(kg)0.23外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48±10%機能パルス入力方式(1入力方式/2入力方式)、低振動モード(低振動動作/マイクロステップ動作)、分解能(2相モード/5相モード),出力信号(相原点モニタ/アラーム)、運転電流、ステップ角度表示LED電源モニタ、アラーム表示(主電源電圧低下、主電源過電圧、回生異常、過電流異常、ハードウェア異常)保護機能過電流保護定格電源電流(主回路)3A結線方式新ペンタゴン結線適合フランジ幅(mm)(標準モデル)28角・42角・60角・Φ86、(低バックラッシュギヤ付きモデル)42角・60角・Φ86、(スパーギヤ付きモデル)28角、(ハーモニックギヤ付きモデル)28角・42角・60角・Φ86、(電磁ブレーキ付きモデル)42角・60角・Φ86
  • 5層ステッピングシステム モータ 山洋電気

    5層ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    減速比100種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源五相端末仕様リード線出し定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.0072ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28モータ長(mm)70.7
  • 5層ステッピングシステム モータ 山洋電気

    5層ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    減速比50種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源五相端末仕様リード線出し定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.0144ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28モータ長(mm)70.7
  • 5層ステッピングシステム モータ 山洋電気

    5層ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    8,498税込9,348
    1台
    109日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源五相端末仕様リード線出し定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28最大静止トルク(N・m)0.078以上(4相励磁時)モータ長(mm)51.5
  • 5層ステッピングシステム モータ 山洋電気

    5層ステッピングシステム モータ

    山洋電気
    7,798税込8,578
    1台
    102日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源五相端末仕様リード線出し定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28最大静止トルク(N・m)0.041以上(4相励磁時)モータ長(mm)32
  • 5相ステッピングモーターユニット CSK オリエンタルモーター

    5相ステッピングモーターユニット CSK

    オリエンタルモーター
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    質量(kg)(モーター部)3.8タイプ標準タイプ種類ステッピングモーターブレーキ有無電磁ブレーキ無電源五相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))6.3ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])4000×10-7定格電流(A/相)2.8巻線抵抗(Ω/相)0.72基本ステップ角(°)0.72モーター取付角寸法(mm)85配線方式リード線
  • 高トルク2相ステッピングモーター PKPシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    高トルク2相ステッピングモーター PKPシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    種類ステッピングモーター電圧(V)2.9電源二相モーター取付角寸法(mm)56.4
  • 5相ステッピングモーターPKシリーズ オリエンタルモーター

    5相ステッピングモーターPKシリーズ

    オリエンタルモーター
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷から27日以内出荷
    種類ステッピングモーター電源五相モーター取付角寸法(mm)85
  • CSA-UB 5相角駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシ

    CSA-UB 5相角駆動マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット

    シナノケンシ
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    2相モータで5相モータ相当の分解能を低コストで実現 16段階電流設定:0~3.0A(Max) 最大25600分割/1回転(最小ステップ角:0.0140625°) 正転/逆転リミット入力付 選べる16段階分割(1~128) オートパワーダウン機能
  • 2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角85mm

    オリエンタルモーター
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)90
  • 2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm

    オリエンタルモーター
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)60
  • 2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角56.4mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角56.4mm

    オリエンタルモーター
    6,998税込7,698
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)56.4
  • 2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角85mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角85mm

    オリエンタルモーター
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)85
  • 2相ステッピングモーター PK 高トルクタイプ 取付角60mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK 高トルクタイプ 取付角60mm

    オリエンタルモーター
    8,598税込9,458
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    タイプ高トルクタイプ種類ステッピングモーター電源二相定格電流(A/相)2モーター取付角寸法(mm)60
ステッピングモーター