絞り込み
定格電圧(V)
- 100~120(1)
- 200~240(1)
- DC1.1(1)
- DC1.26(1)
- DC1.4(2)
- DC1.9(3)
- DC2.8(5)
- DC2.9(2)
- DC3(3)
- DC3.6(2)
- DC4(4)
- DC4.2(3)
- DC4.5(3)
- DC4.8(2)
- DC5.7(3)
- DC6(3)
- DC6.4(2)
- DC8.6(2)
- DC9.6(2)
- DC12(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- オリエンタルモーター
- 山洋電気(75)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(62)
- シナノケンシ(11)
- ICOMES(5)
- バンガードシステムズ(2)
- Seeed Studio(1)
電源
- その他(7)
- 二相(15)
- 単相(2)
- 直流(2)
減速比
- 3.6(10)
- 5(4)
- 7(1)
- 7.2(11)
- 9(5)
- 10(13)
- 15(3)
- 18(4)
- 20(8)
- 25(4)
- 30(8)
- 36(8)
- 50(8)
- 100(8)
- その他(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC1.9(3)
DC2.8(5)
DC3(3)
DC4(4)
DC4.2(3)
DC4.5(3)
DC5.7(3)
DC6(3)
DC9.6(2)
DC12(2)
定格電圧(V)をもっと見る

2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ
オリエンタルモーター¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から16日以内出荷電圧電源入力:DC24 V電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター¥4,898~税込¥5,388~1台10日以内出荷から24日以内出荷耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ
オリエンタルモーター¥34,980~税込¥38,478~1台15日以内出荷から24日以内出荷種別モーターRoHS指令(10物質対応)対応
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm
オリエンタルモーター¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から21日以内出荷トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42配線方式ユニポーラ6本リード線
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角56.4mm
オリエンタルモーター¥6,998~税込¥7,698~1台7日以内出荷から22日以内出荷タイプ標準タイプ種類ステッピングモーター電源二相基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)56.4
αSTEP AZシリーズ miniドライバ DC電源入力
オリエンタルモーター¥40,980~税込¥45,078~1台15日以内出荷から16日以内出荷電源直流定格電圧(V)(電源入力)DC24/DC48RoHS指令(10物質対応)対応
5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ SCタイプ
オリエンタルモーター¥19,980税込¥21,9781台15日以内出荷仕様5相電圧電源入力:DC24 V電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
新5相ステッピングモーターユニット RKⅡシリーズ
オリエンタルモーター¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から10日以内出荷仕様新5相ステッピングモーターユニット RKⅡシリーズ種類ステッピングモーター電源五相
2相/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ 多軸タイプ EtherCAT対応
オリエンタルモーター¥95,980税込¥105,5781台24日以内出荷質量(kg)回路部:0.11電圧電源入力:DC24 V対応上位システム:EtherCAT保護等級回路部:IP00制御電源DC24 V ±5% 1.3 A(センサ用電源を除く)軸数4軸電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモーター用ドライバ
オリエンタルモーター¥26,980税込¥29,6781台26日以内出荷質量(kg)回路部:0.09電圧電源入力:DC24 Vタイプ速度・位置制御指令:パルス列入力タイプ周波数最大入力パルス:500 kHz (Duty 50%時)励磁方式マイクロステップ電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応ドライバタイプ取付プレート付
2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角42mm
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台7日以内出荷から23日以内出荷タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
...