絞り込み
定格電圧(V)
- AC100~115(2)
- AC200~230(2)
- AC200~240(2)
- DC24/48(9)
- DC1.4(2)
- DC1.9(3)
- DC2.8(5)
- DC3(4)
- DC3.3(5)
- DC4(4)
- DC4.2(3)
- DC4.4(3)
- DC4.5(3)
- DC4.8(4)
- DC5(6)
- DC5.7(3)
- DC6(3)
- DC6.4(3)
- DC12(5)
- DC24(18)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
減速比
エコロジープロダクト
「定格電圧(V)」から絞り込む

EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネス
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネスです。仕様AWG26 20芯(10対)長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
EC-ADシリーズ 4軸用電源供給用ハーネス
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷EC-ADシリーズ4軸用電源供給用ハーネスです。仕様AWG22 7芯長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
EC-ADシリーズ4軸用入出力信号接続用ハーネス
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥8,588税込¥9,4471個9日以内出荷EC-ADシリーズ4軸用入出力信号接続用ハーネスです。仕様AWG26 34芯(17対)長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
EC-AD1241A4用モーター接続用ハーネス
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷EC-AD1241A4に利用できるモーター接続用のハーネスです。仕様AWG22 12芯長さ(m)(ハーネス)1コネクタCN5、CN6RoHS指令(10物質対応)対応
EC-AD1242A1用 モーター接続用ハーネス
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷EC-AD1242A1に利用できるモーター接続用のハーネスです。仕様AWG22 5芯長さ(m)(ハーネス)1コネクタCN4RoHS指令(10物質対応)対応
EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷EtherCAT対応の2相ユニポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。制御方式ユニポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 2.5A/相
EC-AD1441A4用 モーター接続用ハーネス
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷EC-AD1441A4に利用できるモーター接続用のハーネスです。仕様AWG22 8芯長さ(m)(ハーネス)1コネクタCN5、CN6RoHS指令(10物質対応)対応
EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバーです。制御方式バイポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 3.0A/相
EC-AD1442A1用モーター接続用ハーネス
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷EC-AD1442A1に利用できるモーター接続用のハーネスです。仕様AWG22 4芯長さ(m)(ハーネス)1コネクタCN5RoHS指令(10物質対応)対応
EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷EtherCAT対応の2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバーです。制御方式バイポーラ定電流寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30制御電源DC +12 V ~ +24 V ±10%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.1A ~ 3.0A/相
PULSEVO用パラメーター設定ケーブル(ノーマル)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,998~税込¥5,498~1個62日以内出荷クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用パラメーター設定ケーブルです。ケーブルノーマルRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用ドライバー用電源ケーブル(ロボット)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥3,598~税込¥3,958~1個62日以内出荷クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用ドライバー用電源ケーブルです。ケーブルロボットRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用ドライバー用電源ケーブル(ノーマル)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥2,398~税込¥2,638~1個62日以内出荷クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用ドライバー用電源ケーブルです。ケーブルノーマルRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用モーター中継ケーブル(ロボット)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥3,598~税込¥3,958~1個62日以内出荷クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用モーター中継ケーブルです。ケーブルロボットRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用モーター中継ケーブル(ノーマル)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥2,498~税込¥2,748~1個62日以内出荷クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用モーター中継ケーブルです。ケーブルノーマルRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用エンコーダー中継ケーブル(ロボット)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,688~税込¥5,157~1個62日以内出荷クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用エンコーダー中継ケーブルです。ケーブルロボットRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用エンコーダー中継ケーブル(ノーマル)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥3,598~税込¥3,958~1個62日以内出荷クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用エンコーダー中継ケーブルです。ケーブルノーマルRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用入出力用ケーブル(ロボット)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥9,498~税込¥10,448~1個62日以内出荷クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用入出力用ケーブルです。ケーブルロボットRoHS指令(10物質対応)対応
PULSEVO用入出力用ケーブル(ノーマル)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,998~税込¥5,498~1個62日以内出荷クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用入出力用ケーブルです。ケーブルノーマルRoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ
日本電産サーボ¥7,498~税込¥8,248~1個6日以内出荷医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。温度上昇70℃以下(抵抗法にて)使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事)絶縁階級E種相当絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.誤差【静止角度】±10%ステップ角度1.8°/step
EtherCATステッピングモータードライバー
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー電源二相制御方式ユニポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~2.5/相(0.1単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
EtherCATステッピングモータードライバー
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー電源二相制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~3.0/相(0.1単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
クローズドループステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥39,980~税込¥43,978~1個92日以内出荷ステッピングモーターの特長を生かし、オープンループ制御の弱点であった”脱調”を無くしたステッピングモーターシステムです。タイプ標準(減速機無し)制御方式クローズドループ
一体型クローズドループステッピングサーボシステム
バンガードシステムズ¥46,980~税込¥51,678~1式16日以内出荷省配線!省スペース! ステッピングモータ+エンコーダ+ドライバ+コントローラ RS485シリアル通信インターフェース搭載! 多彩なサーボ制御 速度制御・位置制御・トルク制御・押し当て制御を1台で実現! 超低発熱 メーカー独自のソフトウェアにより、負荷に応じて電流制御仕様【制御指令方式】パラメータ:〇、内部プログラム:〇(64ステップ)、RS485:〇制御方式位置・速度・トルク制御・押し当て入力電圧(V)DC24±10%出力電流(A)最大:3パルス数エンコーダ:16000ppr入力信号汎用:2、メカニカル:3(±LM、-LM、ORG)通信方式RS485:Modbus ASCII/RTU動作環境0~80℃、85%RH以下(結露なきこと)表示機能電源LED(緑色)、アラームLED(赤色)保存環境-20~+85℃、85%(結露なきこと)出力信号3RoHS指令(10物質対応)対応アラームループエラー、フルカウント、過速度、ゲイン調整不良、過電圧、初期化異常、EEROMエラー定格出力(A)2
□56 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです寸法(mm)モーター:□56基本ステップ角(°)1.8RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
□28 HB型ステッピングモーター(バイポーラ)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです寸法(mm)モーター:□28基本ステップ角(°)1.8RoHS指令(10物質対応)対応巻線バイポーラ
□28 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,898~税込¥5,388~1個8日以内出荷高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです寸法(mm)モーター:□28基本ステップ角(°)1.8RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ