ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
640件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
  • 2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    電圧電源入力:DC24 V電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)

    オリエンタルモーター
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    10日以内出荷から46日以内出荷
    耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアステップ(直動型PMステッピングモーター) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    リニアステップ(直動型PMステッピングモーター)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm

    オリエンタルモーター
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
    タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42配線方式ユニポーラ6本リード線
  • ユニット用 ステッピングモーター オリエンタルモーター

    ユニット用 ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • モータードライバー(バイポーラ定電流) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モータードライバー(バイポーラ定電流)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定 発熱防止のオートカレントダウン機能
    用途機器組込、実験評価用に対応制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%出力電流(A)0.11~1.20/相寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相) オリエンタルモーター

    ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相)

    オリエンタルモーター
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応電磁ブレーキ無し
  • αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ オリエンタルモーター

    αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    15日以内出荷から24日以内出荷
    種別モーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • PKPシリーズ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    PKPシリーズ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • 2相マイクロステップドライバ バンガードシステムズ

    2相マイクロステップドライバ

    バンガードシステムズ
    ¥12,400税込¥13,640
    1式
    6日以内出荷
    高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。 1.5A、 3.0A、 の2タイプ。 お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
    規格CEマーク電源2相入力電圧(V)DC18~36周波数最大入力パルス:200Kpps機能カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定入力信号指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF動作環境0~40℃、35~80%(結露なきこと)表示機能電源入力時点灯保存環境-20~+85℃、35~80%(結露なきこと)出力信号アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式RoHS指令(10物質対応)対応適合モーター2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
  • モータードライバー(バイポーラ定電流) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モータードライバー(バイポーラ定電流)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥8,589税込¥9,448
    1個
    欠品中
    バイポーラ定電流/入力電圧DC12V ~ DC24V ±10% /励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択/出力電流0.1A ~ 0.8A/相 16段階(スイッチにて選択)
    制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~0.8/相 16段階(スイッチにて選択)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×55×15励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアステップ マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    リニアステップ

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2相PM型ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    2相PM型ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
    電圧(V)12電源二相寸法(Φmm)モーター:25分解能7.5度/step基本ステップ角(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ(リード線6本)
  • AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    7日以内出荷から65日以内出荷
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    12日以内出荷
    長さ(m)3
  • 高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ オリエンタルモーター

    高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    種類ステッピングモーター電源二相
  • 2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角56.4mm オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角56.4mm

    オリエンタルモーター
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    7日以内出荷から22日以内出荷
    タイプ標準タイプ種類ステッピングモーター電源二相基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)56.4
  • 5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ SCタイプ オリエンタルモーター

    5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ SCタイプ

    オリエンタルモーター
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    15日以内出荷
    仕様5相電圧電源入力:DC24 V電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2相PM型減速機付ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    2相PM型減速機付ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.23A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
    電圧(V)4.4モーターΦ25RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ7°巻線バイポーラ
  • モータードライバー用ケーブル マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モータードライバー用ケーブル

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    当日出荷
    バイポーラ定電流、1.2A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能
    用途機器組込、実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 16個 CN1-3用質量(g)40使用温度範囲(℃)0~50制御方式バイポーラ定電流出力電流(A)0.11~1.20/相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    12日以内出荷
    種類5相PKPモーター/CVDドライバ用 接続ケーブル長さ(m)1
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    16日以内出荷
    長さ(m)1
  • ケーブル オリエンタルモーター

    ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    26日以内出荷
    長さ(m)0.6
  • ARシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    ARシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    仕様ケーブルにカプラカバーなしシリーズARM
  • αSTEP AZシリーズ miniドライバ DC電源入力 オリエンタルモーター

    αSTEP AZシリーズ miniドライバ DC電源入力

    オリエンタルモーター
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    電源直流定格電圧(V)(電源入力)DC24/DC48RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” 標準タイプ シナノケンシ

    コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” 標準タイプ

    シナノケンシ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    5日以内出荷
    モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカットモーターステッピングモータ基本ステップ角(°)1.8電源ユニットDC24V
  • 2相PM型減速機付ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    2相PM型減速機付ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    9日以内出荷
    コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.3A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
    電圧(V)4.8モーターΦ35RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ3°巻線バイポーラ
  • モータードライバー用ケーブル マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モータードライバー用ケーブル

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    当日出荷
    ユニポーラ定電流、2.0A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能
    用途機器組込、 実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用質量(g)43使用温度範囲(℃)0~50制御方式ユニポーラ定電流出力電流(A)0.13~2.0A相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ10型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:18度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
    仕様ステップ角:18寸法(mm)(モーター)Φ10電圧(V)2.7RoHS指令(10物質対応)対応巻線バイポーラ
  • 2相PM型ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    2相PM型ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:7.5度/stepストに位置決め制御が実現可能で便利です。
    電圧(V)4.4電源二相モータサイズΦ25巻線バイポーラステップ角度7.5°
  • 標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK シナノケンシ

    標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK

    シナノケンシ(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    3日以内出荷から11日以内出荷
    小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)軸片軸/Dカット入力電圧DC24V
  • AZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    AZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
  • マイクロリニアアクチュエータ(不思議歯車) ICOMES

    マイクロリニアアクチュエータ(不思議歯車)

    ICOMES
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
    用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット材質(本体)ステンレス、樹脂種類ステッピングモーター電源二相2018年トラスコ掲載ページ2 0088ねじリード(mm)0.4
  • マイクロアクチュエータ(不思議歯車) ICOMES

    マイクロアクチュエータ(不思議歯車)

    ICOMES
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
    用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。材質(本体)ステンレス、樹脂種類ステッピングモーター電源二相減速方法不思議2018年トラスコ掲載ページ2 0088
  • 2相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    種類ステッピングモーター電源二相
  • 5相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ オリエンタルモーター

    5相ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
  • 5相ステッピングモーター PK 取付角60mm オリエンタルモーター

    5相ステッピングモーター PK 取付角60mm

    オリエンタルモーター
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    種類ステッピングモーター電源五相モーター取付角寸法(mm)60
  • オプションAZDCケーブル オリエンタルモーター

    オプションAZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    16日以内出荷
    長さ(m)2.5
  • オプションAZDCケーブル オリエンタルモーター

    オプションAZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    長さ(m)5
  • オプションAZDCケーブル オリエンタルモーター

    オプションAZDCケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    10日以内出荷
    長さ(m)7
ステッピングモーター