絞り込み
形状
最大許容荷重(N)
- 98(4)
- 145(2)
- 147(1)
- 196(1)
- 196~294(2)
- 230(2)
- 294~392(2)
- 392~637(2)
- 685(2)
- 883(2)
- 1050(2)
- 1100(1)
- 1670(1)
- 1750(2)
- 1765(2)
- 2550(2)
- 2600(1)
- 11500(2)
- 25000(2)
- その他(2)
- 最大許容荷重(N)をもっと見る
98・145・147・196・196~294・230・294~392・392~637・685・883・1050・1100・1670・1750・1765・2550・2600・11500・25000・その他・最大許容荷重(N)をもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

吊形防振ゴム RF
倉敷化工(4件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から6日以内出荷配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)
昭和電線(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
吊下げ型防振ゴム ESタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥499~税込¥549~1個当日出荷から15日以内出荷2個組合わせることにより剪断型防振ゴムとして軟らかいバネが得られる。 取付け容易、軽量物の支持に最適。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
吊型防振ゴム(ダブル型)
TOZEN(トーゼン)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥2,198~税込¥2,418~1台3日以内出荷防振対策用途空調・天吊り機器材質ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR形状吊り型材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート塗装コイルスプリング:黒色電着塗装適合ボルト径M10(W3/8)、M12(W1/2)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
吊型防振ゴム(シングル型)
TOZEN(トーゼン)¥579税込¥6371個当日出荷国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策にボルト径M10(W3/8)形状吊形型コ型寸法L(mm)85寸法A(mm)24寸法t(mm)3.2寸法B(mm)38寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)11固有振動数(Hz)約15材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム使用荷重(N)98~147(10~15kgf)静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])35[3.6]適合用途防振材質(ハンガー)SS400![54x 23mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500458-260420-02.jpg)
54x 23mm [吊下げ型]防振ゴム
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷エスコ品番EA949HS-254形状吊形高さ(mm)23接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)785支持荷重(N)(下方向)1750穴サイズ(mm)17材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
吊型防振ゴム(シングル型)
TOZEN(トーゼン)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
防振吊り金具
エスコ¥899税込¥9891個当日出荷豊富なバリエーションに中から状況に応じたサイズ選定ができます。形状吊形高さ(mm)120寸法L(mm)120寸法H(mm)70接続ねじW3/8寸法B(mm)42寸法C(mm)40接続方式その他寸法T(mm)23材質(金具)スチール、有色クロメートメッキ適合用途防振
吊り型防振ゴム(ダブル型/標準品)
TOZEN(トーゼン)¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷配管・ダクト・天吊り機器の防振対策材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっき
吊り型防振ゴム(シングル型)
TOZEN(トーゼン)¥589~税込¥648~1個5日以内出荷配管・ダクト・天吊り機器の防振対策用途RoHS指令対応材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
吊り型防振ゴム(シングル型)
TOZEN(トーゼン)¥849~税込¥934~1個4日以内出荷配管・ダクト・天吊り機器の防振対策用途屋外仕様品材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ溶融亜鉛めっき
吊り型防振ゴム(ダブル型)
TOZEN(トーゼン)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷配管・ダクト・天吊り機器の防振対策用途屋外仕様品材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ溶融亜鉛めっき
吊り型防振ゴム(ダブル型)
TOZEN(トーゼン)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷配管・ダクト・天吊り機器の防振対策用途RoHS指令対応材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
吊り型防振ゴム(シングル型/標準品)
TOZEN(トーゼン)¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷配管・ダクト・天吊り機器の防振対策材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっき
吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷ゴムブッシュ付属(M12)用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷ゴムブッシュ付属(M10)用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷ユニット型防振用途EHP室外機・チラー・送風機等材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)材質(ケース)上・下部ケース:SS400、ばね:合成樹脂(PP)材質(プレート)ベース:SS400塗装コイルスプリング:黒色電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(プレート)ベース:溶融亜鉛めっき表面処理(ボルト)ストッパー:溶融亜鉛めっき表面処理(ケース)上・下部:溶融亜鉛めっき
吊型防振ゴム単品 PTHシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥319~税込¥351~1台3日以内出荷防振対策用途配管・ダクト・天吊り機器材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥1,098~税込¥1,208~1台3日以内出荷防振対策用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥719~税込¥791~1台3日以内出荷防振対策用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
防振吊金具
エスコ¥2,370税込¥2,6071個翌日出荷直接、吊バンドを取付けできます。用途配管、機器の防振用吊金具・軽量物用材質スチール(有色クロメートメッキ)形状吊形接続ねじW3/8”接続方式その他吊ボルト径W3/8”適合用途防振
防振吊金具
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷用途配管、機器の防振用吊金具・軽量物用材質スチール(有色クロメートメッキ)形状吊形接続ねじW3/8”接続方式その他吊ボルト径W3/8”適合用途防振![70x 29mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500485-260420-02.jpg)
70x 29mm [吊下げ型]防振ゴム
エスコ¥3,120税込¥3,4321個翌日出荷エスコ品番EA949HS-255形状吊形高さ(mm)29接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)1100支持荷重(N)(下方向)2550穴サイズ(mm)17材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振![45x 17mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500415-260420-02.jpg)
45x 17mm [吊下げ型]防振ゴム
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷エスコ品番EA949HS-253形状吊形高さ(mm)17接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)585支持荷重(N)(下方向)1050穴サイズ(mm)14材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振![35x 14mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500397-260420-02.jpg)
35x 14mm [吊下げ型]防振ゴム
エスコ¥875税込¥9631個翌日出荷エスコ品番EA949HS-252形状吊形高さ(mm)14接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)480支持荷重(N)(下方向)685穴サイズ(mm)11材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振![23x 11mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500372-260420-02.jpg)
23x 11mm [吊下げ型]防振ゴム
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷エスコ品番EA949HS-251形状吊形高さ(mm)11接続ねじ-接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)185支持荷重(N)(下方向)145穴サイズ(mm)9材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振![32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500047-180221-02.jpg)
32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム
エスコ¥499税込¥5491個当日出荷吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。エスコ品番EA949HS-221形状吊形高さ(mm)70寸法L(mm)70寸法D(mm)11接続ねじ-寸法B(mm)32接続方式両端おねじ寸法d1(mm)10ばね定数(N/mm)59支持荷重(N)-材質(防振ゴム)天然ゴム特性-最大許容荷重(N)230適合用途防振
ディンプルパット用プレート DPPシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥389~税込¥428~1台3日以内出荷機器荷重を均等に負荷用途ディンプルパット用オプション品材質(プレート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
PTHシリーズ 吊り型防振ゴム RoHS指令対応
TOZEN(トーゼン)¥749税込¥8241個10日以内出荷用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に適合ボルト径M10(W3/8)形状吊形タイプシングル型寸法L(mm)85寸法A(mm)30寸法B(mm)44寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)12.5固有振動数(Hz)約15材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)147~441(15~45kgf)静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])137[14]適合用途防振材質(ハンガー)SS400













![54x 23mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500458-260420-02.jpg)










![70x 29mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500485-260420-02.jpg)
![45x 17mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500415-260420-02.jpg)
![35x 14mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500397-260420-02.jpg)
![23x 11mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500372-260420-02.jpg)
![32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500047-180221-02.jpg)