絞り込み
ねじの呼び
- -(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M16(1)
ブランド
- 倉敷化工
- TOZEN(トーゼン)(19)
- エスコ(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- 昭和電線(1)
適合用途
- その他(1)
- 懸垂支持(2)
- 防振(2)
形状

吊型(2)
接続方式
- その他(1)
- 丸穴(2)
最大許容荷重(N)
- 230(1)
- 430(1)
- 860(1)
- 1100(1)
- 2600(1)
- 4800(1)
- 7700(1)
- 11500(2)
- 25000(2)
- その他(1)
230・430・860・1100・2600・4800・7700・11500・25000・その他
材質(防振ゴム)
- その他(1)
- 天然ゴム(2)
その他・天然ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
-(1)
M8(1)
M10(1)
M12(1)
M16(1)

吊形防振ゴム RF
倉敷化工(4件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から26日以内出荷配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持