絞り込み
ねじの呼び
  • M16
  • -(2)
  • M8(1)
  • M10(8)
  • M12(5)
  • W3/8(3)
  • W1/2(3)
ブランド
  • TOZEN(トーゼン)(2)
  • 倉敷化工(1)
適合用途
  • 懸垂支持(1)
  • 防振(3)
形状
形状
吊型(3)
接続方式
  • 丸穴(1)
材質(防振ゴム)
  • 天然ゴム(3)
天然ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(2)
M8(1)
M10(8)
M12(5)
M16
W3/8(3)
W1/2(3)
  • 吊形防振ゴム RF 倉敷化工

    吊形防振ゴム RF

    倉敷化工(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
  • 吊型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(ダブル型)

    TOZEN(トーゼン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
    用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(シングル型)

    TOZEN(トーゼン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
    用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
吊り形防振ゴム