絞り込み
ねじの呼び
  • M16
  • -(5)
  • M3(14)
  • M4(24)
  • M5(15)
  • M6(54)
  • M8(68)
  • M10(66)
  • M12(54)
  • M14(1)
  • M20(12)
  • M24(2)
  • W3/8(3)
  • W1/2(3)
  • その他(5)
ブランド
  • 倉敷化工(12)
  • TOZEN(トーゼン)(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • TRUSCO(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • エスコ(2)
  • ナベヤ(1)
  • 昭和電線(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
形状
形状
V型(2)
形状
丸型(22)
形状
吊型(4)
形状
山型(1)
形状
置き型(1)
形状
角型(2)
接続方式
  • おねじ・プレート(5)
  • その他(1)
  • めねじ・おねじ(3)
  • めねじ・プレート(2)
  • 両端おねじ(12)
  • 両端めねじ(2)
  • 丸穴(3)
  • 片端おねじ(6)
  • 片端めねじ(1)
最大許容荷重(N)
  • 180(1)
  • 1230(1)
  • 1320(1)
  • 1500(2)
  • 1800(1)
  • 2000(1)
  • 2500(2)
  • 3090(2)
  • 3580(2)
  • 7200(3)
  • 7700(2)
  • 8000(3)
  • 9800(2)
  • 11800(3)
  • 12400(2)
  • 12700(1)
  • 15700(1)
  • 16000(2)
  • 17500(2)
  • 19600(1)
適合用途
  • 懸垂支持(1)
  • 緩衝(4)
  • 防振(27)
  • 除振(1)
懸垂支持・緩衝・防振・除振
材質(ゴム)
  • 天然ゴム(NR)(3)
天然ゴム(NR)
材質(防振ゴム)
  • クロロプレンゴム(2)
  • ポリウレタン(1)
  • 天然ゴム(29)
  • 高減衰ゴム(1)
クロロプレンゴム・ポリウレタン・天然ゴム・高減衰ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。
FA現場のお役立ち情報
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(100件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)

    倉敷化工(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • エバーマウント EAタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EAタイプ 4000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • 吊形防振ゴム RF 倉敷化工

    吊形防振ゴム RF

    倉敷化工(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
  • エバーマウント EBタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EBタイプ 4000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム
  • 丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCO

    丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
    用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    丸型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
    用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
  • エバーマウント EAタイプ 2000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EAタイプ 2000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    4000番に比べ、ゴム高さを高くしてバネを軟らかくしたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • V形防振ゴム KC 倉敷化工

    V形防振ゴム KC

    倉敷化工(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
    形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • V型防振ゴム ECタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    V型防振ゴム ECタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。 取付方向によって、剛性を変えられる。 比較的大きな変形が可能。 ストッパー機能をもっている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状V形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • カップマウント RC 倉敷化工

    カップマウント RC

    倉敷化工
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    全方向ばね定数が同一 : 鉛直、左右、前後方向のばね定数値がほぼ等しく、複雑な振動に対して安定した防振効果が得られます。 横方向の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べて横方向の剛性が大きく安定性がよいので、横方向の加振力のある機械に対しても適しています。 ゴムが保護される構造 : 上部が金具により覆われていますので、日光の直射やもれた油などの影響からゴムが保護されています。 取付けが簡単 : 取付けが簡単で床上と機械の間に置くだけでも使用が可能です。
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 山形防振ゴム KD 倉敷化工

    山形防振ゴム KD

    倉敷化工
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    上下方向のばね定数が小さい : 丸形防振ゴムに比べ上下方向のばね定数が小さく、しかも横方向の安定性がよいので低速回転で大振幅を発生する機械に適しています。 低回転数の防振に適する 横幅が狭いので一方向が制限された場所でも取付け可能です。
    形状山形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸型防振ゴム(片ボルトタイプ) TRUSCO

    丸型防振ゴム(片ボルトタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。
    用途足ゴム、ストッパーなど仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式片端おねじ材質(金具)SS400材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50~60°適合用途防振/緩衝
  • 吊型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(ダブル型)

    TOZEN(トーゼン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
    用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • リングマウント RM 倉敷化工

    リングマウント RM

    倉敷化工
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    低い固有振動数が得られます。 広い荷重範囲で固有振動数が一定です。 安定性に優れています。 積層が可能です。 取付けは非常に簡単です。
    形状丸形材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50RoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途除振
  • タイマウント RE 倉敷化工

    タイマウント RE

    倉敷化工(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    移動する機械に最適 : 建設機械等、上下、水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。 構造が簡単 : 構造が簡単で取付けが容易です。 良好な防振性能 : すべての方向に優れた防振効果を発揮します。エンジン等の使用では、通常運転時に特に大きな効果を発揮します。 大荷重を支持 : マウントは予備圧縮をかけて取付けますので比較的大きいばね定数が得られ、小形にもかかわらず大きな荷重を支持することが可能です。 良好な耐久性 : マウントは締付けて使用しますので、大きい衝撃荷重がかかる場合でも、十分な耐久寿命があります。
    形状丸形接続方式丸穴材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(片座金タイプ) TRUSCO

    丸形防振ゴム(片座金タイプ)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
    用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ片座金接続方式おねじ・プレート材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
  • ビルトイン防振マウント小型 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント小型

    ナベヤ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。 測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製金具を用いております。
    形状丸形(防振材)ピンク寸法L(mm)17ねじの呼び寸法M5ねじ長さ(mm)17接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 高さ一定丸形防振ゴム KHA 倉敷化工

    高さ一定丸形防振ゴム KHA

    倉敷化工
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。 ボルト径が一定(KHA-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。 ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。 形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。 金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ELCショウマウント 昭和電線

    ELCショウマウント

    昭和電線
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。 機械の歩き出しを抑制します。 機械のレベル調整が簡単にできます。 横揺れが大きい機械に有効です。
    用途工作機械、ヨコ型射出成型機など。形状置き型接続方式片端おねじレベル調整量(mm)20以下材質(金具)スチール材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR)適合用途防振
  • 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(シングル型)

    TOZEN(トーゼン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
    用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • ハイマウント TAKIGEN(タキゲン)

    ハイマウント

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。 特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。 ハンドル付きでレベル調整が簡単です。 床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。 YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。
    形状丸形材質(本体)鋳鉄接続方式片端おねじ材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250)材質(シャフト)SS400材質(ワッシャー)SS400特性耐久性/耐油性表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合用途防振
  • M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-16形状丸形高さ(mm)20接続ねじM16接続方式両端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)78支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM16×13mm最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
  • M16x55mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M16x55mm/50mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    5,240税込5,764
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-120形状丸形高さ(mm)50接続ねじM16接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)55ばね定数(N/mm)(下方向)1440支持荷重(N)(下方向)5900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM16×55mm最大許容荷重(N)11800(Z方向)、2400(X方向)適合用途防振
  • 角型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    角型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付部分が、めねじ構造になっているので必要以上にクリアランスを空けずに挿しこみ施工ができます。 取付部分を3箇所設けてありますので、H形鋼や溝形鋼などの鋼材にご使用できます。
    用途大口径の立て配管荷重支持および耐震振れ止め支持・大型設備機器・立体駐車場・工作機械・建築躯体などの防振支持材として。形状角形接続方式両端めねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振
  • 吊型防振スプリング TOZEN(トーゼン)

    吊型防振スプリング

    TOZEN(トーゼン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
    形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • 角形防振ゴム RK 倉敷化工

    角形防振ゴム RK

    倉敷化工
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状角形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)接続方式片端おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
  • ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    13,980税込15,378
    1個
    21日以内出荷から33日以内出荷
    形状丸形温度範囲(℃)-30~80接続方式片端めねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
  • ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム