絞り込み
内径(Φmm)
  • 180
  • 10(159)
  • 12(181)
  • 15(173)
  • 17(189)
  • 20(227)
  • 25(241)
  • 30(249)
  • 35(223)
  • 40(240)
  • 45(222)
  • 50(211)
  • 55(194)
  • 60(207)
  • 65(193)
  • 70(177)
  • 75(170)
  • 80(162)
  • 85(152)
  • 90(155)
  • 100(159)
外径(Φmm)
  • 225(2)
  • 250(3)
  • 280(19)
  • 300(5)
  • 320(13)
  • 380(11)
軌道輪形状
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受(16)
軌道輪形状
スラスト玉軸受(3)
軌道輪形状
円すいころ軸受(5)
軌道輪形状
深溝玉軸受(4)
軌道輪形状
自動調心ころ軸受(12)
シールド形状
シールド形状
開放形(12)
幅(mm)
  • 22(1)
  • 33(2)
  • 34(1)
  • 46(10)
  • 52(11)
  • 64(1)
  • 69(1)
  • 74(3)
  • 75(9)
  • 78(1)
  • 86(1)
  • 91(1)
  • 92(1)
  • 96(3)
  • 100(2)
  • 112(2)
  • 118(1)
  • 120(2)
  • 126(3)
  • 460(1)
軌道輪列数
  • 単列(10)
  • 複列(1)
単列・複列
JIS等級
  • 等級0(9)
  • 等級4(1)
  • 等級5(1)
等級0・等級4・等級5
外輪タイプ
  • フラット(11)
フラット
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(25)
  • NSK(日本精工)(14)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5)
  • NACHI(不二越)(3)
NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。
FA現場のお役立ち情報
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
20(227)
25(241)
30(249)
35(223)
40(240)
45(222)
50(211)
55(194)
60(207)
65(193)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受 4T

    NTN(エヌティーエヌ)(5件のレビュー)
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状円すいころ軸受
  • 円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円すいころ軸受 30000番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7200番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7000番台

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    419,800税込461,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7000形

    NSK(日本精工)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 LLU/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLU/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7300番台

    NSK(日本精工)
    339,800税込373,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 内輪 IR NTN(エヌティーエヌ)

    内輪 IR

    NTN(エヌティーエヌ)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 円すいころ軸受 U NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受 U

    NTN(エヌティーエヌ)
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状円すいころ軸受
  • スラスト玉軸受 511 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト玉軸受 511

    NTN(エヌティーエヌ)
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状スラスト玉軸受
  • アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6900番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6900番台 開放型

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受
  • 円すいころ軸受 32000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円すいころ軸受 32000番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200形 NACHI(不二越)

    単列アンギュラ玉軸受 7200形

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7000形 NACHI(不二越)

    単列アンギュラ玉軸受 7000形

    NACHI(不二越)
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7236BM NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7236BM

    NSK(日本精工)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)320幅B(mm)52番号【NSK】7236B寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)180寸法r1(mm)最小1.5取付関係寸法(最小da)(mm)198取付関係寸法(最小Da)(Φmm)302作用点a(mm)130.9呼び番号7236B
  • 単列アンギュラ玉軸受 7336AM NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7336AM

    NSK(日本精工)
    339,800税込373,780
    1個
    4日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)380幅B(mm)75番号【NSK】7336A寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)180寸法r1(mm)最小1.5取付関係寸法(最小da)(mm)198取付関係寸法(最小Da)(Φmm)362作用点a(mm)118.3呼び番号7336A
  • 単列アンギュラ玉軸受 7236AM NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7236AM

    NSK(日本精工)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)320幅B(mm)52番号【NSK】7236A寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)180寸法r1(mm)最小1.5取付関係寸法(最小da)(mm)198取付関係寸法(最小Da)(Φmm)302作用点a(mm)98.2呼び番号7236A
  • 単列アンギュラ玉軸受 7336BM NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7336BM

    NSK(日本精工)
    339,800税込373,780
    1個
    6日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)380幅B(mm)75番号【NSK】7336B寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)180寸法r1(mm)最小1.5取付関係寸法(最小da)(mm)198取付関係寸法(最小Da)(Φmm)362作用点a(mm)155呼び番号7336B
  • 単列アンギュラ玉軸受 7036AM NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7036AM

    NSK(日本精工)
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)280幅B(mm)46番号【NSK】7036A寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)180寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)192取付関係寸法(最小Da)(Φmm)268作用点a(mm)89.4呼び番号7036A
  • 単列アンギュラ玉軸受 7036BM NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7036BM

    NSK(日本精工)
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)280幅B(mm)46番号【NSK】7036B寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)180寸法r1(mm)最小1.1呼び番号7036B
  • アンギュラ玉軸受 7000形 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 自動調心ころ軸受 EMNXRD1 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 EMNXRD1

    NTN(エヌティーエヌ)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 EMD1C3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 EMD1C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 EAKD1C3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 EAKD1C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 D1C3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 D1C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 BL1D1C3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 BL1D1C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 BL1 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 BL1

    NTN(エヌティーエヌ)
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 BKD1C3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 BKD1C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 BKD1 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 BKD1

    NTN(エヌティーエヌ)
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 BK30D1C3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 BK30D1C3

    NTN(エヌティーエヌ)
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 BK30 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 BK30

    NTN(エヌティーエヌ)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 BF3KC3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 BF3KC3

    NTN(エヌティーエヌ)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 BC3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 BC3

    NTN(エヌティーエヌ)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • スラスト玉軸受 562P4 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト玉軸受 562P4

    NTN(エヌティーエヌ)
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状スラスト玉軸受
  • スラスト玉軸受 513 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト玉軸受 513

    NTN(エヌティーエヌ)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    軌道輪形状スラスト玉軸受
  • アンギュラ玉軸受 BG NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 BG

    NTN(エヌティーエヌ)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • アンギュラ玉軸受 B NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 B

    NTN(エヌティーエヌ)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)