絞り込み
内径(Φmm)
- 22
- 10(158)
- 12(181)
- 15(173)
- 17(189)
- 20(227)
- 25(241)
- 30(249)
- 35(224)
- 40(240)
- 45(222)
- 50(211)
- 55(194)
- 60(207)
- 65(193)
- 70(177)
- 75(170)
- 80(162)
- 85(152)
- 90(155)
- 100(159)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 26(1)
- 28(1)
- 39(3)
- 44(4)
- 50(1)
- 56(2)
軌道輪形状

円すいころ軸受(2)

深溝玉軸受(4)

針状ころ軸受(4)
シールド形状

開放形(3)
幅(mm)
- 11(1)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(1)
- 23(2)
- 25(1)
軌道輪列数
- 単列(2)
- 複列(1)
単列・複列
JIS等級
- 等級0(3)
等級0
外輪タイプ
- フラット(1)
フラット
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- INA(2)
- NSK(日本精工)(1)
NTN(エヌティーエヌ)・INA・NSK(日本精工)
アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
20(227)
25(241)
30(249)
35(224)
40(240)
45(222)
50(211)
55(194)
60(207)
65(193)
内径(Φmm)をもっと見る

針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIB
INA¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から6日以内出荷両方向アキシャル荷重負荷タイプ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIA
INA(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から8日以内出荷片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN 5 429-2に準拠材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受付針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)