絞り込み
内径(Φmm)
- 55(4)
- 60(6)
- 90(4)
外径(Φmm)
- 105(4)
- 106(2)
- 110(4)
- 135(4)
幅(mm)
- 35
- 9(8)
- 11(10)
- 12(16)
- 14(16)
- 16(11)
- 18(16)
- 19(11)
- 20(9)
- 22(15)
- 24(7)
- 25(14)
- 26(10)
- 28(14)
- 31(12)
- 34(7)
- 36(11)
- 39(8)
- 45(7)
- 50(8)
- 幅(mm)をもっと見る
軌道輪形状

スラスト玉軸受(10)
JIS等級
- 等級0(9)
軌道輪列数
- 単列(10)
単列
シールド形状

開放形(9)
開放形
外輪タイプ
- フラット(9)
フラット
ブランド
- NSK(日本精工)(5)
- NACHI(不二越)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)
スラストベアリングとはフラットな軌道盤と玉を組み込んだ保持器で構成される軸受のことです。軸方向に作用するアキシアル荷重に対応したスラストベアリングは摩擦が少ないのが特徴で、低速回転用として用いられています。省スペースで大きな負荷能力を発揮できるスラストベアリングは、バイクのメンテナンス作業や船のラダーシャフト受けなど幅広い作業現場で用いられる便利なアイテム。さまざまなサイズのラインナップが充実しており、お使いの機器に合わせたパーツを選ぶことができます。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
55(4)
60(6)
90(4)

単式スラスト玉軸受51200番台
NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から7日以内出荷スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51200番台
NSK(日本精工)(7件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
単式スラスト玉軸受51300番台
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51300番台
NSK(日本精工)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
単式スラスト玉軸受 3900形
NSK(日本精工)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から5日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51200番台
NACHI(不二越)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 3912
NACHI(不二越)¥16,980税込¥18,6781個11日以内出荷・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。仕様保持器:プレス保持器外径D(Φmm)106内径d(Φmm)60幅T(mm)35呼び番号3912基本静定格荷重Coa(N)263000軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単式許容回転速度(min-1) グリース潤滑1600許容回転速度(min-1) 油潤滑2400
単式スラスト玉軸受 51300形
NACHI(不二越)¥5,098~税込¥5,608~1個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
『スラスト玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- スラストベアリング