絞り込み
内径(Φmm)
  • 50(3)
  • 120(1)
外径(Φmm)
  • 110(3)
  • 170(1)
幅(mm)
  • 43
  • 9(8)
  • 11(10)
  • 12(16)
  • 14(16)
  • 16(11)
  • 18(16)
  • 19(11)
  • 20(9)
  • 22(15)
  • 24(7)
  • 25(15)
  • 26(10)
  • 28(14)
  • 31(12)
  • 34(7)
  • 35(10)
  • 36(11)
  • 39(8)
  • 45(7)
  • 50(8)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラスト玉軸受(4)
JIS等級
  • 等級0(4)
軌道輪列数
  • 単列(4)
単列
シールド形状
シールド形状
開放形(4)
開放形
外輪タイプ
  • フラット(4)
フラット
ブランド
  • NSK(日本精工)(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スラストベアリングとはフラットな軌道盤と玉を組み込んだ保持器で構成される軸受のことです。軸方向に作用するアキシアル荷重に対応したスラストベアリングは摩擦が少ないのが特徴で、低速回転用として用いられています。省スペースで大きな負荷能力を発揮できるスラストベアリングは、バイクのメンテナンス作業や船のラダーシャフト受けなど幅広い作業現場で用いられる便利なアイテム。さまざまなサイズのラインナップが充実しており、お使いの機器に合わせたパーツを選ぶことができます。
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
50(3)
120(1)
  • 単式スラスト玉軸受 900形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 900形

    NSK(日本精工)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51400番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51400番台

    NSK(日本精工)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
  • 単式スラスト玉軸受51400番台 NTN(エヌティーエヌ)

    単式スラスト玉軸受51400番台

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ) NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ)

    NSK(日本精工)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

スラスト玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

  • スラストベアリング
スラストベアリング