絞り込み
内径(Φmm)
- 180
- 10(25)
- 12(22)
- 15(25)
- 20(26)
- 25(38)
- 30(40)
- 35(41)
- 40(42)
- 45(36)
- 50(38)
- 55(37)
- 60(36)
- 65(37)
- 70(38)
- 75(35)
- 80(37)
- 85(32)
- 90(31)
- 100(28)
- 110(27)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 225(4)
- 250(4)
- 300(5)
幅(mm)
- 34(3)
- 56(3)
- 95(3)
軌道輪形状

スラスト玉軸受(9)
JIS等級
- 等級0(8)
軌道輪列数
- 単列(9)
単列
シールド形状

開放形(8)
開放形
外輪タイプ
- フラット(9)
フラット
ブランド
- NSK(日本精工)(8)
- NACHI(不二越)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
スラストベアリングとはフラットな軌道盤と玉を組み込んだ保持器で構成される軸受のことです。軸方向に作用するアキシアル荷重に対応したスラストベアリングは摩擦が少ないのが特徴で、低速回転用として用いられています。省スペースで大きな負荷能力を発揮できるスラストベアリングは、バイクのメンテナンス作業や船のラダーシャフト受けなど幅広い作業現場で用いられる便利なアイテム。さまざまなサイズのラインナップが充実しており、お使いの機器に合わせたパーツを選ぶことができます。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
25(38)
30(40)
35(41)
40(42)
50(38)
55(37)
60(36)
65(37)
70(38)
80(37)
内径(Φmm)をもっと見る

単式スラスト玉軸受51200番台
NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から7日以内出荷スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51200形
NACHI(不二越)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51200形
NSK(日本精工)¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53336XMU
NSK(日本精工)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)300番号【NSK名番】53336XMU寸法r(mm)最小3寸法D1(mm)184寸法D2(mm)240内径d(Φmm)180厚さT(mm)95寸法d1(mm)295寸法T3(mm)99.3寸法T4(mm)109呼び番号53336XU
単式スラスト玉軸受 51236M
NSK(日本精工)¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)250番号【NSK】51236M寸法r(mm)最小1.5取付関係寸法(最大da)(mm)222寸法D1(mm)183内径d(Φmm)180厚さT(mm)56寸法d1(mm)247取付関係寸法(最大Da)(Φmm)208取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51236
単式スラスト玉軸受 51336X
NSK(日本精工)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)300番号【NSK名番】51336X寸法r(mm)最小3取付関係寸法(最大da)(mm)251寸法D1(mm)184内径d(Φmm)180厚さT(mm)95寸法d1(mm)295取付関係寸法(最大Da)(Φmm)229取付関係寸法(最大ra)(mm)2.5呼び番号51336X
単式スラスト玉軸受 51136X
NSK(日本精工)¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)225番号【NSK名番】51136X寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)207寸法D1(mm)183内径d(Φmm)180厚さT(mm)34寸法d1(mm)222取付関係寸法(最大Da)(Φmm)198取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51136X
単式スラスト玉軸受 51300形
NACHI(不二越)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100形
NACHI(不二越)¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51300形
NSK(日本精工)¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100形
NSK(日本精工)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
『スラスト玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- スラストベアリング