絞り込み
内径(Φmm)
- 80
- 10(25)
- 15(25)
- 20(26)
- 25(39)
- 30(40)
- 35(41)
- 40(42)
- 45(37)
- 50(38)
- 55(36)
- 60(38)
- 65(37)
- 70(38)
- 75(35)
- 85(32)
- 90(31)
- 100(28)
- 110(27)
- 120(23)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 105(10)
- 110(3)
- 115(12)
- 136(2)
- 140(6)
- 150(2)
- 170(5)
幅(mm)
- 1(2)
- 5.75(2)
- 8(2)
- 8.5(2)
- 19(4)
- 22(3)
- 28(4)
- 29(1)
- 44(4)
- 48(2)
- 68(3)
- 79(1)
軌道輪形状

スラスト玉軸受(22)
JIS等級
- 等級0(21)
軌道輪列数
- 単列(19)
- 複列(3)
単列・複列
シールド形状

開放形(21)
開放形
外輪タイプ
- フラット(21)
フラット
ブランド
- NSK(日本精工)(21)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- NACHI(不二越)(4)
- IKO(日本トムソン)(3)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- INA(1)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)・IKO(日本トムソン)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・INA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
スラストベアリングとはフラットな軌道盤と玉を組み込んだ保持器で構成される軸受のことです。軸方向に作用するアキシアル荷重に対応したスラストベアリングは摩擦が少ないのが特徴で、低速回転用として用いられています。省スペースで大きな負荷能力を発揮できるスラストベアリングは、バイクのメンテナンス作業や船のラダーシャフト受けなど幅広い作業現場で用いられる便利なアイテム。さまざまなサイズのラインナップが充実しており、お使いの機器に合わせたパーツを選ぶことができます。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
25(39)
30(40)
35(41)
40(42)
45(37)
50(38)
60(38)
65(37)
70(38)
80
内径(Φmm)をもっと見る

単式スラスト玉軸受51100番台
NTN(エヌティーエヌ)(34件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から6日以内出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS
IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から4日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。幅s(mm)1寸法s(mm)1
単式スラスト玉軸受51200番台
NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から7日以内出荷スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100番台
NSK(日本精工)(10件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から6日以内出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
単式スラスト玉軸受 51200番台
NSK(日本精工)(7件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
スラストベアリング(外輪) GS
IKO(日本トムソン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
単式スラスト玉軸受51300番台
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から7日以内出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当ですシールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラストベアリング(内輪) WS
IKO(日本トムソン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
単式スラスト玉軸受 2900番台
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には玉が転がる円弧状の軌道溝があります。この軸受は一方向のアキシアル荷重だけを支持できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100番台
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(ボール)樹脂JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 900形
NSK(日本精工)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から5日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 3900形
NSK(日本精工)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 2900形
NSK(日本精工)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51200番台
NACHI(不二越)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト玉軸受 52200形
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から8日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷から5日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受51400番台
NTN(エヌティーエヌ)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53216U
NSK(日本精工)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)115番号【NSK名番】53216U寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)82寸法D2(mm)98内径d(Φmm)80厚さT(mm)28寸法d1(mm)115寸法T3(mm)29.5寸法T4(mm)33呼び番号53216U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53316U
NSK(日本精工)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)140番号【NSK名番】53316U寸法r(mm)最小1.5寸法D1(mm)82寸法D2(mm)110内径d(Φmm)80厚さT(mm)44寸法d1(mm)140寸法T3(mm)47.6寸法T4(mm)52呼び番号53316U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53416U
NSK(日本精工)¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ調心座金付き外径D(Φmm)170番号【NSK】53416U寸法r(mm)最小2.1寸法D1(mm)83寸法D2(mm)125内径d(Φmm)80厚さT(mm)68寸法d1(mm)170寸法T3(mm)72.2寸法T4(mm)78呼び番号53416U
単式スラスト玉軸受 916
NSK(日本精工)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)115番号【NSK】916内径d(Φmm)80厚さT(mm)29呼び番号916
単式スラスト玉軸受 51316
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)140番号【NSK】51316寸法r(mm)最小1.5取付関係寸法(最大da)(mm)116寸法D1(mm)82内径d(Φmm)80厚さT(mm)44寸法d1(mm)140取付関係寸法(最大Da)(Φmm)104取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号51316
単式スラスト玉軸受 51216
NSK(日本精工)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)115番号【NSK】51216寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)101寸法D1(mm)82内径d(Φmm)80厚さT(mm)28寸法d1(mm)115取付関係寸法(最大Da)(Φmm)94取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51216
単式スラスト玉軸受 51416
NSK(日本精工)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)170番号【NSK名番】51416寸法r(mm)最小2.1取付関係寸法(最大da)(mm)133寸法D1(mm)83内径d(Φmm)80厚さT(mm)68寸法d1(mm)170取付関係寸法(最大Da)(Φmm)117取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51416
単式スラスト玉軸受 3916
NSK(日本精工)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)136番号【NSK名番】3916内径d(Φmm)80厚さT(mm)44呼び番号3916
単式スラスト玉軸受 51116
NSK(日本精工)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。タイプ平面座形外径D(Φmm)105番号【NSK名番】51116寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)95寸法D1(mm)82内径d(Φmm)80厚さT(mm)19寸法d1(mm)105取付関係寸法(最大Da)(Φmm)90取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51116
単式スラスト玉軸受 51300形
NACHI(不二越)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト玉軸受 54200形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト玉軸受 52300形
NSK(日本精工)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から5日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ)
NSK(日本精工)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51400形
NSK(日本精工)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
『スラスト玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- スラストベアリング