絞り込み
内径(Φmm)
- 50(1)
外径(Φmm)
- 72
- 26(25)
- 28(21)
- 35(24)
- 47(23)
- 52(30)
- 60(30)
- 68(25)
- 78(31)
- 90(29)
- 95(30)
- 100(29)
- 105(26)
- 110(31)
- 115(23)
- 120(19)
- 125(18)
- 135(26)
- 150(22)
- 170(26)
- 190(20)
- 外径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 25.5(1)
軌道輪形状

針状ころ軸受(1)
JIS等級
- 等級0(1)
ブランド
- IKO(日本トムソン)(1)
IKO(日本トムソン)
スラストベアリングとはフラットな軌道盤と玉を組み込んだ保持器で構成される軸受のことです。軸方向に作用するアキシアル荷重に対応したスラストベアリングは摩擦が少ないのが特徴で、低速回転用として用いられています。省スペースで大きな負荷能力を発揮できるスラストベアリングは、バイクのメンテナンス作業や船のラダーシャフト受けなど幅広い作業現場で用いられる便利なアイテム。さまざまなサイズのラインナップが充実しており、お使いの機器に合わせたパーツを選ぶことができます。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
50(1)

スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBXI
IKO(日本トムソン)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストローラベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
『スラスト玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- スラストベアリング