絞り込み
ねじの呼び
- M4
- M3(1)
- M5(9)
- M6(11)
- M8(11)
- M10(11)
- M12(11)
- M14(10)
- M15(1)
- M16(8)
- M18(8)
- M20(7)
- M22(6)
- M24(2)
- M30(1)
- その他(2)
ブランド
- Igus(イグス)(1)
- MTR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
めねじ型とは球面滑り軸受(ロッドエンド)の中でも本体にめねじ型の加工が施されたタイプをさします。本体にめねじが付いたロッドエンドは取り付けが容易であり、工作や繊維機械などの制御機構やリンク機構に用いられる便利なアイテム。ボディーの間に自己潤滑性のある樹脂を用いた無給油タイプはメンテナンスフリーで、耐摩耗特性にも優れているのが特徴です。またグリースニップルから潤滑剤を注入するタイプなど耐摩耗性、耐食性に優れた給油タイプもあり、バラエティー豊かなアイテムからお使いの機器に合わせて選ぶと良いでしょう。
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(9)
M6(11)
M8(11)
M10(11)
M12(11)
M14(10)
M16(8)
M18(8)
M20(7)
M22(6)

イグボール ロッドエンド(薄型タイプ雌ねじ/Eシリーズ)
Igus(イグス)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から5日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプのロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80