2ページ目: めねじ型

FA現場のお役立ち情報
48件中 4148
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR

    PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ

    MTR
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FBF形 旭精工

    ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FBF形

    旭精工
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • RBT ロッドエンド(2ピース型) めねじ NMB(ミネベア)

    RBT ロッドエンド(2ピース型) めねじ

    NMB(ミネベア)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。ボディ材料は303ステンレス鋼といった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドに比べて劣ります。構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕のある箇所での使用に有効です。無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に巾広く利用できます。
  • PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ NMB(ミネベア)

    PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インサートタイプとも呼ばれているように、2個のインサートをボディ頭部端面の両側から圧入した構造です。アッセンブリーは、3ピースロッドエンドのようにスフェリカルを必要とせず簡単にできるため、低コストの製造が可能です。ボディ材料にS48C相当を用いているため強度は引張り強さで568N/mm2と比較的高く、またインサートは銅合金を用いており焼付きにくいため、建設機械をはじめ一般産業機械に広く利用されています。
  • ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。このためボディ材料は303ステンレスといった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドにくらべて劣ります。したがって比較的高い荷重性能を要求される用途には向きませんが、構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕にある箇所での使用には有効です。又、無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に幅広く利用できます。
    タイプ左ねじ
  • ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。このためボディ材料は303ステンレスといった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドにくらべて劣ります。したがって比較的高い荷重性能を要求される用途には向きませんが、構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕にある箇所での使用には有効です。又、無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に幅広く利用できます。
    タイプ右ねじ
  • ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質鏡面仕上げ(球面内輪)材質(本体)特殊亜鉛ダイカスト合金タイプめねじ付き(ダイカスト形)ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
  • トリボールジョイント NTN(エヌティーエヌ)

    トリボールジョイント

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷

ロッドエンド』には他にこんなカテゴリがあります

めねじ型