絞り込み
内径(Φmm)
  • 70
  • 30(64)
  • 35(67)
  • 40(72)
  • 45(75)
  • 50(71)
  • 55(71)
  • 60(75)
  • 65(78)
  • 75(72)
  • 80(74)
  • 85(61)
  • 90(60)
  • 100(64)
  • 105(61)
  • 110(70)
  • 120(64)
  • 130(66)
  • 140(62)
  • 150(58)
外径(Φmm)
  • 100(2)
  • 110(9)
  • 125(36)
  • 150(36)
  • 180(9)
幅(mm)
  • 20(1)
  • 24(31)
  • 30(7)
  • 31(9)
  • 35(29)
  • 42(9)
  • 51(9)
  • 54(2)
軌道輪列数
  • 単列(34)
  • 複列(8)
外輪タイプ
  • フラット(33)
  • 止め輪付き(1)
JIS等級
  • その他(1)
  • 等級0(37)
  • 等級4(1)
  • 等級5(2)
その他・等級0・等級4・等級5
シールド形状
シールド形状
開放形(35)
開放形
軌道輪形状
軌道輪形状
円筒ころ軸受(62)
円筒ころ軸受
ブランド
  • NSK(日本精工)(36)
  • NTN(エヌティーエヌ)(30)
  • NACHI(不二越)(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • NT(1)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)・SKF(日本エスケイエフ)・NT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
円筒ころ軸受とは、内輪と外輪の間に円柱状のコロを挟み込んだベアリング。基本的な寸法などについては、JIS規格で決められています。鋼球を使ったベアリングより円筒型のコロは荷重を線で支えるため、大きい荷重がかかる軸部分に使用してください。構造上軸方向に荷重がかかる場合は、他のスラストベアリングと組み合わせて使用する必要があります。他のベアリング同様に、開放型や密閉型などあらゆる環境向けの仕様がある為です。必要な仕様を十分確認して最適なベアリングを選択してください。
FA現場のお役立ち情報
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
40(72)
45(75)
50(71)
55(71)
60(75)
65(78)
70
75(72)
80(74)
110(70)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU形

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NU型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
  • 円筒ころ軸受 NU200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。NU形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
  • 円筒ころ軸受 NU300形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形 NTN(エヌティーエヌ)

    SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU2200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU2200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NUP200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NUP200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NN NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NN

    NTN(エヌティーエヌ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受タイプ内輪つば付軌道輪列数複列
  • 単列円筒ころ軸受 NJ形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ形

    NSK(日本精工)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受であります。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。内輪と外輪は分離できます。内輪又は外輪につばが無く、内輪・外輪がアキシアル方向に相対移動できるので、自由側軸受として使用されます。一般に、鋼板の打抜き保持器が使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 N200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NJ200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 単列円筒ころ軸受(NJ型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NJ型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受

    NSK(日本精工)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
    シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング NSK(日本精工)

    ベアリング

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受(NUP型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NUP型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング NSK(日本精工)

    ベアリング

    NSK(日本精工)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NJ2200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ2200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • SL形円筒ころ軸受 SL01-4900形(固定側) NTN(エヌティーエヌ)

    SL形円筒ころ軸受 SL01-4900形(固定側)

    NTN(エヌティーエヌ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 200形

    NSK(日本精工)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シーブ用SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    シーブ用SL形円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 単列円筒ころ軸受 NU414MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU414MC3

    NSK(日本精工)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)180幅B(mm)42番号【NSK】NU414MC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小3呼び番号414基本定格荷重Cor(N)236000基本定格荷重Cr(N)228000寸法FW(mm)100
  • 単列円筒ころ軸受 NU414W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU414W

    NSK(日本精工)
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)180幅B(mm)42番号【NSK】NU414W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小3呼び番号414基本定格荷重Cor(N)236000基本定格荷重Cr(N)228000寸法FW(mm)100
  • 単列円筒ころ軸受 NU314EM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU314EM

    NSK(日本精工)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK】NU314EM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小2.1呼び番号314基本定格荷重Cor(N)222000基本定格荷重Cr(N)205000寸法FW(mm)90
  • 単列円筒ころ軸受 NU314EMCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU314EMCM

    NSK(日本精工)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK】NU314EMCM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小2.1呼び番号314基本定格荷重Cor(N)222000基本定格荷重Cr(N)205000寸法FW(mm)90
  • 単列円筒ころ軸受 NU314MCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU314MCM

    NSK(日本精工)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK】NU314UMCM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小2.1呼び番号314基本定格荷重Cor(N)168000基本定格荷重Cr(N)158000寸法FW(mm)90
  • 単列円筒ころ軸受 NU314W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU314W

    NSK(日本精工)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK】NU314W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小2.1呼び番号314基本定格荷重Cor(N)168000基本定格荷重Cr(N)158000寸法FW(mm)90
  • 単列円筒ころ軸受 NU314WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU314WC3

    NSK(日本精工)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK】NU314WC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小2.1呼び番号314基本定格荷重Cor(N)168000基本定格荷重Cr(N)158000寸法FW(mm)90
  • 単列円筒ころ軸受 NU314EMC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU314EMC3

    NSK(日本精工)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK】NU314EMC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小2.1呼び番号314基本定格荷重Cor(N)222000基本定格荷重Cr(N)205000寸法FW(mm)90
  • 単列円筒ころ軸受 NU214WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU214WC3

    NSK(日本精工)
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)125幅B(mm)24番号【NSK】NU214WC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小1.5呼び番号214寸法FW(mm)83.5
  • 単列円筒ころ軸受 NU214EMC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU214EMC3

    NSK(日本精工)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)125幅B(mm)24番号【NSK】NU214EMC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小1.5呼び番号214基本定格荷重Cor(N)137000基本定格荷重Cr(N)119000寸法FW(mm)83.5
  • 単列円筒ころ軸受 NU214EM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU214EM

    NSK(日本精工)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)125幅B(mm)24番号【NSK】NU214EM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小1.5呼び番号214基本定格荷重Cor(N)137000基本定格荷重Cr(N)119000寸法FW(mm)83.5
  • 単列円筒ころ軸受 NU214W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU214W

    NSK(日本精工)
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)125幅B(mm)24番号【NSK】NU214W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小1.5呼び番号214寸法FW(mm)83.5
  • 単列円筒ころ軸受 NU214EMCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU214EMCM

    NSK(日本精工)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)125幅B(mm)24番号【NSK】NU214EMCM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小1.5呼び番号214基本定格荷重Cor(N)137000基本定格荷重Cr(N)119000寸法FW(mm)83.5

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

針状ころ軸受特集
おすすめ人気ランキング
円筒ころ軸受