絞り込み
内径(Φmm)
  • 45(8)
  • 55(37)
  • 65(30)
外径(Φmm)
  • 120
  • 62(54)
  • 72(58)
  • 80(73)
  • 90(56)
  • 100(76)
  • 110(72)
  • 125(45)
  • 130(73)
  • 140(88)
  • 150(67)
  • 160(64)
  • 170(61)
  • 180(71)
  • 190(62)
  • 200(62)
  • 215(59)
  • 240(41)
  • 280(41)
  • 320(40)
幅(mm)
  • 23(25)
  • 29(37)
  • 31(9)
  • 43(9)
軌道輪列数
  • 単列(42)
JIS等級
  • 等級0(31)
  • 等級5(2)
外輪タイプ
  • フラット(29)
フラット
シールド形状
シールド形状
開放形(32)
開放形
軌道輪形状
軌道輪形状
円筒ころ軸受(57)
円筒ころ軸受
ブランド
  • NSK(日本精工)(31)
  • NTN(エヌティーエヌ)(21)
  • NACHI(不二越)(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)・SKF(日本エスケイエフ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
円筒ころ軸受とは、内輪と外輪の間に円柱状のコロを挟み込んだベアリング。基本的な寸法などについては、JIS規格で決められています。鋼球を使ったベアリングより円筒型のコロは荷重を線で支えるため、大きい荷重がかかる軸部分に使用してください。構造上軸方向に荷重がかかる場合は、他のスラストベアリングと組み合わせて使用する必要があります。他のベアリング同様に、開放型や密閉型などあらゆる環境向けの仕様がある為です。必要な仕様を十分確認して最適なベアリングを選択してください。
FA現場のお役立ち情報
63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
45(8)
55(37)
65(30)
  • 単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU形

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NU型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 円筒ころ軸受 NU200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。NU形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NU2200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU2200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
  • 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング NSK(日本精工)

    ベアリング

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NU300形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NJ200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 単列円筒ころ軸受(NJ型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NJ型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NJ2200形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ2200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥9,878~税込¥10,866~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング NSK(日本精工)

    ベアリング

    NSK(日本精工)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 N300形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NF300形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NF300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 円筒ころ軸受 NUP2000形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NUP2000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 単列円筒ころ軸受(NUP型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NUP型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • 単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 200形

    NSK(日本精工)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受

    NSK(日本精工)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円筒ころ軸受 N NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)29外径D(Φmm)120内径d(Φmm)55材質(保持器)樹脂保持器
  • 単列円筒ころ軸受 NU409W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU409W

    NSK(日本精工)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】NU409W寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小2呼び番号409基本定格荷重Cor(N)102000基本定格荷重Cr(N)107000寸法FW(mm)64.5
  • 単列円筒ころ軸受 NJ311EMC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ311EMC3

    NSK(日本精工)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】NJ311EMC3寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小2呼び番号311基本定格荷重Cor(N)143000基本定格荷重Cr(N)137000寸法FW(mm)70.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NJ311EM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ311EM

    NSK(日本精工)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】NJ311EM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小2呼び番号311基本定格荷重Cor(N)143000基本定格荷重Cr(N)137000寸法FW(mm)70.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NJ311EMCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ311EMCM

    NSK(日本精工)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】NJ311EMCM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小2呼び番号311基本定格荷重Cor(N)143000基本定格荷重Cr(N)137000寸法FW(mm)70.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU311MCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU311MCM

    NSK(日本精工)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】NU311UMCM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小2呼び番号311寸法FW(mm)70.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU311EW NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU311EW

    NSK(日本精工)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】NU311EW寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小2呼び番号311基本定格荷重Cor(N)143000基本定格荷重Cr(N)137000寸法FW(mm)70.5
  • 単列円筒ころ軸受 NU311EM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU311EM

    NSK(日本精工)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】NU311EM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小2呼び番号311寸法FW(mm)70.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU311EMCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU311EMCM

    NSK(日本精工)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】NU311EMCM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小2呼び番号311寸法FW(mm)70.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU311EMC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU311EMC3

    NSK(日本精工)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】NU311EMC3E寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小2呼び番号311寸法FW(mm)70.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NF311M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF311M

    NSK(日本精工)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)120幅B(mm)29番号【NSK】NF311M寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)55寸法r1(mm)最小2呼び番号311寸法Ew(mm)104.5基本定格荷重Cor(N)111000基本定格荷重Cr(N)111000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU213EMC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU213EMC3

    NSK(日本精工)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)120幅B(mm)23番号【NSK】NU213EMC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小1.5呼び番号213寸法FW(mm)78.5
  • 単列円筒ころ軸受 NU213EW NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU213EW

    NSK(日本精工)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)120幅B(mm)23番号【NSK】NU213EW寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小1.5呼び番号213基本定格荷重Cor(N)119000基本定格荷重Cr(N)108000寸法FW(mm)78.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 NU213EMCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU213EMCM

    NSK(日本精工)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)120幅B(mm)23番号【NSK】NU213EMCM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小1.5呼び番号213寸法FW(mm)78.5
  • 単列円筒ころ軸受 NU213EWC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU213EWC3

    NSK(日本精工)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)120幅B(mm)23番号【NSK】NU213EWC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小1.5呼び番号213基本定格荷重Cor(N)119000基本定格荷重Cr(N)108000寸法FW(mm)78.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列

『ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

針状ころ軸受特集
おすすめ人気ランキング
円筒ころ軸受