絞り込み
内径(Φmm)
- 15(2)
- 17(3)
- 25(3)
- 30(3)
- 35(3)
- 40(3)
- 45(3)
- 50(3)
- 55(3)
- 60(3)
- 65(3)
- 70(3)
- 75(3)
- 80(3)
- 85(3)
- 90(3)
- 100(3)
- 110(3)
- 120(2)
- 130(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 40(3)
- 52(3)
- 62(3)
- 72(3)
- 80(3)
- 85(3)
- 90(3)
- 100(3)
- 110(3)
- 120(3)
- 125(3)
- 130(3)
- 140(3)
- 150(3)
- 160(3)
- 170(2)
- 180(3)
- 190(2)
- 200(3)
- 215(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 12(5)
- 14(6)
- 15(8)
- 16(7)
- 17(5)
- 18(6)
- 19(6)
- 20(7)
- 21(5)
- 22(5)
- 23(5)
- 24(5)
- 25(5)
- 27(5)
- 28(5)
- 30(5)
- 31(5)
- 33(5)
- 36(6)
- 40(6)
- 幅(mm)をもっと見る
軌道輪列数
- 単列(3)
JIS等級
- その他(6)
- 等級0(3)
外輪タイプ
- フラット(3)
フラット
シールド形状

開放形(3)
開放形
軌道輪形状

円筒ころ軸受(3)
円筒ころ軸受
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- NTN(エヌティーエヌ)(59)
- NSK(日本精工)(28)
- NACHI(不二越)(25)
- 象印チェンブロック(4)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
55(3)
60(3)
65(3)
70(3)
75(3)
80(3)
85(3)
90(3)
100(3)
110(3)
内径(Φmm)をもっと見る

単列円筒ころ軸受(NU型)
SKF(日本エスケイエフ)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から109日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
単列円筒ころ軸受(NJ型)
SKF(日本エスケイエフ)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から32日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から44日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
単列円筒ころ軸受 NU型
SKF(日本エスケイエフ)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から翌々日出荷ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。 精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、動荷重負荷容量の向上、実用寿命の大幅な延長等の性能が向上しています。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
単列円筒ころ軸受 NJ型
SKF(日本エスケイエフ)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
単列円筒ころ軸受(NUP型)
SKF(日本エスケイエフ)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受 NJ型
SKF(日本エスケイエフ)¥4,998~税込¥5,498~1個30日以内出荷から44日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
単列円筒ころ軸受 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥9,998~税込¥10,998~1個44日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から44日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
単列円筒ころ軸受 N型
SKF(日本エスケイエフ)¥5,398~税込¥5,938~1個30日以内出荷から44日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥3,698~税込¥4,068~1個30日以内出荷から100日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
単列円筒ころ軸受 NU型
SKF(日本エスケイエフ)¥6,598~税込¥7,258~1個30日以内出荷から44日以内出荷ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
単列円筒ころ軸受 NU型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)1個欠品中Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。材質高炭素クロム軸受鋼シール開放型使用温度範囲(℃)ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
単列円筒ころ軸受 N型
SKF(日本エスケイエフ)1個欠品中Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。材質高炭素クロム軸受鋼シール開放型使用温度範囲(℃)ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級