絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • ノーブランド(50)
  • カクダイ(10)
  • 岩崎製作所(2)
  • オンダ製作所(117)
  • ベン(109)
  • ヨシタケ(67)
  • RS PRO(60)
  • KITZ(キッツ)(39)
  • ユニット(38)
  • アソー(32)
  • ミヤコ(26)
  • ハマイ(25)
  • SK11(17)
  • FMバルブ製作所(17)
  • HSバルブ(16)
  • テイエルブイ(TLV)(15)
  • GAONA(ガオナ)(11)
  • 大和バルブ(10)
材質
  • アルミ(8)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(9)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(5)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • レバー式(1)
レバー式
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(8)
  • 0.98(1)
  • 1.05(8)
0.7・0.98・1.05
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バルブ :「配管」の検索結果

関連キーワード
  • 配管継手
  • 配管 バルブ
  • 配管部品
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管) エスコAC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
仕様適応シリンダ径:Φ125~160mm材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト質量(g)325切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60起動電流(A)0.023/0.021周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-63
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管) エスコAC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様適応シリンダ径:Φ125~160mm質量(g)325切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05起動電流(A)0.046/0.042周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-62
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(ダイレクト配管) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)エスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様適応シリンダ径:Φ63~100mm質量(g)214切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.05起動電流(A)0.023/0.021周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-61
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(ダイレクト配管) エスコAC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)エスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様適応シリンダ径:Φ63~100mm質量(g)214切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05起動電流(A)0.046/0.042周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-60
AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管) エスコAC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)エスコ
9,840税込10,824
1個
翌日出荷
仕様適応シリンダ径:Φ40~80mm材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト質量(g)115切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60起動電流(A)0.028/0.022周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-59
AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管) エスコAC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)エスコ
9,840税込10,824
1個
翌日出荷
仕様適応シリンダ径:Φ40~80mm材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト質量(g)115切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60起動電流(A)0.056/0.044周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-58
AC200V・M5 5方向電磁弁(ダイレクト配管) エスコAC200V・M5 5方向電磁弁(ダイレクト配管)エスコ
7,870税込8,657
1個
翌日出荷
仕様適応シリンダ径:Φ20~40mm材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト質量(g)70切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60起動電流(A)0.028/0.022周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-57
AC100V・M5 5方向電磁弁(ダイレクト配管) エスコAC100V・M5 5方向電磁弁(ダイレクト配管)エスコ
7,870税込8,657
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様適応シリンダ径:Φ20~40mm質量(g)70切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05起動電流(A)0.056/0.044周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)切換位置区分2位置シングルアズワン品番64-7821-56
#25ボールバルブ(コンパクト型) エスコ#25ボールバルブ(コンパクト型)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50バルブ種類ボールバルブ仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)32.16mm
#20ボールバルブ(コンパクト型) エスコ#20ボールバルブ(コンパクト型)エスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50バルブ種類ボールバルブ仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)26.13mm
#15ボールバルブ(コンパクト型) エスコ#15ボールバルブ(コンパクト型)エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50バルブ種類ボールバルブ仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)22.11mm
#13ボールバルブ(コンパクト型) エスコ#13ボールバルブ(コンパクト型)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50バルブ種類ボールバルブ仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM適合管外径(Φmm)18.20mm
ミニボールバルブ エスコミニボールバルブエスコ
1,520税込1,672
1個
予約販売
使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプおよび付属機器、船舶用・納表用機材、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~80(凍結個所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら