絞り込み
ブランド
- フロンケミカル(8)
材質
- 樹脂(8)
呼び径(A)
- 10(8)
呼び径(B)
- 3/8(8)
バルブ種類

ボールバルブ(8)
接続方式
- ねじ込み形(8)
ねじ込み形
最高使用圧力(MPa)
- 0.5
- 0.15(2)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.8(1)
- 0.98(9)
- 1(22)
- 1.18(2)
- 1.37(4)
- 1.4(5)
- 1.6(6)
- 1.96(9)
- 2(24)
- 2.75(6)
- 2.8(3)
- 2.94(4)
- 3.92(6)
- 4.12(2)
- 4.2(6)
- 25.5(9)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
- T形(4)
- その他(2)
- レバー式(2)
T形・その他・レバー式
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 50,000-100,000円(4)
- 100,000円以上(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
バルブ :「Rc3/8」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥95,980税込¥105,5781個当日出荷トラスコ品番735-1402形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-3990形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-3957形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-16バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷トラスコ品番734-4023形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-23バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥79,980税込¥87,9781個欠品中トラスコ品番735-1445形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥149,800税込¥164,7801個12日以内出荷トラスコ品番735-1470形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ