絞り込み
ブランド
  • エスコ(6)
材質
  • アルミ(6)
使用流体
  • 使用流体空気(6)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0.2(4)
  • 0.5(10)
  • 0.98(10)
  • 1(41)
  • 1.05(6)
  • 1.37(4)
  • 1.4(8)
  • 1.5(7)
  • 1.6(6)
  • 1.96(22)
  • 2(33)
  • 2.75(7)
  • 2.8(5)
  • 2.94(4)
  • 3.92(11)
  • 4(4)
  • 4.2(6)
  • 25(7)
  • 25.5(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バルブ :「Rc3/8」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)

    エスコ
    ¥16,300税込¥17,930
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
  • AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)

    エスコ
    ¥14,500税込¥15,950
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB310-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量6.3C
  • AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)

    エスコ
    ¥16,300税込¥17,930
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
  • AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)

    エスコ
    ¥14,500税込¥15,950
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB310-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量6.3C
  • AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)

    エスコ
    ¥14,700税込¥16,170
    1個
    翌日出荷
    仕様適応シリンダ径:Φ125~160mm材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト質量(g)325切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気起動電流(A)0.046/0.042周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
  • AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)

    エスコ
    ¥14,700税込¥16,170
    1個
    翌日出荷
    仕様適応シリンダ径:Φ125~160mm材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト質量(g)325切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60起動電流(A)0.023/0.021周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ