絞り込み
ブランド
- エスコ(6)
材質
- アルミ(6)
使用流体
空気(6)
定格電圧(V)
- AC100(3)
- AC200(3)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 1(14)
- 1.05(6)
- 1.5(6)
- 2(8)
- 4(4)
- 8(2)
- 10(2)
- 25(8)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(6)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「呼び径(A)」から絞り込む

AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB310-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50流量6.3C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB310-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量6.3C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
エスコ¥14,700税込¥16,1701個翌日出荷材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様適応シリンダ径:Φ125~160mm質量(g)325切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05起動電流(A)0.046/0.042周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
エスコ¥14,700税込¥16,1701個翌日出荷仕様適応シリンダ径:Φ125~160mm材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト質量(g)325切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60起動電流(A)0.023/0.021周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)