絞り込み
ブランド
  • エスコ(15)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • オンダ製作所(12)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • WTB(1)
  • カクダイ(3)
  • テイエルブイ(TLV)(2)
  • フジキン(2)
材質
  • アルミ(6)
  • ステンレス(5)
  • 青銅(6)
  • 黄銅(真鍮)(27)
使用流体
  • 使用流体水(28)
  • 使用流体油(27)
  • 使用流体空気(34)
  • 使用流体蒸気(2)
呼び径(A)
  • 3(3)
  • 10(10)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
呼び径(B)
  • 1/8(3)
  • 3/8(12)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
バルブ種類
バルブ種類
ニードルバルブ(4)
バルブ種類
ボールバルブ(22)
ニードルバルブ・ボールバルブ
接続方式
  • ねじ込み形(12)
ねじ込み形
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.2(4)
  • 0.5(10)
  • 0.7(6)
  • 0.98(10)
  • 1.05(6)
  • 1.37(4)
  • 1.4(8)
  • 1.5(7)
  • 1.6(6)
  • 1.96(22)
  • 2(33)
  • 2.75(7)
  • 2.8(5)
  • 2.94(4)
  • 3.92(11)
  • 4(4)
  • 4.2(6)
  • 25(7)
  • 25.5(9)
ハンドル形状
  • レバー式(1)
  • 丸形(2)
レバー式・丸形
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バルブ :「Rc3/8」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁

    エスコ
    ¥7,660税込¥8,426
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)黄銅質量(g)480切替方式3方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
  • AC200V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁

    エスコ
    ¥7,660税込¥8,426
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)黄銅質量(g)480切替方式3方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.3使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
  • AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C)

    エスコ
    ¥15,800税込¥17,380
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.0C
  • AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C)

    エスコ
    ¥15,800税込¥17,380
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.0C
  • AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.8C
  • AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.8C
  • AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C)

    エスコ
    ¥20,700税込¥22,770
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量10.0C
  • AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C)

    エスコ
    ¥20,700税込¥22,770
    1個
    5日以内出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量10.0C
  • Rc 3/8"  空圧式ボールバルブ(青銅製) エスコ

    Rc 3/8" 空圧式ボールバルブ(青銅製)

    エスコ
    ¥19,800税込¥21,780
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油ねじサイズRc3/8"バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 3/8"  空圧式ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/8" 空圧式ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥21,700税込¥23,870
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油ねじサイズRc3/8"バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 3/8"  空圧式三方ボールバルブ(青銅製) エスコ

    Rc 3/8" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)

    エスコ
    ¥23,900税込¥26,290
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油ねじサイズRc3/8"バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 3/8"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/8" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥33,300税込¥36,630
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
  • AC200V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁

    エスコ
    ¥5,110税込¥5,621
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)黄銅質量(g)360切替方式3方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
  • AC100V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁

    エスコ
    ¥5,110税込¥5,621
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)黄銅質量(g)360切替方式3方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)1.5使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
  • ニードルバルブ カクダイ

    ニードルバルブ

    カクダイ(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • T型 ボールバルブ(黄銅) オンダ製作所

    T型 ボールバルブ(黄銅)

    オンダ製作所(4件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • T型 ボールバルブ(黄銅) Tハンドル オンダ製作所

    T型 ボールバルブ(黄銅) Tハンドル

    オンダ製作所(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ML2型ボールバルブ(黄銅) フリーボール オンダ製作所

    ML2型ボールバルブ(黄銅) フリーボール

    オンダ製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • 手動アングルタイプニードルバルブ フジキン

    手動アングルタイプニードルバルブ

    フジキン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状アングル材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • アングル型ニードルバルブ カクダイ

    アングル型ニードルバルブ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状グローブ材質(本体)C3771Bバルブ種類ニードルバルブ
  • ME2型ボールバルブ(黄銅) イーボール オンダ製作所

    ME2型ボールバルブ(黄銅) イーボール

    オンダ製作所
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
    用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。形状ストレート高さ(mm)30材質(本体)黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~80最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油バルブ種類ミニボールバルブ
  • M2型 フリーボール オンダ製作所

    M2型 フリーボール

    オンダ製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。 配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • オレンジボールコック WTB

    オレンジボールコック

    WTB
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。
    形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • ミニチュアボールバルブ カクダイ

    ミニチュアボールバルブ

    カクダイ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)1~80最高使用圧力(MPa)1使用流体上水道水・油・エアーバルブ種類ミニチュアボールバルブ
  • M3型 フリーボール オンダ製作所

    M3型 フリーボール

    オンダ製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ テイエルブイ(TLV)

    ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ

    テイエルブイ(TLV)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • M1型 フリーボール オンダ製作所

    M1型 フリーボール

    オンダ製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。 配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • M2型Rタイプボールバルブ(黄銅) フリーボール オンダ製作所

    M2型Rタイプボールバルブ(黄銅) フリーボール

    オンダ製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ML1型ボールバルブ(黄銅) フリーボール オンダ製作所

    ML1型ボールバルブ(黄銅) フリーボール

    オンダ製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ME1型ボールバルブ(黄銅) イーボール オンダ製作所

    ME1型ボールバルブ(黄銅) イーボール

    オンダ製作所
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
    用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
  • これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。
    用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
  • M1型Rタイプボールバルブ(黄銅) フリーボール オンダ製作所

    M1型Rタイプボールバルブ(黄銅) フリーボール

    オンダ製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • 電動式三方ボールバルブ エスコ

    電動式三方ボールバルブ

    エスコ
    ¥25,300税込¥27,830
    1個
    翌々日出荷
    レデューストボア型
    材質バルブボディ:青銅 (CAC406) ボディキャップ:C3771 ステム:C6782BD+Crめっき ボール:C3531+Ni-Crめっき ボールシート:PTFE Oリング:FKMスイッチ【位置リミットスイッチ】開、閉各1個 (有電圧)電源AC100V (50/60Hz)最高使用圧力(MPa)【80℃以下の水・油・空気】1.0【100℃以下の水・油・空気】0.5機能90°正逆回転潤滑方式グリース使用環境屋外使用可 (直射日光不可)定格時間連続絶縁階級JIS C4003 E種絶縁耐圧AC1500V (1分間)又は AC1800V (1秒間)塗装ハウジング:黒色 カバー:ライトブルーハンマートーン周囲温度(℃)-20~+50過負荷保護装置インピーダンスプロテクト防水IEC60529 IP56相当
  • 小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) KITZ(キッツ)

    小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+NI-Crめっき使用流体水、冷温水、工業用水、空気など材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) KITZ(キッツ)

    小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガス流体等材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFE定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)クラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 小型自動式 ステンレス製二方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) KITZ(キッツ)

    小型自動式 ステンレス製二方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FKM材質(ステム)316SS+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kボア径レデューストボア
  • RoHS対応フリーボール オンダ製作所

    RoHS対応フリーボール

    オンダ製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しています。・コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ