絞り込み
ブランド
- エスコ(11)
- KITZ(キッツ)(3)
材質
- アルミ(6)
- ステンレス(1)
- 青銅(4)
- 黄銅(真鍮)(6)
呼び径(A)
- 10(3)
使用流体
水(5)
油(4)
空気(11)
定格電圧(V)
- AC100/200(1)
- AC100(6)
- AC200(6)
接続方式
- ねじ込み形(3)
ねじ込み形
呼び径(B)
- 3/8(3)
3/8
最高使用圧力(MPa)
- 1
- 0.7(6)
- 1.05(6)
- 1.5(6)
- 2(8)
- 4(4)
- 8(2)
- 10(2)
- 25(8)
バルブ種類

ボールバルブ(2)
ボールバルブ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(4)
- 10,000-50,000円(10)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「呼び径(A)」から絞り込む
10(3)

AC100V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁
エスコ¥7,660税込¥8,4261個翌日出荷材質(本体)黄銅質量(g)480切替方式3方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
AC200V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁
エスコ¥7,660税込¥8,4261個翌日出荷材質(本体)黄銅質量(g)480切替方式3方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.3使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.0C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.0C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.8C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.8C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C)
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量10.0C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C)
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量10.0C
AC200V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁
エスコ¥5,110税込¥5,6211個翌日出荷材質(本体)黄銅質量(g)360切替方式3方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
AC100V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁
エスコ¥5,110税込¥5,6211個翌日出荷材質(本体)黄銅質量(g)360切替方式3方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)1.5使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
電動式三方ボールバルブ
エスコ¥25,300税込¥27,8301個翌々日出荷レデューストボア型材質バルブボディ:青銅 (CAC406) ボディキャップ:C3771 ステム:C6782BD+Crめっき ボール:C3531+Ni-Crめっき ボールシート:PTFE Oリング:FKMスイッチ【位置リミットスイッチ】開、閉各1個 (有電圧)電源AC100V (50/60Hz)最高使用圧力(MPa)【80℃以下の水・油・空気】1.0【100℃以下の水・油・空気】0.5機能90°正逆回転潤滑方式グリース使用環境屋外使用可 (直射日光不可)定格時間連続絶縁階級JIS C4003 E種絶縁耐圧AC1500V (1分間)又は AC1800V (1秒間)塗装ハウジング:黒色 カバー:ライトブルーハンマートーン周囲温度(℃)-20~+50過負荷保護装置インピーダンスプロテクト防水IEC60529 IP56相当
小型自動式 ステンレス製二方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)
KITZ(キッツ)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FKM材質(ステム)316SS+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kボア径レデューストボア
小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)
KITZ(キッツ)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+NI-Crめっき使用流体水、冷温水、工業用水、空気など材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)
KITZ(キッツ)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガス流体等材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFE定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)クラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ