絞り込み
太さ(Φmm)
  • 4
  • 0.81(20)
  • 1(45)
  • 1.5(48)
  • 2(68)
  • 2.5(22)
  • 3(54)
  • 5(37)
  • 6(78)
  • 8(73)
  • 9(58)
  • 10(62)
  • 11.2(24)
  • 12(60)
  • 14(64)
  • 16(85)
  • 18(54)
  • 20(49)
  • 22(50)
  • 24(48)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大綱(14)
  • エスコ(10)
  • コンドーテック(4)
  • AIOULE(ふじわら)(4)
  • TRUSCO(3)
  • ニッサチェイン(3)
  • グラス・ファイバー工研(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • ネグロス電工(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • 日興製綱(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • INDRA(1)
  • グリップル(1)
長さ(m)
  • 0.5(2)
  • 1(3)
  • 1.5(2)
  • 1.66(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(12)
  • 20(14)
  • 25(1)
  • 30(15)
  • 40(3)
  • 50(17)
  • 80(1)
  • 100(16)
  • 150(1)
  • 200(11)
  • 500(2)
  • 1000(1)
材質
  • グラスファイバー(2)
  • スチール(8)
  • ステンレス(21)
  • 亜鉛合金(1)
  • (1)
破断荷重(kg)
  • 50未満(5)
  • 50~100未満(6)
  • 100~250未満(1)
  • 250~500未満(1)
  • 500~1000未満(7)
  • 1000~2000未満(6)
破断荷重(kN)
  • 50未満(31)
50未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
2(68)
3(54)
6(78)
8(73)
9(58)
10(62)
12(60)
14(64)
16(85)
18(54)
太さ(Φmm)をもっと見る
ワイヤーロープ ステンレス モノタロウワイヤーロープ ステンレスモノタロウ(157件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
販売区分業務用
ステンレスワイヤーロープ TRUSCOステンレスワイヤーロープTRUSCO(59件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテックビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)コンドーテック
3,898税込4,288特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン(10件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコステンレスワイヤーロープ 30m巻エスコ(25件のレビュー)
7,050税込7,755
1個
当日出荷から翌日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(6件のレビュー)
23,100税込25,410
1個(100m)
当日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
長さ(m)100
フレックスワイヤー WAKI(和気産業)フレックスワイヤーWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
サビに強く、安全に取扱いができます。
材質鋼線寸法(mm)約32×53(輪部分)入数1
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプTRUSCO(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
デベグラスワイヤー グラス・ファイバー工研デベグラスワイヤーグラス・ファイバー工研(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷から4日以内出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用材質グラスファイバー加工PVC被覆構成1×19
ダイニーマ・ロープ INDRAダイニーマ・ロープINDRA
29,980税込32,978
1巻(50m)
当日出荷から12日以内出荷
ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
ワイヤ・留め付け金具セット グリップルワイヤ・留め付け金具セットグリップル
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
ステンレスワイヤロープ コンドーテックステンレスワイヤロープコンドーテック(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤロープ(カット品) AIOULE(ふじわら)ステンレスワイヤロープ(カット品)AIOULE(ふじわら)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
デベグラスロープ グラス・ファイバー工研デベグラスロープグラス・ファイバー工研(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から5日以内出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したロープです。柔らかくしなやかで、結ぶことができます。錆びない、絶縁性
用途アンテナポールの支線、水深測定器ロープ、グラウンドラインなど材質グラスファイバー加工PVC被覆
ウインチ用補修ワイヤー 片コース片エンドロック コンドーテックウインチ用補修ワイヤー 片コース片エンドロックコンドーテック
4,998税込5,498
1本
当日出荷から10日以内出荷
瓦上げウインチの取替ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
緑十字 ステンレスカットワイヤー 日本緑十字社緑十字 ステンレスカットワイヤー日本緑十字社(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1組
当日出荷から3日以内出荷
加工両端リング加工
4.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ4.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
38,500税込42,350
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-240
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン
3,198税込3,518
1パック(1個)
当日出荷
ワイヤーロープを少量でご使用される場合に最適です。水回りに最適なステンレス製です。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤ 4mmX20m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX20m大綱
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)1.34長さ(m)20ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
4.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ4.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
46,600税込51,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-40
4.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ4.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-4
4/ 6mmx 30m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ4/ 6mmx 30m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
4,810税込5,291
1個
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-43外径(Φmm)6
4/ 6mmx 20m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ4/ 6mmx 20m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
3,270税込3,597
1個
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-42外径(Φmm)6
黒染めワイヤロープ 4mm×10m 大綱黒染めワイヤロープ 4mm×10m大綱
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠質量(kg)0.55長さ(m)10表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 4mm×30m 大綱黒染めワイヤロープ 4mm×30m大綱
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠質量(kg)1.65長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 4mm×50m 大綱黒染めワイヤロープ 4mm×50m大綱
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠質量(kg)2.75長さ(m)50表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 4mm×20m 大綱黒染めワイヤロープ 4mm×20m大綱
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠質量(kg)1.1長さ(m)20表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 4mm×40m 大綱黒染めワイヤロープ 4mm×40m大綱
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠質量(kg)2.2長さ(m)40表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 4mm×100m 大綱黒染めワイヤロープ 4mm×100m大綱
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。
用途舞台設備、意匠質量(kg)5.5長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 4mmX40m 大綱黒染めワイヤロープ 4mmX40m大綱
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)2.6長さ(m)40表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成7×7破断荷重(kg)1182
ステンレスワイヤ 4mmX50m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX50m大綱
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)3.36長さ(m)50ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
ステンレスワイヤ 4mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX200m大綱
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)13.4長さ(m)200ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
ステンレスワイヤ 4mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX100m大綱
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)6.71長さ(m)100ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
ステンレスワイヤ 4mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX30m大綱
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)2.01長さ(m)30ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kg)10.7
黒染めワイヤロープ 4mmX50m 大綱黒染めワイヤロープ 4mmX50m大綱
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
質量(kg)3.25長さ(m)50表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成7×7破断荷重(kg)1182
ステンレスワイヤ 4mmX10m 大綱ステンレスワイヤ 4mmX10m大綱
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)0.671長さ(m)10ロープ径(Φmm)4構成7×19破断荷重(kN)10.7
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン
44,980税込49,478
1巻
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーキャッチ ステンレス製 EA638シリーズ エスコワイヤーキャッチ ステンレス製 EA638シリーズエスコ
4,250税込4,675
1個
3日以内出荷
材質SUS304線径(Φmm)4使用荷重(kN)0.98
ワイヤーロープ