絞り込み
太さ(Φmm)
ブランド
- アイビッグ(493)
- エスコ(144)
- ニッサチェイン(22)
- TRUSCO(11)
- コンドーテック(10)
- 日興製綱(7)
- AIOULE(ふじわら)(5)
- 下谷金属(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- OCR(大阪コートロープ)(4)
- グリップル(4)
- スリーエッチ(3)
- 大洋製器工業(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- INDRA(3)
- YOKE(3)
- 東京富士商会(3)
- ネグロス電工(2)
- 水本機械製作所(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
破断荷重(kg)
「太さ(Φmm)」から絞り込む

ダイニーマ・ロープ
INDRA¥18,980~税込¥20,878~1巻(50m)ほか当日出荷から12日以内出荷ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
1.2 mmx30m ステンレスワイヤーロープ
エスコ(2件のレビュー)¥2,090税込¥2,2991個当日出荷用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-1.2質量(kg)165ワイヤー(構成)7×7
コーティングワイヤロープ
ニッサチェイン¥18,980~税込¥20,878~1巻ほか当日出荷耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。仕様7×7縒り構成7×72018年トラスコ掲載ページ2 0911
ワイヤ・留め付け金具セット
グリップル¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
ステンレスワイヤーロープ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,298~税込¥4,728~1巻(1巻)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。長さ(m)50
1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
エスコ¥500税込¥5501セット(10個)当日出荷仕様【側面線】なしエスコ品番EA628SD-115質量(g)10寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16適合ワイヤ径(Φmm)1.5
2.5 mmx30m ステンレスワイヤーロープ
エスコ(2件のレビュー)¥3,740税込¥4,1141個当日出荷用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-2.5質量(kg)732
オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1本当日出荷両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。用途屋外での吊金具として。材質ステンレス(SUS304)
ワイヤ・留め付け金具セット
グリップル(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1セット当日出荷ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
ワイヤーロープ 割差タイプ
下谷金属¥869~税込¥956~1本当日出荷から14日以内出荷割差しはワイヤロープの全てのストランドを3回以上丸差しで編込み後、 各々のストランドの素線の半数を切り、残りの素線をさらに2回以上 (半差し)編込み、計5回以上編込む加工方法で生産しています。 JIS規格ワイヤーロープに割差し加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)
スーパーロックE100個入り
OCR(大阪コートロープ)¥2,398税込¥2,6381セット(100個)当日出荷日本製のアルミスリーブです。 ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。 使いやすい100個入りです。 専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、ワイヤロープの先端加締め用として、ワイヤロープの接続用としてトラスコ品番818-5472質量(g)70適合ワイヤ径(Φmm)2.0
6.0 mmx30m ステンレスワイヤーロープ
エスコ(2件のレビュー)¥13,200税込¥14,5201個当日出荷用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-6.0質量(kg)4380
アルミ角当て
コンドーテック¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷特殊合金を使っているので軽量で、使い勝手のよい大きさです。 また、砕ける事がないので安全です。 永久磁石を使用していますので、玉掛の為の人員が少人数ですみ、合理的です。仕様特殊合金性マグネット付質量(kg)1
アウトワイヤーロープ
下谷金属¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から12日以内出荷JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。表面処理メッキ
ステンプーリーカラビナ
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷開口部が広くロープを通しやすいです。用途産業、レスキューなど幅広い用途にお使いいただけます。トラスコ品番859-9738材質本体:ステンレス(SUS304)、プーリー:ステンレス(SUS303)幅(mm)57寸法L1(mm)129寸法D(mm)48寸法L2(mm)105適合ロープ径(Φmm)16使用荷重(kN)1
ワイヤロープ用アルミスリーブ
TRUSCO¥109~税込¥120~1袋(2個)当日出荷アルミ製で圧着工具でかしめます。用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。セット内容スリーブ2個入材質アルミニウム(A-5052)
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)
スリーエッチ¥5,998~税込¥6,598~1巻(100m)ほか当日出荷から6日以内出荷ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
3.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
エスコ¥2,200税込¥2,4201個当日出荷付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-81全長(m)5参考使用荷重(kg)250
ステンレスワイヤー 7×19
大洋製器工業(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻(200m)当日出荷から4日以内出荷ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べすぐれています。ワイヤー長さ(m)200