絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 水本機械製作所(245)
- エスコ(210)
- 大洋製器工業(79)
- コンドーテック(40)
- AIOULE(ふじわら)(33)
- アイビッグ(19)
- TRUSCO(16)
- クロスビー(12)
- ひめじや(11)
- 象印チェンブロック(9)
- Wichard(8)
- オーエッチ工業(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- 関西工業(6)
- スリーエッチ(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- ハイロジック(5)
- アイアイ(4)
- 関西マリーン(4)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
「使用荷重(t)」から絞り込む

軽量シャックル RB
コンドーテック¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から7日以内出荷製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。型式RB安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
捻込シャックル ステンレス
下谷金属¥219税込¥2411個4日以内出荷から12日以内出荷捻じ込み式のシャックルです。用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。材質ステンレス
溶接式リングプレート ABAT
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から5日以内出荷全方向負荷可能です。 フックと直接接続可能です。 全方向4倍以上の安全率です。 全数磁気深傷テスト済みです。 リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
2.0 ton 強力型シャックル
エスコ¥770税込¥8471個当日出荷エスコ品番EA638ND-5材質スチール寸法L(mm)48ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
2.0 ton 強力型シャックル
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA638NC-5材質スチール寸法L(mm)41ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
2.0 ton 強力型ボウシャックル
エスコ¥675税込¥7431個当日出荷エスコ品番EA638NB-5材質スチール寸法L(mm)48ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
3920kg 強力型ロングシャックル
エスコ(1件のレビュー)¥5,060税込¥5,5661個翌日出荷エスコ品番EA638CN-22寸法L(mm)160ねじ径W7/8使用荷重(kg)3920寸法D(mm)19寸法B(mm)50
オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1袋ほか当日出荷太いロープなどにも対応できます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
ステンレス 沈みシャックル 呼び4mm
水本機械製作所¥449税込¥4941個当日出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1218材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)7寸法L(mm)16ねじ径M-4寸法d(mm)8寸法D(mm)4寸法B(mm)8使用荷重(kN)0.49
ステンレス 沈みシャックル 呼び3mm
水本機械製作所¥789税込¥8681個当日出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1217材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)3寸法L(mm)12ねじ径M-3寸法d(mm)6寸法D(mm)3寸法B(mm)6使用荷重(kN)0.25
ステンレス 沈みシャックル 呼び12mm
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1210材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)188寸法L(mm)48ねじ径W-1/2寸法d(mm)24寸法D(mm)12寸法B(mm)24使用荷重(kN)4.12
ステンレス 沈みシャックル 呼び10mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1209材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)104寸法L(mm)40ねじ径W-3/8寸法d(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)3.43
ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ32mm内幅16mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に仕様六角レンチ使用トラスコ品番849-1232材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)53寸法L(mm)32レンチサイズ(mm)1.5ねじ径W-5/16寸法d(mm)16寸法D(mm)8寸法B(mm)16使用荷重(kN)2.45
TAIYOシャックル ドブ SE
大洋製器工業¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。表面処理ドブメッキ安全率5倍
SUS TAIYOシャックル BC
大洋製器工業¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル BB
大洋製器工業¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ
大洋製器工業(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から4日以内出荷溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量ワイドシャックル用ローラー
関西工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。 ガイドローラーとして使用できます。用途ワイヤロープの保護。
ステンレスワリピン式半丸シャックル
TRUSCO¥669~税込¥736~1袋当日出荷ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
64mm スイベル スナップシャックル
エスコ(2件のレビュー)¥1,860税込¥2,0461個当日出荷エスコ品番EA638FM-1材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)450寸法A(mm)69.9寸法B(mm)12.7寸法C(mm)14.5
エクストリームシャックル
SafeAll¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷金属製シャックルに代わる軽量な合成(シンセティック)シャックルで、非常に軽く、持ち運びが簡単。工具を使わずに使用できるため、必要なのはこのシャックルだけ。作業のたびに余分な工具を持ち運ぶ必要がありません。持ち運びやすいだけでなく、用途の幅も非常に広く、金属シャックルを使用できる場面であればほぼ同様に使用可能です。さらに浮力があるため水中での使用にも対応します。複数サイズが用意されており、最大使用荷重制限27400ポンドの高い強度を誇ります。耐久性にも優れており、合成ロープと編組ガードの組み合わせにより高い耐摩耗性を実現。合成素材のため錆や腐食の心配がなく、チェーンのように車両を傷つけることもありません。安全係数: 5:1。取付け部を傷つけない。錆びない・腐食しない。幅広い用途に対応。金属シャックルの代替として使用可能。工具不要で使用可能。高強度・高耐久。浮力があり水中使用可能。耐摩耗性用途金属シャックルの代替として
強力型ボウシャックル
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷材質ブラケット:スチール (溶融亜鉛メッキ) ボルト:スチール (電気亜鉛メッキに粉体塗装)質量(kg)1寸法L(mm)71ねじ径M22使用荷重(t)4.75寸法B(mm)32寸法D1(mm)19
ネジシャックル
WAKI(和気産業)¥109~税込¥120~1個翌々日出荷マットブラック(ツヤ無し黒)のナスカンです。ツヤなしタイプなので、インテリアにも合わせやすいです。用途吊金具としてご使用ください。材質スチール色ブラック
1.5t 強力型ロングシャックル(塗装品)
エスコ¥4,180税込¥4,5981個(1個)翌日出荷ねじ込みタイプのため、荷重がかかった状態でピンが回転するような使用方法は避けてください。使用中はピンが十分締めきった状態であることを確認してください。材質スチール質量(g)450寸法L(mm)120ねじ径W1/2使用荷重(t)1.5寸法d(mm)13寸法t(mm)13寸法D(mm)30寸法B(mm)30寸法d1(mm)13
1.2t 自動ロックピン付シャックル
エスコ¥3,800税込¥4,1801個(1個)翌日出荷ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。材質スチール質量(g)500使用荷重(t)1.2寸法A(mm)12寸法F(mm)21ワイヤー径(Φmm)適合:~12寸法D(mm)14寸法E(mm)96寸法B(mm)24寸法P(mm)40
スイベル
水本機械製作所¥899税込¥9891個当日出荷金具のセンター部がスイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。用途よりとりとして。チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。トラスコ品番316-5106材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)50寸法A(mm)4寸法D(mm)4寸法L2(mm)12寸法W1(mm)19寸法W2(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78
タイガーシャックル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥8,698~税込¥9,568~1袋(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷BCシャックルより小型で強く、またタイガー色で目立ちやすいので、現場作業が楽に安全に使用できます。(安全率6倍)用途小型化で場所を取らずに、利用箇所が拡大します。軽量化により、作業効率がアップします。材質本体:S45C炭素鋼 ピン:SCM435合金鋼
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル