絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 水本機械製作所(252)
- エスコ(148)
- コンドーテック(82)
- 大洋製器工業(49)
- AIOULE(ふじわら)(33)
- ひめじや(33)
- クロスビー(19)
- アイビッグ(19)
- TRUSCO(16)
- 象印チェンブロック(9)
- Wichard(8)
- スリーエッチ(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- オーエッチ工業(6)
- 関西工業(6)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(6)
- アイアイ(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- ハイロジック(5)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
「使用荷重(t)」から絞り込む

ステンレス ダブルシャックル 全長64mm
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能ですトラスコ品番849-3207材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)68ねじ径M6寸法L1(mm)64寸法A(mm)6.2寸法D(mm)6寸法B(mm)12寸法L2(mm)12使用荷重(kN)1.67
ステンレス ダブルシャックル 全長114mm
水本機械製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能ですトラスコ品番849-3203材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)313ねじ径W3/8寸法L1(mm)114寸法A(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20寸法L2(mm)22使用荷重(kN)3.43
ステンレス シングルシャックル 全長65mm
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。 ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具としてトラスコ品番849-2843材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)60ねじ径M6寸法L1(mm)65寸法A(mm)6.2寸法D(mm)6寸法B(mm)12寸法L2(mm)14寸法W(mm)15寸法L3(mm)12使用荷重(kN)1.67
ステンレス オタフクボルト止めシャックル
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷太いロープなどにも対応できます。 ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)
ステンレス SBUシャックル 呼び6mm
水本機械製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用しますトラスコ品番849-2562材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)29寸法L(mm)24ねじ径M6寸法d(mm)12寸法t(mm)6寸法D(mm)6寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.76
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び10mm
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2521材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)135寸法L(mm)40ねじ径M10寸法d(mm)20寸法t(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)5.88
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び8mm
水本機械製作所¥4,198税込¥4,6181個当日出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2595材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)73寸法L(mm)32ねじ径M10寸法d(mm)21寸法t(mm)8寸法D(mm)10寸法B(mm)14使用荷重(kN)3.43
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び6mm
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2594材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)40寸法L(mm)24ねじ径M8寸法d(mm)17寸法t(mm)6寸法D(mm)8寸法B(mm)11使用荷重(kN)1.96
強力長シャックル タフスリム
大洋製器工業(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番商品です。用途荷役作業・矢板の引き抜きに使用。寸法B(mm)40安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ホイストリング・0.4t
象印チェンブロック¥8,998税込¥9,8981個当日出荷トラスコ品番433-8073質量(kg)0.4寸法L(mm)102寸法H(mm)17基本使用荷重(t)0.4寸法D(mm)9寸法E(mm)41ボルトM8×1.25×50寸法K(mm)65ボルト(mm)M8×1.25×50破断荷重(kN)20
ねじシャックル ステンレス製
水本機械製作所¥619税込¥6811個当日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具としてトラスコ品番378-9632材質ステンレス(SUS304)質量(g)1寸法L(mm)8ねじ径M2寸法d(mm)4寸法D(mm)2寸法B(mm)4使用荷重(kN)0.10
超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ボルトタイプ
関西工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。 ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。 ワイヤロープを2本掛けにした時の取りあいでワイヤー同士が重ならないようにでき、玉掛け作業を容易にします。 特許取得品(PAT.1258288)です。用途荷役作業用。 船舶の係留。取付ボルトタイプ
沈み半丸シャックル
TRUSCO¥909~税込¥1,000~1袋(1個)ほか当日出荷半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。 六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。
ステンレス ロングネジシャックル
水本機械製作所(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋当日出荷シャックル部が長く用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
SBUシャックル
水本機械製作所¥2,398~税込¥2,638~1袋4日以内出荷緩み止めナットを使用しているため、クリピンを使用していません。緩みにくく、施工しやすいすっきりとした外観のシャックルです。用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス SLUシャックル
水本機械製作所¥2,798~税込¥3,078~1袋ほか当日出荷ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。 懐が広いので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。材質ステンレス
6mm 巾リベット式シャックル
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷ハンマーで軽くたたくだけでOK!エスコ品番EA980S-6材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)22耐荷重(kg)50寸法D(mm)5寸法B(mm)9
3mm 巾リベット式シャックル
エスコ¥320税込¥3521個翌日出荷ハンマーで軽くたたくだけでOK!エスコ品番EA980S-3材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)17耐荷重(kg)20寸法D(mm)3寸法B(mm)5
ステンレス 角頭シャックル #8 (呼び 8mm)
ひめじや¥649税込¥7141個5日以内出荷D=8mm L=32mm B=16mm d=16mm ねじ径=W5/16。使用荷重 250kg用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。
ステンレス 角頭シャックル #6 (呼び 6mm)
ひめじや¥529税込¥5821個5日以内出荷D=6mm L=24mm B=12mm d=12mm ねじ径=M6。使用荷重 170kg用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。
ステンレス 角頭シャックル #10 (呼び 10mm)
ひめじや¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷D=10mm L=40mm B=20mm d=20mm ねじ径=M10。使用荷重 350kg用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。
ステンレス 沈みシャックル #9 (呼び 9mm)
ひめじや¥989税込¥1,0881個5日以内出荷D=9mm L=36mm B=18mm d=18mm ねじ径=W3/8。使用荷重 300kg用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。
ステンレス 沈みシャックル #8 (呼び 8mm)
ひめじや¥799税込¥8791個5日以内出荷D=8mm L=32mm B=16mm d=16mm ねじ径=M8。使用荷重 250kg用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。
ステンレス 沈みシャックル #7 (呼び 7mm)
ひめじや¥699税込¥7691個5日以内出荷D=7mm L=28mm B=14mm d=14mm ねじ径=M8。使用荷重 200kg用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。
ステンレス 沈みシャックル #6 (呼び 6mm)
ひめじや¥599税込¥6591個5日以内出荷D=6mm L=24mm B=12mm d=12mm ねじ径=M6。使用荷重 170kg用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。
ステンレス 沈みシャックル #10 (呼び 10mm)
ひめじや¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷D=10mm L=40mm B=20mm d=20mm ねじ径=M10。使用荷重 350kg用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。
ステンレス シャックル #5 (呼び 5mm)
ひめじや¥449税込¥4941個5日以内出荷D=5mm L=20mm B=10mm d=10mm ねじ径=M5。使用荷重 50kg。スタンダードなネジ込シャックル。プレート類と合わせて、チェーンを連結できます。用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
ステンレス シャックル #4 (呼び 4mm)
ひめじや¥399税込¥4391個5日以内出荷D=4mm L=16mm B=8mm d=8mm ねじ径=M4。使用荷重 50kg。スタンダードなネジ込シャックル。プレート類と合わせて、チェーンを連結できます。用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
雌ネジダブルスイベルシャックルFE.DSS型
CODIPRO¥109,800~税込¥120,780~1個23日以内出荷DSSの雌ネジタイプです。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。ふところが広いので大きなフックやスリングの使用に適しています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
タイガーシャックル ボルトナット型(BB型)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥10,980~税込¥12,078~1袋(2個)ほか5日以内出荷ボルトナット型は、高所作業時ピンの落下を防ぎます。タイガー色で目立ちやすく、現場作業で安全に使用できます。(安全率6倍)用途吊下げなどの現場作業用に。材質本体:S45C炭素鋼 、ピン:SCM435合金鋼
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル