絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
ねじの呼び
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: シャックル

753件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • ロング沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ロング沈みシャックル ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。 シャックルピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープやワイヤーなど取り付ける相手の邪魔になりません。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル AIOULE(ふじわら)

    鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル

    AIOULE(ふじわら)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。
    用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質表面処理ユニクロメッキ
  • 半丸ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)

    半丸ネジシャックル ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタイリッシュな半丸ネジ式シャックルです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス SBMシャックル 水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS316)包装JANあり 袋なし
  • ステンレス 沈みオタフクシャックル 水本機械製作所

    ステンレス 沈みオタフクシャックル

    水本機械製作所
    829税込912
    1個
    当日出荷
    W寸法が広く、太いロープなどにも対応できます。ピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔になりません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 水本機械製作所

    ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル

    水本機械製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険が少ないタイプです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • ステンレス ロングワイドシャックル 水本機械製作所

    ステンレス ロングワイドシャックル

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。トラスコ品番204-5577材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)24寸法L(mm)40ねじ径M-5寸法d(mm)10寸法D(mm)5寸法B(mm)20包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-84使用荷重(kN)0.69
  • ステンレス レバーピンシャックル 水本機械製作所

    ステンレス レバーピンシャックル

    水本機械製作所
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ピンが抜け落ちないタイプです。ピンのレバーを90度傾けるだけでとても手軽です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • ステンレス リベット式シャックル 水本機械製作所

    ステンレス リベット式シャックル

    水本機械製作所
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • ステンレス ネジシャックル 水本機械製作所

    ステンレス ネジシャックル

    水本機械製作所
    819税込901
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
  • ステンレス JIS型シャックル 水本機械製作所

    ステンレス JIS型シャックル

    水本機械製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • オタフク滑車 シャックル式 (F) 大洋製器工業

    オタフク滑車 シャックル式 (F)

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 3.0Tonローラーシャックル エスコ

    3.0Tonローラーシャックル

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
    材質本体:S25C、ローラー部:SS400寸法L(mm)83使用荷重(t)3寸法B(mm)50寸法D1(mm)25寸法D2(mm)72
  • 6.5Ton強力型シャックル エスコ

    6.5Ton強力型シャックル

    エスコ
    4,760税込5,236
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(S45C)寸法L(mm)85使用荷重(t)6.5寸法B(mm)37寸法D1(mm)22寸法D2(mm)25
  • 2.0ton小型軽量シャックル エスコ

    2.0ton小型軽量シャックル

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    材質本体:S45C、ピン:SCM435級使用荷重(t)2.0寸法B(mm)33
  • クロスビーステージ用シャックル クロスビー

    クロスビーステージ用シャックル

    クロスビー
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。
    用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。舞台上での取付金具など。
  • クロスビーシャックルねじ込み ストレートタイプ クロスビー

    クロスビーシャックルねじ込み ストレートタイプ

    クロスビー
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
    用途荷役作業。連結金具
  • ステンレスワイドねじシャックル コンドーテック

    ステンレスワイドねじシャックル

    コンドーテック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • 鍛造型(ボルト・ナット式) コンドーテック

    鍛造型(ボルト・ナット式)

    コンドーテック
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)3ねじ径W 1″呼び25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛造型(ボルト・ナット式) コンドーテック

    鍛造型(ボルト・ナット式)

    コンドーテック
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)2.3ねじ径W 7/8呼び22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛造型(ボルト・ナット式) コンドーテック

    鍛造型(ボルト・ナット式)

    コンドーテック
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)1ねじ径W 5/8呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角頭シャックル 共ピン コンドーテック

    角頭シャックル 共ピン

    コンドーテック
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捻込シャックル クロ 下谷金属

    捻込シャックル クロ

    下谷金属(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    捻じ込み式のシャックルです。
    用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。
  • ステンレス オタフクシャックル ハイロジック

    ステンレス オタフクシャックル

    ハイロジック
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス
  • 溶接式リングシャックル VRBS RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    溶接式リングシャックル VRBS

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から53日以内出荷
    2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。 V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80) 鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。 特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm) 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
    用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品RoHS指令(10物質対応)対応
  • シートシャックル WAKI(和気産業)

    シートシャックル

    WAKI(和気産業)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    チェーンなどの連結金物として。
    材質ステンレス
  • 8.5 ton 強力型シャックル エスコ

    8.5 ton 強力型シャックル

    エスコ
    4,650税込5,115
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638ND-9材質スチール寸法L(mm)95ねじ径M28使用荷重(t)8.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)43寸法D1(mm)25
  • 3.25ton 強力型シャックル エスコ

    3.25ton 強力型シャックル

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638ND-6材質スチール寸法L(mm)60ねじ径M20使用荷重(t)3.25表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)27寸法D1(mm)16
  • 0.5 ton 強力型シャックル エスコ

    0.5 ton 強力型シャックル

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638ND-1材質スチール寸法L(mm)28ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
  • 3.25ton 強力型シャックル エスコ

    3.25ton 強力型シャックル

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NC-6材質スチール寸法L(mm)51ねじ径M19使用荷重(t)3.25表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)27寸法D1(mm)16
  • 1.5 ton 強力型シャックル エスコ

    1.5 ton 強力型シャックル

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NC-4材質スチール寸法L(mm)36ねじ径M14使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)18寸法D1(mm)11
  • 0.75ton 強力型シャックル エスコ

    0.75ton 強力型シャックル

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NC-2材質スチール寸法L(mm)26ねじ径M10使用荷重(t)0.75表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法D1(mm)8
  • 1.5 ton 強力型ボウシャックル エスコ

    1.5 ton 強力型ボウシャックル

    エスコ
    545税込600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NB-4材質スチール寸法L(mm)42ねじ径M14使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)18寸法D1(mm)11
  • 12.0ton 強力型ボウシャックル エスコ

    12.0ton 強力型ボウシャックル

    エスコ
    8,230税込9,053
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NB-11材質スチール寸法L(mm)119ねじ径M36使用荷重(t)12表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)52寸法D1(mm)32
  • 0.5 ton 強力型ボウシャックル エスコ

    0.5 ton 強力型ボウシャックル

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NB-1材質スチール寸法L(mm)28ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
  • 4.75ton 強力型シャックル エスコ

    4.75ton 強力型シャックル

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638NA-7材質スチール寸法L(mm)60ねじ径M22使用荷重(t)4.75表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)32寸法D1(mm)19
  • 0.5 ton 強力型シャックル エスコ

    0.5 ton 強力型シャックル

    エスコ
    255税込281
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA638NA-1材質スチール寸法L(mm)22ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
  • 0.62ton ロングシャックル(ステンレス製) エスコ

    0.62ton ロングシャックル(ステンレス製)

    エスコ
    615税込677
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638GJ-54材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)60ねじ径M8使用荷重(t)0.625寸法D(mm)7.6寸法B(mm)16
  • 4.75ton/M22 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ

    4.75ton/M22 ボウシャックル(ステンレス製)

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638FA-59材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)88ねじ径M22使用荷重(t)4.75寸法B(mm)44寸法D1(mm)21.5寸法D2(mm)21.5
  • 5.75ton/M24 シャックル(ステンレス製) エスコ

    5.75ton/M24 シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638F-60材質ステンレスねじ径M24使用荷重(t)5.75

ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります

シャックル