絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 水本機械製作所(252)
- エスコ(149)
- コンドーテック(82)
- 大洋製器工業(49)
- AIOULE(ふじわら)(33)
- ひめじや(33)
- クロスビー(19)
- アイビッグ(19)
- TRUSCO(16)
- 象印チェンブロック(9)
- Wichard(8)
- オーエッチ工業(7)
- スリーエッチ(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 関西工業(6)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(6)
- アイアイ(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- ハイロジック(5)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
「使用荷重(t)」から絞り込む

ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ50mm内幅28mm
水本機械製作所¥789税込¥8681個当日出荷従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2426材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)47寸法L(mm)50ねじ径M6寸法d(mm)15.5寸法t(mm)4寸法F(mm)7寸法D(mm)6寸法B(mm)28使用荷重(kN)0.88
TAIYOシャックル 黒 SD
大洋製器工業(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ BD
大洋製器工業¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理ドブメッキ安全率5倍
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無
大洋製器工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル SB
大洋製器工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から62日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業¥969~税込¥1,066~1個当日出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。タイプ捻じ込み・ストレートタイプ種類SC表面処理生地
軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ
大洋製器工業(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷仕様ねじこみタイプ材質特殊合金鋼タイプねじこみタイプ安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスオタフクシャックル
水本機械製作所¥539~税込¥593~1袋当日出荷から4日以内出荷太いロープなどにも対応できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ピン脱落防止シャックル
オーエッチ工業¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷間口を開いた際にピンが落下しないため、作業性・安全性が向上します。用途ワイヤー・チェーン・ロープなどの連結に。
シャックリンク
大洋製器工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷シャックルの斜め吊りを防止する両曲線タイプのシャックルです。用途玉掛け用、吊り索用質量(kg)0.3寸法L(mm)80使用荷重(t)0.63寸法d(mm)11寸法D(mm)21寸法B(mm)30寸法B1(mm)40安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン)
AIOULE(ふじわら)¥839~税込¥923~1個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
ステンレス 沈みダブルシャックル
水本機械製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。ねじシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン等のよりとりに。チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
クロスビーシャックルねじ込み バウタイプ
クロスビー¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
アルミシャックル
水本機械製作所¥579~税込¥637~1個当日出荷から9日以内出荷軽量でカラフルです。用途連結金具。アクセサリーとして。材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上2018年トラスコ掲載ページ2 0938
ハイパー型強力長シャックル
コンドーテック¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷割ピンを使用しない、新タイプの緩み止めナット(ハイパーロードナット)を採用しました。RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RSE
コンドーテック¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から5日以内出荷「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。型式RSERoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングピンシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥929~税込¥1,022~1個ほか当日出荷ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
1.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥450税込¥4951個当日出荷エスコ品番EA638NA-4材質スチール寸法L(mm)36ねじ径M14使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)18寸法D1(mm)11
0.62ton/ M8 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥410税込¥4511個当日出荷エスコ品番EA638FA-54材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)32ねじ径M8使用荷重(t)0.625寸法B(mm)16寸法D1(mm)7.6寸法D2(mm)7.8
0.25ton/ M5 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥255税込¥2811個翌日出荷エスコ品番EA638FA-52材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)20ねじ径M5使用荷重(t)0.25寸法B(mm)10寸法D1(mm)4.6寸法D2(mm)5
2450kg 強力型ロングシャックル
エスコ(1件のレビュー)¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA638CN-21材質スチール寸法L(mm)146ねじ径W3/4使用荷重(kg)2450寸法D(mm)16寸法B(mm)40
ステンレス シャックル
ひめじや¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)450ねじ径M16使用荷重(kg)900
ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ61mm内幅56mm
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2570材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)295寸法L(mm)61ねじ径M12寸法d(mm)24寸法t(mm)12寸法D(mm)12寸法B(mm)56使用荷重(kN)4.41
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び12mm
水本機械製作所¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2523材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)230寸法L(mm)48ねじ径M12寸法d(mm)24寸法t(mm)12寸法D(mm)12寸法B(mm)24使用荷重(kN)7.35
強力長シャックル タフスリム
大洋製器工業(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番商品です。用途荷役作業・矢板の引き抜きに使用。寸法B(mm)40安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 BB
大洋製器工業¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から62日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
JISシャックル M級 黒 BC
大洋製器工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
64mm スイベル スナップシャックル
エスコ(2件のレビュー)¥1,860税込¥2,0461個当日出荷エスコ品番EA638FM-1材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)450寸法A(mm)69.9寸法B(mm)12.7寸法C(mm)14.5
鍛造シャックル弓型 抜け止め 黒
オーエッチ工業¥999~税込¥1,099~1個翌日出荷から翌々日出荷開放状態でピンが脱落しない。内ネジでピンを受け止める。飛び出さない。ピンの先端部分が本体に全て収納され、作業の邪魔にならない。しっかり間口が開くのでスムーズな脱着で作業性向上!。安全性・作業性アップ!色ブラック
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル