絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 水本機械製作所(252)
- エスコ(149)
- コンドーテック(82)
- 大洋製器工業(49)
- AIOULE(ふじわら)(33)
- ひめじや(33)
- クロスビー(19)
- アイビッグ(19)
- TRUSCO(16)
- 象印チェンブロック(9)
- Wichard(8)
- オーエッチ工業(7)
- スリーエッチ(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 関西工業(6)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(6)
- アイアイ(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- ハイロジック(5)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
「使用荷重(t)」から絞り込む

シャックル(バウ形)
大洋製器工業¥819税込¥9011個当日出荷スタンダードなシャックルです サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
ワイドボディー・シャックル
クロスビー¥71,980~税込¥79,178~1個当日出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です 本体のクラウン部を幅広に作ることにより、ロープやスリングの寿命を延ばします用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
オタフクシャックル(アンカーシャックル)
水本機械製作所¥839税込¥9231個当日出荷太いロープなどにも対応できます用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番849-1154
ステンレスシャックル
ジョー・プリンス竹下¥409~税込¥450~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスロングシャックル フラット型
ジョー・プリンス竹下¥539~税込¥593~1個6日以内出荷から11日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシャックル フラット型
ジョー・プリンス竹下¥399~税込¥439~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーモッコ スーパーハードシート付 2m角
スリーエッチ¥299,800税込¥329,7801枚5日以内出荷鋭利な物でも破れにくい構造になっており、先の尖った物や鋭利な物の搬送に最適です。シートには水抜き用の穴が開いてあります。用途廃材、ガラ等の搬送に。トラスコ品番216-9792材質スチール、ナイロン、ウレタン樹脂質量(kg)43長さ(m)吊り手:1.5定格荷重(t)3寸法(m)2.0角色(シート)青網目(mm)120
SHクロスモッコ
スリーエッチ¥139,800税込¥153,7801枚4日以内出荷鋭利な物でも破れにくい構造になっており、先の尖った物や鋭利な物の搬送に最適です。用途廃材、ガラ等の搬送に。トラスコ品番216-9793材質ポリエステル、ナイロン、ウレタン樹脂質量(kg)3.7使用荷重(t)2外枠寸法(mm)2000×2000
セルフロッキングフック(スイベル)
大洋製器工業¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ。仕様スイベル式材質特殊合金鋼タイプラッチロックタイプ
ダブルシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
シングルシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(BD型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥8,698~税込¥9,568~1個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(SB型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(SD型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥9,398~税込¥10,338~1個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(SC型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
SPLUシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷ゆるみ止めナットを使用したロングネジシャックルです。シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。材質ステンレス(SUS304)
沈み半丸ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥429~税込¥472~1個4日以内出荷から6日以内出荷六角レンチを使用して開閉する、ステンレス製のネジ式シャックルです。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 沈みシングルシャックル
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷W寸法が広く、太いロープなどにも対応できます。ピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔になりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス ロング角頭シャックル
水本機械製作所¥719~税込¥791~1個5日以内出荷L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス マイクロワイド沈みシャックル
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス マイクロワイドネジシャックル
水本機械製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ネジ止め沈みシャックル
水本機械製作所¥829税込¥9121個当日出荷ピンの上から六角穴付止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。トラスコ品番204-5538材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)23寸法L(mm)24レンチサイズ(mm)1.5ねじ径M-6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)12包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-81使用荷重(kN)1.67
ステンレス スナップシャックル
水本機械製作所¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷アイの部分が回転するので、つないだチェーンなどがよじれませんリングを引くとフックが外れます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス シャックルキー
水本機械製作所¥569税込¥6261個当日出荷ねじシャックルのピンや沈みシャックルのピンの回転に便利なハンディタイプキーです。用途ネジシャックルのピンや沈みシャックルのピンの開閉に。トラスコ品番204-4044材質ステンレス(SUS304)質量(g)22寸法L1(mm)87包装JAN付袋入り寸法L2(mm)45アズワン品番64-8417-98
ステンレス シートシャックルB型
水本機械製作所¥539~税込¥593~1個当日出荷ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)3包装JAN付袋入り
ステンレス シートシャックルA型
水本機械製作所¥539税込¥5931個当日出荷ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)11寸法t(mm)2寸法F(mm)4.5寸法D(mm)5寸法B(mm)25包装JAN付袋入り使用荷重(kN)0.10
ステンレス SPLUシャックル
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷緩み止めナットを使用しています。緩みにくく、且つ施工しやすくスッキリした外観になっています。L寸法が従来のシャックルの2倍の長さです。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス SBUシャックル
水本機械製作所¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
ステンレス SBMシャックル
水本機械製作所¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。
ステンレス R型フック
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
溶接式リングシャックルコーナー用
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から翌々日出荷取り付けができなかったコーナー部分に取り付けが可能です。コーナー部取り付けによりリング270度旋回可能です。V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷試験済みです。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ステンレス ロッキングピンシャックル
水本機械製作所¥589~税込¥648~1袋4日以内出荷ピンが枠から抜け落ちないので、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル